Skip to main content

Scegliere i rulli per le operazioni di satinatura e di finitura delle superfici metalliche è fondamentale per ottenere un ottimo risultato, senza danneggiare il materiale in lavorazione. La gamma di prodotti Würth include dei rulli specifici studiati per intervenire su materiali diversi in ogni fase di lavorazione.

Il nostro sistema a colori ti faciliterà nella scelta del rullo per satinare più adatto alle tue necessità!

Smerigliatrice angolare: massima potenza per la lavorazione delle superfici metalliche

Per avere una satinatura di qualità è importante utilizzare dei macchinari in grado di garantire alte performance. La smerigliatrice angolare a coppia alta EWS 14-125 INOX è indicata per lavorazioni pesanti di acciai, acciai legati e materiale polveroso.

Caratteristiche

  • Motore potente da 1400 W e numero di giri regolabili da 2500 a 7500, utilizzabile anche per lucidare.
  • Coppia molto alta anche a bassi numeri di giri
  • Motore protetto da 3 avvolgimenti contro polveri e trucioli di ferro
Vantaggi

  • Lunga durata di vita e ideale per lavorazioni di superfici in inox e materiale polveroso
  • Numero di giri costante e regolabile per una lavorazione omogenea
  • Impugnatura antivibrante
  • Avviamento progressivo, protezione termica e interruttore di sicurezza
  • Funzione di antiriavviamento dopo impreviste cadute di corrente

Scegliere facilmente i rulli per la satinatura: a ogni grana il suo colore!

I rulli in fibra di nylon a forma sinusoidale permettono di realizzare una finitura satinata uniforme. Indicati per l’utilizzo su satinatrici e smerigliatrici angolari, a numero di giri regolabile, garantiscono alte performance nella lavorazione del metallo.

La codifica a colori di Würth semplifica, grazie ai cinque colori diversi, l’acquisto e l’individuazione della grana giusta.

Applicazioni

  • Per la lavorazione su acciaio, acciaio fucinato, acciaio inossidabile
  • Al cromo nichel, ghisa, metalli non ferrosi
  • Particolarmente idonei per la satinatura e la pulitura delle superfici
  • Per pulire ed eliminare strati di ossidazione e colorazioni di rinvenimento
I consigli dell’esperto per un impiego ottimale

  • Non esercitare un’eccessiva pressione durante la lavorazione: troppa pressione d’esercizio comporta un’elevata usura
  • In caso di insufficiente asportazione di materiale non aumentare la pressione d’esercizio ma usare un rullo con grana più grossa
  • Normalmente, un elevato numero di giri comporta che la superficie trattata diventi più fine, abbassando il numero di giri la satinatura risulterà più grossa.
Ø x largh. X foro/mm grana colore max. giri/min.
 

 

100 x 100 x 19*

80/m. grossa arancione  

 

3.700

100/grossa rosso
180/media giallo
280/fine verde
400/m. fine viola

*foro Ø 19mm e scanalatura per linguetta d’incastro da 6mm

Rulli per satinare: quale scegliere

Rulli per satinare: lunghissima durata rispetto ai rulli per satinatura ordinari

I rulli per satinatura Würth (scopri l’intera gamma >) sono realizzati in fibra di nylon impregnata per un’elevata durata in confronto a rulli di satinatura tradizionale. La particolare forma ondulata sinusoidale garantisce una satinatura uniforme, senza che si noti il punto di partenza.

Rulli per satinare: quale scegliere

Grana: 80/extra grossa

Rulli per satinare: quale scegliere

Grana: 100/grossa

Rulli per satinare: quale scegliere

Grana: 180/media

Rulli per satinare: quale scegliere

Grana: 280/fine

Rulli per satinare: quale scegliere

Grana: 400/extra fine

Albero adattatore m14 e accessori per sostituire rapidamente e facilmente il rullo abrasivo

La gamma Würth dedicata ai rulli per la satinatura e agli utensili professionali specifici è completa anche di albero adattatore m 14  e adattatore per elettroutensile con funzione di sostituzione rapida.

Rulli per satinare: quale scegliere

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.