Quali sono le caratteristiche principali di cui devi tenere conto nella scelta dei misuratori laser e per trovare il più adatto alle tue esigenze? Gli aspetti da prendere in considerazione sono molti, è vero. Due su tutti, però, hanno un’importanza fondamentale: la precisione della misurazione e la robustezza del metro laser.
Ci spieghiamo meglio: la funzione principe di questo strumento è rilevare spazi e distanze con la massima accuratezza possibile. In altre parole, ti dovresti poter fidare ciecamente dei valori che compaiono sul display del tuo Misuratore laser!
È altrettanto vero, inoltre, che questo strumento è spesso usato in cantieri e officine, dove possibili urti e cadute sono all’ordine del giorno. Ecco perché i misuratori di distanze di Würth è adatto al tuo lavoro: potrai usarli in assoluta tranquillità, senza doverli trattare come se fosse un delicato vaso di porcellana.
Qui di seguito potrai approfondire le caratteristiche, i vantaggi e il prezzo dei metri laser professionali dei modelli più apprezzati dalla nostra clientela. Scopri i misuratori laser migliori di Würth:
- il Misuratore laser WDM 3-19, il nuovo prodotto che ti sorprenderà
- il Misuratore laser WDM 2-18 uno strumento semplice ed efficiente
Cerchi uno strumento per tracciare e misurare versatile? Prova il nuovo misuratore laser WDM 3-19
Con il nuovo misuratore laser WDM 3-19 potrai misurare fino a 100m, e avere a tua disposizione la funzione Bluetooth in uno strumento piccolo, leggero e facilissimo da utilizzare! Il display ampio ed illuminato facilita la lettura e le funzioni supplementari ti aiuteranno nel rilevamento di superfici e volume.
INFORMAZIONI
Con il misuratore di distanze a laser WDM 3.19 avrai a disposizione:
- misurazione di distanze
- misurazione continua con indicazione min./max
- rilevamento di superfici, volume, perimetro e area pareti
- somma e sottrazione
- funzioni Pitagora (misurazioni indirette)
- tracciamento di distanze fisse
- timer (autoscatto)
- memoria (10 valori)
- bluetooth
Dati tecnici | |
classe laser | 2, 635 nm, < 1 mW |
campo di misurazione | 0,05 – 100 m |
precisione | +/- 1,5 mm |
tipo display | LCD, a 3 righe retroilluminato |
alimentazione | 2 x 1,5 V AAA (Micro LR3) |
autonomia | ca. 10000 operazioni |
temperature d’impiego | da -10 a +50 °C |
grado di protezione | IP 54 |
peso (con batterie) | 98 g |
dimensioni | 116,5 x 52,2 x 26,5 mm |
Misuratore laser di distanze WDM 3-12, a prova di norma
Il Misuratore laser di distanze WDM 3-12 di Würth unisce robustezza e precisione assoluta, riuscendo a soddisfare i severi requisiti della norma ISO 16331-1.

Un Misuratore laser robusto e resistente
Anche la robustezza è un requisito fondamentale per un Misuratore laser pratico e adatto aogni occasione.
La carcassa è costituita da un materiale antiurto e a elevato spessore, che fornisce un grado di protezione IP65, a tenuta stagna:ermetico da polvere e getti d’acqua da tutte le direzioni.
Inoltre, il Misuratore laser è provvisto di batterie (autonomia indicativa fino a 5.000 operazioni) e di una pratica custodia imbottita con laccio cintura.
Come funziona il Misuratore laser Würth: di’ addio a misurazioni complicate e laboriose
Con il misuratore laser professionale puoi fare delle misurazioni complesse senza dover per forza imparare a memoria un libretto delle istruzioni alto come un’enciclopedia. Per esempio, ti sarà di certo capitato di dover rilevare anche superfici e volumi: con questo strumento i calcoli sono semplici quanto premere su un tasto. Ti basterà la funzione “Func” per visualizzare:
- il perimetro
- il volume
- l’area delle pareti.
Uno strumento complesso, macchinoso e difficilmente adattabile alle varie situazioni è di scarsa utilità. Non è il caso del Misuratore laser Würth, bravissimo a fare i conti e campione anche di praticità. Lo strumento, infatti, presenta un adattamento automatico del riferimento di misura a linguetta estratta. Quindi permette di misurare dagli angoli e dalle fessure sempre con la massima precisione grazie al fermo ad angolo.
Ti ricordiamo che avresti anche la possibilità di variare il riferimento di misurazione in base al luogo e a contesto dell’utilizzo puoi decidere se usare:
- fronte
- attacco treppiede
- base
Inoltre, il Misuratore laser consente il Trackin, cioè la misurazione continua, e supporta la funzione di tracciatura, le funzioni di calcolo Pitagora e il timer. Dimenticati per sempre di carta e penna, senza timore di perdere dati: la memoria interna del dispositivo è in grado di tenere fino a 10 posizioni.
Peso, dimensioni e display
Il misuratore laser professionale è uno strumento che dovrebbe essere il più pratico possibile. Le dimensioni del nostro prodotto sono ottimali, perché in soli 12,7 cm di lunghezza e 6,1 di larghezza si adatta alla perfezione per essere usato con un sola mano e può essere riposto nelle tasche senza risultare troppo ingombrante.
Tanta efficienza è contenuta anche in un peso ultra-leggero: il Metro laser Würth pesa appena 165 grammi!
La qualità del display è fondamentale per usare il misuratore al meglio e per poter leggere con chiarezza i dati in qualsiasi condizione d’uso: con la retro-illuminazione a LED dovrai mai più strizzare gli occhi per leggere numeri e cifre.

WDM 2-18: il più semplice e pratico tra i misuratori laser
Per misurare fino a distanze di 50 metri, ti consigliamo uno strumento semplice da usare, pratico e affidabile: il Metro laser WDM 2-18 è ciò che fa per te.
Conforme alla norma ISO 16331-1, questo utensile ha una carcassa robusta in materiale bicomponente, con display ampio e illuminato per una facile lettura anche quando ti trovi in una stanza o in un edificio con poche finestre o quando sei sotto la luce diretta del sole.
Per una maggiore praticità, il Misuratore laser è fornito completo di pile e di custodia imbottita, con laccio cintura e un manuale per l’uso facile da consultare e di comprensione immediata.
Come funziona il Misuratore di distanze WDM 2-18?
Il Metro laser permette di misurare anche superfici e volumi (e, in questo caso anche l’area delle pareti). In questo caso è sufficiente premere a lungo il tasto FUNC per visualizzare perimetro e dimensioni.
In sintesi, le funzioni di questo strumento includono:
- misurazione di distanze
- Misurazione continua
- Rilevamento di superfici, volume, perimetro e area pareti
- Somma e sottrazione.