Guida all’uso dei dischi diamantati: ecco le istruzioni per il montaggio del disco diamantato

Un uso corretto del disco diamantato permette di avere un taglio preciso e una vita più lunga del disco stesso.

Guida illustrata all’uso dei dischi diamantati

Istruzioni per ottenere risultati ottimali con i dischi diamantati per tagli a secco

guida al disco diamantato

1. Pulire la flangia prima del montaggio del disco diamantato.

guida al disco diamantato

2. La direzione della freccia deve corrispondere al senso di rotazione della macchina (senso antiorario, da destra a sinistra).

3. Lavorare senza pressione in quanto è sufficiente il peso della macchina. Una pressione elevata comporta maggiore usura o surriscaldamento.

durante il taglio

4. Durante il taglio, in particolare di materiali duri, pietre o granito, si consiglia di tagliare il materiale in più passate.

guida al disco diamantato

5. Non inclinare lateralmente il disco durante il taglio.

guida al disco diamantato

6. Non utilizzare il disco per la sbavatura.

guida al disco diamantato

7. In caso di lama del disco diamantato rovinata, ravvivare il disco con tagli sulla pietra ravviva diamanti.

Indossare i dispositivi di protezione individuale durante il taglio è importante non solo per le normative vigenti, ma soprattutto per la tua sicurezza.

antinfortunistica

Disco diamantato: cosa taglia e cosa è meglio non tagliare

La scelta dei dischi diamantati è fondamentale e dipende esclusivamente dal tipo di materiale che devi tagliare. Scegliere il disco giusto permette un lavoro più preciso e una maggiore durata del disco stesso.

I dischi diamantati non sono adatti per il taglio di legno, metallo, vetro e plastica. Un utilizzo improprio può danneggiare il disco e mettere in pericolo l’utilizzatore.

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori