Skip to main content

Se ti dicessimo che esistono detergenti ecologici, realizzati a base d’acqua, con bassissimo contenuto di COV, perfetti su moltissime superfici e in grado di rimuovere anche lo sporco eccessivo probabilmente penseresti: impossibile! E invece no, i nostri detergenti naturali BIOCLEANER, non tossici e green, sono ideali per qualsiasi intensità di sporco e garantiscono un’efficienza che non ha nulla da invidiare ai prodotti a base chimica.

Detergenti BioCleaner: una scelta ecologica, a vantaggio della salute, dell’ambiente e anche del tuo lavoro

La linea BioCleaner comprende detergenti per superfici (scopri di più >) perfetti per qualsiasi tipo di esigenza. Si va dal più delicato BIOCLEANER EC 100, al BIOCLEANER EC 200, specifico per sporco intenso, fino al più potente BIOCLEANER EC 300. Tutti hanno in comune le seguenti caratteristiche:

  • sono prodotti ad acqua, privi quindi di avvertenze sull’etichetta
  • non hanno tensioattivi
  • sono pronti all’uso
  • non lasciano residui, rendendo la resa ottimale
  • sono disponili sia nel formato bottiglie
  • tta spray, sia tanica
  • hanno un contenuto di COV inferiore al 20%, a vantaggio della salute e dell’ambiente
  • riducono gli sprechi: ne basta una piccola quantità per avere risultati immediati

Sono quindi prodotti altamente performanti, che ti permettono di pulire velocemente e in modo ottimale la maggior parte delle superfici, senza venire a contatto con sostanze pericolose o disperderle nell’ambiente.

Fai risplendere legno, metallo, plastica e acciaio con il delicato ma super-efficiente BIOCLEANER EC 100

Il punto di forza del detergente ecologico BIOCLEANER EC 100 (vai al prodotto >) è sicuramente la possibilità di utilizzarlo su molteplici superfici, dalla plastica, al vetro, metalli e anche specchi o legno. È inoltre perfetto anche per eliminare macchie da tessuti e tappezzerie o per rimuovere tantissimi tipi di sporco, come residui di colla freschi, leggere contaminazioni di olio e grasso oppure polvere. Può anche essere usato prima della verniciatura, dell’etichettatura, dell’incollaggio o come refrigerante per le operazioni di taglio e foratura dell’alluminio.

BIOCLEANER EC 100

Cod. art. 0893117138
Cod. art. 0893117145

NEL CARRELLO

Aziende

  • Produzione
  • Alimentari
  • Manutenzione
  • Ristorazione
  • Hotel e strutture ricettive
Certificazioni
omologazioni alimentari A1 Prodotti per la pulizia generale ed universale su tutte le superfici senza contatto diretto con gli alimenti
Eco-Friendly Certificate

BIOCLEANER EC 200, lo sgrassatore ad alto potere pulente pensato per qualsiasi superficie metallica

Se devi eliminare residui di sporco intenso da metalli, metalli non ferrosi, acciaio e acciaio inox ma anche piastrelle e superfici zincate BIOCLEANER EC 200 (vai alla scheda prodotto >) è ciò che fa per te. Il suo alto potere sgrassante è in grado di rimuovere agenti contaminanti tra cui catrame, oli, resine o residui di olio bruciato da motori e ingranaggi. È ottimo anche per eliminare silicone fresco e vernici o la fuliggine dalle canne fumarie. Puoi usarlo sia manualmente sia a immersione e, a differenza dei comuni solventi, evapora più lentamente

BIOCLEANER EC 200

Cod. art. 0893117136
Cod. art. 0893117140

NEL CARRELLO

Aziende

  • Produzione
  • Alimentari
  • Manutenzione
  • Ristorazione
  • Hotel e strutture ricettive
Certificazioni
omologazioni alimentari C1 Idoneo per l’impiego come detergente/sgrassatore in aree di lavorazione del prodotto e uso non commestibile
Eco-Friendly Certificate

Sei di fronte ad uno sporco estremo e non trovi nulla con cui rimuoverlo? Ci pensa BIOCLEANER EC 300!

Ecco finalmente la soluzione ecologica anche per lo sporco più radicato: è BIOCLEANER EC 300 (clicca qui per saperne di più >), un detergente universale ad alte prestazioni ideale per superfici di acciaio e metallo. Oltre ad avere un enorme potere pulente, dissolve le macchie di grasso, olii, fuliggine e cere. Realizzata a base di ingredienti attivi naturali, è un’ottima alternativa a petrolio e solventi e può essere utilizzata sia a mano sia a macchina oppure persino come detergente lievemente schiumoso

BIOCLEANER EC 300

Cod. art. 0893117137
Cod. art. 0893117143

NEL CARRELLO

Aziende

  • Produzione
  • Alimentari
  • Manutenzione
  • Ristorazione
  • Hotel e strutture ricettive
Certificazioni
omologazioni alimentari K3 solvente per rimozione di adesivi e materiali di imballo
Eco-Friendly Certificate

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento