Skip to main content

La malta per montaggio rapido è un premiscelato a base di calce idraulica naturale e cemento naturale francese Vicat (Roman Cement). Ideale per fissaggi rapidi e ad alta resistenza, non contiene cloruri, è facilmente lavorabile e presenta un’elevata  permeabilità al vapore.

Campi di impiego della malta per montaggio rapido

Il premiscelato per utilizzo universale rapido è ottimo per:

  • fissaggi rapidi di ogni genere su superfici verticali e orizzontali in calcestruzzo, muratura in laterizio, in mattoni pieni, pietra o simili
  • fissaggio a elevata resistenza di ringhiere, infissi, cardini, guaine e scatole per impianti elettrici
  • interventi in ambito del restauro o costruzioni ecologiche

Il supporto deve essere privo di polvere, consistente, umido ma non bagnato in superficie.

Malta per montaggio rapido: modalità di utilizzo

Un impasto ideale si ottiene mescolando accuratamente per circa un minuto una confezione di prodotto con la quantità d’acqua pulita richiesta, fino ad ottenere un impasto omogeneo, possibilmente morbido-plastico, ma non fluido.

Entro 4-5 minuti la malta deve deve essere lavorata. Durante il tempo di presa, in particolare se vengono utilizzati apparecchi di riscaldamento, bisogna assicurare delle buone condizioni per l’asciugatura e l’indurimento.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.