La colla poliuretanica è uno strumento imprescindibile per chi lavora il legno e si trova a dover effettuare posa in opera di serramenti e incollaggi strutturali di elementi di finestre, porte, telai, scale, corrimano e ringhiere ma anche di mobili.
Caratteristiche della colla poliuretanica: scopri gli adesivi poliuretanici più adatti al tuo lavoro
Gli specialisti del legno sanno quanto è importante poter contare su una colla poliuretanica di buona qualità e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La gamma Würth comprende varie tipologie di colle PUR, ognuna con caratteristiche diverse e specifiche.
Colla poliuretanica: caratteristiche
Scegli la colla poliuretanica per le sue caratteristiche:
- indurisce facilmente, senza necessità di superfici umide
- non richiede l’impiego di morse
- ha un effetto riempitivo, se si desidera una superficie piana infatti, è consigliato l’utilizzo del mastice 900
La differenza sostanziale tra la colla poliuretanica e quella vinilica, è che la colla pur non penetra nelle fibre del legno mentre la vinilica sì.
Colla poliuretanica: utilizzo
Non solo, le nostre colle poliuretaniche sono resistenti all’acqua ma possono essere utilizzate anche su:
- componenti in legno con un maggior contenuto di umidità
- ambienti interni con frequente esposizione all’acqua o alla condensa
- parti esterne, purché con un’adeguata protezione superficiale
E per l’incollaggio di legno-acciaio e legno-plastica.
Colla poliuretanica trasparente con sistema di dosaggio
La colla PUR con sistema di dosaggio è una colla poliuretanica che si rivela ottima per incollaggi ad alta resistenza di tutti i tipi di legno ed è particolarmente adatta agli ambienti esterni. Testata dall’Istituto per la Tecnica del Serramento di Rosenheim, è conforme alla classe di resistenza D4.
Avvertenze per l’utilizzo delle colle poliuretaniche:
- Chiudere il flacone immediatamente dopo l’uso
- Usare in ambiente ben areato
- Consigliato l’uso di guanti e maschera di protezione
- Proteggere le applicazioni esterne dall’azione diretta degli agenti atmosferici




| E-Business