Skip to main content

Macchinari sempre funzionanti, protezione adeguata e utensili performanti sono gli ingredienti fondamentali per un lavoro fatto bene e in tempi rapidi. Vale per tutti i settori ma in quelli esposti ad alti rischi, ancora di più. È il caso ad esempio di chi opera all’aperto, in aree boschive. Abbiamo allora selezionato 4 prodotti per operatore forestale che faciliteranno ogni tua mansione.

Efficienza, sicurezza e protezione massima con i prodotti per operatore forestale giusti

 In questo articolo approfondiremo 4 prodotti per operatore forestale preferiti da chi cerca il meglio in termini di prestazioni e sicurezza. Clicca sul prodotto che stai cercando e scoprine subito tutti i dettagli:

Ascia professionale, il numero 1 dei prodotti per operatore forestale

Quando scegli un’ascia accertati che il manico sia ergonomico e di facile impugnatura e la lama tagliente. L’accetta (vai al prodotto >) che abbiamo selezionato per te è dotata di tagliente affilato e lucidato, un cuneo adatto ad attività di spaccatura e manico in frassino, resistente e di elevata qualità.

Elmetto forestale: il perfetto mix tra protezione efficace, buona ventilazione e ottima visibilità

Questo elmetto (scopri di più >) è un prodotto per forestali in grado di garantire elevata protezione in ogni occasione. Merito della particolare geometria e della speciale plastica ABS stabilizzata per i raggi UV. Anche a fronte di un uso prolungato il comfort è sempre garantito grazie ai numerosi fori di ventilazione distribuiti su ampia zona. La visiera professionale e antiriflessi, invece, permette una visibilità ottimale. Inoltre, essendo realizzata in lega metallica antiruggine con struttura a rete brevettata, è particolarmente resistente e trasmette al meglio la luce. Le cuffie antirumore integrate, oltre ad essere molto comode da indossare, hanno eccellenti proprietà isolanti.

Guanto antitaglio: la protezione ideale anche per l’uso della motosega

Lo speciale inserto di protezione sul dorso della mano sinistra rende questi guanti antitaglio (qui tutti i dettagli >) ideali per l’utilizzo della motosega. Il dorso è in robusto tessuto in poliammide con larga protezione per le nocche. La perfetta vestibilità è invece garantita dal polsino lungo in maglia e dalla morbida federa in poliestere sul dorso della mano.

Ingrassatore a batteria: versatile, robusto e a lunga durata

Questo ingrassatore a batteria (scopri il prodotto >) ha un design progettato per durare nel tempo: oltre ad essere particolarmente robusto, è resistente ai danni provocati dallo sporco. È perfetto per tutti i grassi standard che possono essere applicati sia da sacchetti, sia cartucce o altri contenitori. Il design ergonomico permette un facile utilizzo, senza alcuno sforzo. La batteria al litio garantisce un’elevata autonomia e, grazie ad un comodo indicatore, ne conoscerai sempre il livello di carica.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento