Lavorare il legno richiede tecnica, esperienza e soprattutto la strumentazione giusta. Solo con punte per forare il legno professionali o seghe a tazza per legno adeguate si riescono a fare incisioni nette e precise.

Affidati alla qualità dei nostri prodotti per eseguire un lavoro senza imperfezioni.

Punte per forare legno o seghe a tazza per legno?

Trova il prodotto che fa per te e scopri tutte le sue caratteristiche:

TUTTO A PORTATA DI MANO CON I KIT PER LEGNO

Assortimento di seghe a tazza HSCo8: minimo sforzo, massima resa!

Ecco come avere sempre la sega a tazza per legno giusta, al momento giusto! Con questa pratica valigetta da 16 pezzi di seghe a tazza Zebra HSCo8 bimetalliche avrai un assortimento completo e sempre ordinato per lavorare su legno ma anche moltissimi altri materiali come lamierini in acciaio, ghisa, alluminio MFD, cartongesso e plastiche.

Tutto è progettato per ottimizzare il tuo lavoro. La forma del dente di nuova concezione e variabile rende l’avanzamento del taglio estremamente veloce anche con la minima pressione. La piastra della base, molto spessa, assicura una rotazione stabile e un funzionamento silenzioso con vibrazioni ridotte.

Ideale per forature fino a 38 mm.

sega a tazza per legno

Assortimento seghe a tazza

Cod. art. 5964063291

NEL CARRELLO

Assortimento di punte per legno HSS L&S

Con questo assortimento di 10 punte per legno in HSS avrai tutto l’occorrente per specifiche applicazioni su varie tipologie di legno: duri, teneri, tropicali, laminati e pannelli di fibra, con o senza rivestimento in plastica.

La punta di centraggio a 2 taglienti affilati garantisce forature eccellenti, rapide e precise. La doppia elica, evitando il decentramento del foro nella fase iniziale di utilizzo, assicura inoltre la massima stabilità. L’asportazione del truciolo è invece facilitata dalla speciale geometria della spirale.

Punte per legno Wuerth

Assortimento punte HSS L&S

Cod. art. 0650310010

NEL CARRELLO

Assortimento di punte universali MFD-S con gambo cilindrico: forature perfette su qualsiasi superficie

Devi lavorare su più materiali contemporaneamente? Con il kit di punte universali MFD-S a gambo cilindrico puoi forare qualsiasi materiale: mattoni pieni e forati, tegole, legno plastica, lamierini in metallo, e molto altro ancora.

Grazie agli affilatissimi taglienti in carburo dotati di speciale affilatura al diamante su tutti i lati, otterrai fori perfettamente cilindrici, senza scheggiature sui bordi.

L’elica a 4 spirali è brevettata per ridurre le vibrazioni e asportare facilmente la polvere.

Punte universali MFD-S Wuerth

Assortimento punte MFD-S

Cod. art. 0641200007

NEL CARRELLO

ACCESSORI

Attacco rapido per seghe a tazza bimetalliche: estrema precisione e massima durata

Con l’attacco rapido puoi alternare facilmente seghe a tazza per legno di qualsiasi diametro. Il passaggio è veloce e può essere effettuato con una sola mano perché non serve rimuovere l’attacco dal mandrino.

L’albero sfaccettato e l’elevata qualità del codolo trilobato riduce la vibrazione e assicura una perfetta adattabilità al mandrino. Il cilindro durerà così più a lungo e l’usura dei cuscinetti sarà limitata.

Il prodotto comprende:

  • 1 punta di centraggio in HSCo lunghezza 110 mm
  • 1 adattatore A2 Ø 32 – 152 mm
  • 1 adattatore A4 Ø 14 – 30 mm
punte per forare legno, sega a tazza per legno

Attacco rapido

Cod. art. 0632900000

NEL CARRELLO

Svasatore regolabile HM ideale anche come battuta di profondità

Adatto a punte per forare legno da 3 a 7 mm, lo svasatore regolabile HM ha un angolo di sfasatura di 90°.
Si fissa comodamente tramite due viti (mis. 3 mm) ad esagono incassato e lo puoi utilizzare anche come battuta di profondità.

punte per forare legno, sega a tazza per legno

Svasatore regolabile HM

Cod. art. 0650782100

NEL CARRELLO

I PREFERITI PER LAVORARE IL LEGNO

Punta Forstner per fori puliti, precisi e privi di strappi

La punta ad alta velocità Forstner Longlife & Speed può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Particolarmente adatta per legni morbidi, duri o pannelli MDF, è ideale per praticare fori precisi e privi di strappi.

Disponibile in diverse dimensioni, da 12 a 70 mm di diametro, garantisce sempre una foratura precisa, senza scivolamenti e un’eccellente rimozione dei trucioli.

Punta Forstner Wuerth

Punta Forstner L&S

Cod. art. 0650990…

NEL CARRELLO

Sega a tazza HSS per legno e altri materiali

La qualità dei materiali è determinante nella buona riuscita di un lavoro. La sega a tazza bimetallica HSS a 6 denti, robusta e funzionale, ti permette di effettuare forature di precisione profonde 32 mm.

Disponibile in varie dimensioni, da 14 a 114 mm di diametro, può essere usata sia come sega a tazza per legno, sia per forare ghisa, rame, plastiche, alluminio e vari tipi di acciaio.

sega a tazza per legno

Sega a tazza HSS

Cod. art. 0632…

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento