I prodotti immancabili per progettare un arredo notte con tutte le soluzioni che desideri

Progettare un arredo notte significa creare un ambiente funzionale che risponda alle esigenze di qualsiasi tipo di clientela. Servono quindi soluzioni pratiche ma anche con un’estetica di design, robuste e al tempo stesso leggere e possibilmente facili e veloci da montare. Ecco allora gli immancabili, ovvero i prodotti indispensabili con cui puoi realizzare davvero qualsiasi progetto.

Cosa ti serve per progettare un arredo notte… da sogno!

Dicci cosa vuoi e ti daremo tutti gli strumenti per farlo. Proprio così: con i prodotti che abbiamo selezionato per te, potrai esaudire le richieste di qualsiasi cliente con soluzioni pratiche, innovative e anche belle. Per farlo avrai bisogno di:

Elementi scorrevoli: aperture fluide e silenziose e montaggi super rapidi

Quando si tratta di progettare un arredo notte sempre più spesso ci si scontra con la richiesta di grandi soluzioni contenitive all’interno però di una metratura minima. L’obiettivo è quindi inserire moduli capienti anche in ambienti molto piccoli, cercando di ottimizzare lo spazio il più possibile. In tutti questi casi la soluzione sono sicuramente le ante scorrevoli.

Elemento scorrevole per ante esterne

I cuscinetti ad alta velocità rivestiti in materiale termoplastico garantiscono silenziosità e scorrevolezza di primo livello. Il montaggio è a scatto, quindi molto rapido con regolazioni verticali delle ante di ± 3 mm. Per i carrelli sono disponibili sia fermi standard, sia ammortizzati. (Scopri di più >)

Elemento porte scorrevoli per ante esterne - 06845255...
Cod. Art.: 06845255...

Guarnitura complanare per madie

L’apertura e la chiusura delle ante è ammortizzata e facilitata da maniglie posizionate al centro del mobile. Lo scorrimento delle ruote è fluido, veloce e sempre silenzioso. Lo speciale meccanismo pre-assemblato rende il montaggio rapido, preciso ed estremamente sicuro. (Vai ai dettagli >)

Guarnitura complanare Madia - 06845664...
Cod. Art.: 06845664...

Tubi rettangolari design e reggitubi per progettare un arredo notte su misura

L’interno dei mobili va studiato con cura, tenendo conto delle richieste del cliente. Ogni elemento va quindi curato nei minimi dettagli, a partire dai tubi e dai reggitubi (vai ai prodotti >) che devono essere solidi, non occupare spazio prezioso e anche belli da vedere. Caratteristiche che trovi nei reggitubi ad aggancio e nei tubi di design che ti proponiamo tra i prodotti indispensabili: disponibili nel colore moka o silver, sono dotati di guarnizione in PVC trasparente.

Tubo rettangolare per mobile - 068370896...
Cod. Art.: 068370896...

Maniglia di design, ergonomica e realizzata in robusto acciaio inox spazzolato

Le forme squadrate, l’acciaio inox spazzolato e la cura della lavorazione rendono queste maniglie (scopri di più >) ideali per progettare un arredo notte moderno e di qualità. La gamma comprende diverse misure, sia in altezza sia in lunghezza, che si possono adattare facilmente a qualsiasi mobili.

Maniglia mobili design - 0685
Cod. Art.: 0685...

Serrature ad aste rotanti per porte di diverso spessore e chiusure impeccabili

Ideali per porte di vario spessore, da 19, 25 o 28 mm, queste serrature (clicca qui per saperne di più >) hanno una chiusura a catenaccio e tramite aste rotanti. Si fissano con viti truciolari TPS da 3,5 mm di diametro e sono reversibili nei due lati, destro e sinistro.

Serratura ad aste rotanti MS5000 montaggio a vite - 06835324
Cod. Art.: 06835324...

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori