Skip to main content

Se stai cercando delle prese elettriche da incasso per mobili e per i top cucina, allora puoi affidarti alle svariate soluzioni Würth, studiate per un montaggio rapido e per una resa estetica originale e di design. Questa gamma contiene prese elettriche per top cucina, per uffici, bagni o mobili multimediali. Installare una presa elettrica su qualsiasi superficie e in totale sicurezza non è mai stato così semplice!

PRESA ELETTRICA DA INCASSO: facilità di fissaggio e protezione totale a norma di legge!

Tutte le prese Würth si fissano facilmente tramite chiavi esagonali e semplici viti, per ottimizzare il tuo lavoro e velocizzare l’installazione dell’impianto. Inoltre la protezione IP 20 e classe di isolamento I, le rende perfette per gli ambienti interni della casa dei tuoi clienti.

A livello normativo il testo di riferimento in materia sicurezza è rappresentato dalla Norma CEI 64-08 – Soluzioni ABB per gli impianti residenziali. Questa legge è rivolta a progettisti e installatori e contiene una serie di prescrizioni rispetto a:

  • compatibilità elettromagnetica dell’impianto elettrico;
  • aggiornamento degli articoli esistenti relativi agli impianti di terra;
  • prescrizioni per gli ambienti ad alto rischio in caso di incendio;
  • prescrizioni per gli impianti elettrici per bagni e docce e apparecchiatura elettrica compatibile;
  • sistema di verifica e controllo degli impianti residenziali.

Quando si predispongono le prese elettriche in cucina, bisogna tenere conto della normativa vigente e progettare l’impianto elettrico di conseguenza.

Quante prese elettriche installare in cucina per avere un impianto a norma

La legge CEI 64-08 dispone anche in merito alla dotazione minima di prese elettriche per ciascun ambiente della casa, con distinzione fra angolo cottura e locale cucina.

Qui abbiamo tre livelli prestazionali riconosciuti e certificabili dagli installatori:

  • livello base;
  • livello standard;
  • livello domotico.

Cosa indicano i livelli?

  • Il primo livello distingue per ambienti di almeno 16 mq;
  • il secondo per ambienti di almeno 18 mq;
  • La legge parla anche del Livello 3, che include funzioni domotiche legate alla sicurezza delle persone, come rilevazione di gas e chiusura automatica mediante elettrovalvola.

Punti presa per Angolo cottura e locale cucina:

  • Angolo cotturalivello base e standard devono avere almeno due punti presa; a livello domotico, ci vogliono almeno tre punti presa di cui uno sul piano di lavoro.
  • Locale cucina: a livello base ci devono essere almeno cinque punti presa, di cui due sul piano di lavoro. A livello standard almeno sei punti presa per cucina, di cui due sul piano di lavoro; e a livello domotico almeno sette punti presa per cucina, di cui almeno 3 sul piano di lavoro.

Andando ancor più nello specifico, la norma definisce quali sono i requisiti per i punti di comando e di prelievo energia nei tre livelli prestazionali sopra menzionati. Interruttori normali e interruttori bipolari, punti luce, prese 10/16 A e prese schuko.

A quale altezza posizionare le prese elettriche in cucina?

Per quanto riguarda l’altezza minima per la disposizione delle prese, secondo la normativa italiana è di 17,5 cm da terra.

Per collegare invece i piccoli elettrodomestici sul piano della cucina, l’altezza consigliata è compresa tra i 110 cm e i 120 cm sopra il top, rispettando una distanza di sicurezza minima di 60 cm dal lavello e dal piano cottura, per evitare il contatto da fonti di calore e schizzi d’acqua.

Presa elettrica da incasso nascosta e funzionale

Questa presa da incassare sul top si mimetizza con il piano di lavoro, garantendo una resa estetica in linea con le cucine di design e più contemporanee. Il fissaggio avviene tramite chiavi esagonali, agendo sulle viti premontate. Dotata di due prese Schuko, questa presa da 250 V si monta facilmente con una sega a tazza Ø 105. Scegli la finitura ideale per i tuoi clienti: questa presa elettrica è disponibile in plastica e in metallo.

Cod. art. 0976901020

Caratteristiche:

  • presa da 250V
  • foro montaggio Ø 105
  • lunghezza 115 mm
  • larghezza 115 mm
  • altezza 42,6 mm
  • adatto ad un piano di lavoro con spessore da 7 a 28 mm

Per una perfetta applicazione utilizza:

Prese elettriche da incasso per mobili

Presa elettrica ad incasso sicura e versatile per ogni ambiente

Questa presa elettrica ad incasso in plastica, disponibile nei colori bianco e nero, è ideale per cucine, uffici, bagni o mobili multimediali. Grazie alle finiture e agli accessori disponibili, sia in acciaio inox che in cinque colori (giallo, rosso, verde, blu, rosa) è utile per tutte quelle situazioni in cui c’è la necessità di avere una presa elettrica sicura che diventi parte integrante dell’ambiente.

Cod. art. 0976901020

Caratteristiche:

  • foro montaggio Ø 56 mm
  • lunghezza 68 mm
  • larghezza 68 mm
  • altezza 50 mm
  • lunghezza del cavo 200 mm
  • per piani con spessore compreso tra 10 e 40 mm

Presa elettrica ad incasso più moderna grazie all’USB

Da utilizzare in svariati ambienti, quali cucine, uffici, soggiorni e ripiani multimediali, questa presa elettrica da incasso, disponibile in plastica e in metallo, è ideale per mobili e si fissa facilmente con poche viti. Adatta per un piano di lavoro con spessore massimo di 50 millimetri, è disponibile anche in una pratica versione dotata di presa Schuko e due attacchi USB.

Caratteristiche:

  • diametro di montaggio Ø 80 mm
  • lunghezza 181 mm
  • larghezza 96 mm
  • altezza 7 mm
  • lunghezza del cavo 3000 mm
  • adatto per piano di lavoro con spessore max. di 50 mm

Per una perfetta applicazione utilizza:

Prese elettriche da incasso per mobili

PRESA DI CORRENTE ESTRAIBILE per avere meno ingombri

Questa multipresa estraibile può essere alloggiata sul top dei mobili posizionati in diversi ambienti domestici. È il dettaglio utile da avere in casa, per evitare di utilizzare ingombranti e pericolose prolunghe. Una soluzione comoda e sicura che si monta facilmente e velocemente. Il catalogo Würth propone diverse combinazioni:

Caratteristiche:

  • presa elettrica da 230 V
  • presa di corrente estraibile, profilo in alluminio anodizzato
  • per piani di lavoro con spessori che vanno da 19 a 60 mm
  • foro Ø 80 mm
  • lunghezza 114,5 mm
  • larghezza 114,5 mm
  • altezza 135 mm
  • lunghezza cavo 2000 mm
  • 2 prese Shuko
  • 1 presa Shuko, 2 prese Euro da due poli
  • 1 presa Shuko e 2 prese USB

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento