Skip to main content

Ti piacerebbe risparmiare tempo, denaro e risorse produttive? Affidati al nostro servizio su misura di cassetti in legno massello! Pensa a un cassetto standard in faggio (A 115mm, P 490mm, L 560mm): tralasciando il costo della materia prima, un addetto impiega circa 40 minuti e questo è un costo elevato per la tua produzione! Con noi puoi riceverli già assemblati, di alta qualità e a un prezzo vantaggioso!

Cassetti in legno massello: dai sfogo alla tua creatività!

Con i nostri cassetti in legno su misura, la libertà creativa è garantita. Potrai scegliere tra:

  • 4 modelli: per guide invisibili, cassetti interni, cassetto sottolavello con taglio sifone centrale, cassetti con retro rialzato
  • numerose essenze: faggio evaporato (standard), acero, frassino, larice, abete invecchiato, betulla, ontano, noce americano,
  • 4 tipi di fresate (per i cassetti interni): a V, O e K – diametro 30mm
  • 4 diversi fondi: da 6 mm fissato con graffe (standard), da 6mm avvitato, da 8mm fissato con graffe, da 8mm avvitato
  • 4 trattamenti cassetto: verniciato naturale, oliato bianco, oliato/incerato (con due mani di prodotto), grezzo
  • 3 tipi di assemblaggio: con spine, a pettine, a coda di rondine
cassetti in legno massello

Scopri di più sui 3 tipi di assemblaggio!

I nostri cassetti in legno massello possono essere assemblati in tre modi:

  • L’incastro a pettine garantisce un’ottima tenuta, stabilità di forma e un’ottica gradevole degli angoli
  • Con le spine l’assemblaggio è invisibile, per un aspetto lineare del cassetto
  • I cassetti con incastro a coda di rondine sono adatti per una finitura di eccellenza
cassetti in legno massello

Qualità, velocità e semplicità di calcolo: le parole d’ordine dei nostri cassetti in legno massello!

I nostri severi controlli sulla qualità assicurano prodotti pregiati in legno massiccio, curati nei minimi dettagli, come Wüdesto. Non solo: è sufficiente misurare la luce interna del vano per individuare, con semplicità, le dimensioni esatte del cassetto. E i tempi di consegna? I cassetti standard vengono consegnati in 12 giorni lavorativi circa dalla data dell’ordine, mentre quelli speciali in 20 giorni lavorativi. Ogni confezione viene imballata con estrema cura.

Vuoi ordinare i nostri cassetti in legno massello? Scopri come fare, sfoglia il catalogo!

>>> SCOPRI I NOSTRI CASSETTI IN LEGNO SU MISURA <<<

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.