Skip to main content

In officina, in un cantiere o durante una manutenzione complessa, capita spesso di dover illuminare punti nascosti e spazi stretti. In questi casi le lampade LED portatili diventano strumenti indispensabili per lavorare con precisione e sicurezza. La nuova Tiny di Würth è la risposta ideale: una lampada LED da lavoro super compatta, leggera e potente, progettata per offrirti visibilità anche nelle condizioni più difficili.

Perché scegliere una lampada LED portatile compatta

Le lampade LED hanno rivoluzionato il modo di illuminare il lavoro: consumano meno energia, garantiscono maggiore durata e offrono un fascio luminoso potente e preciso.

Per i professionisti che lavorano in spazi poco illuminati, o devono illuminare punti difficili da raggiungere come un dettaglio del motore di un’auto, una lampada LED compatta come Tiny offre tre vantaggi chiave che la rendono un alleato imprescindibile per tutti i professionisti:

  • Precisione: illumina anche i dettagli più nascosti
  • Maneggevolezza: dimensioni ridotte e peso contenuto
  • Autonomia: fino a 6 ore di utilizzo continuo

Le lampade LED portatili Würth migliorano sicurezza, velocità e precisione in ogni intervento.

Tiny: caratteristiche principali della nuova lampada LED Würth

1. Super compatta ma potente

Con soli 12 mm di spessore nella testa e con una dimensione di soli 120 x 28 mm da chiusa, Tiny entra facilmente in ogni tasca e raggiunge spazi che una lampada tradizionale non potrebbe illuminare.

📌 Punto di forza
Design ultra-sottile per arrivare ovunque.

2. Illuminazione versatile

Grazie ai suoi 3 LED integrati, puoi scegliere l’illuminazione più adatta al tuo lavoro:

  • Luce spot da 50 lumen (3 ore).
  • Luce principale anteriore da 50 o 100 lumen (6 o 3 ore).
  • Luce posteriore da 100 lumen (3 ore).

📌 Punto di forza
Tre modalità di luce per diverse esigenze professionali.

3. Testa orientabile a 180°

La lampada Tiny è dotata di una testa regolabile che si inclina fino a 180°, permettendoti di dirigere il fascio luminoso con precisione anche in posizioni scomode.

📌 Punto di forza
Orientabilità massima per illuminazione mirata.

4. Mani libere per lavorare meglio

La lampada è progettata per offrirti la massima libertà di movimento:

  • Clip integrata per agganciarla agli indumenti o a una cintura.
  • 2 magneti sul lato posteriore e sulla base per fissarla su superfici metalliche.

📌 Punto di forza
Mani libere per lavorare in totale comodità.

Cheklist

  • Compatta e ultraleggera

  • Tre modalità di luce

  • Testa orientabile a 180°

  • Clip e magneti integrati

  • Autonomia fino a 6 ore

  • Ricarica USB-C in 2,5 ore

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TINY

Cod. art. 0827950101
NEL CARRELLO

La nuova Tiny di Würth non è una semplice lampada, ma un vero strumento di precisione: compatta, potente, maneggevole e pronta ad accompagnarti in ogni lavoro, anche nei punti più difficili da raggiungere.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento