I migliori prodotti per un’installazione dei sanitari e degli impianti senza imprecisioni né perdite

Ogni idraulico sa quanto sia importante scegliere i giusti prodotti per eseguire un’installazione dei sanitari solida e sicura. Lavorare con i tubi flessibili per lo scarico, con i sifoni e con degli accessori di qualità evita infatti spiacevoli problemi, come perdite di acqua, allagamenti, tubi gocciolanti e scarichi intasati in bagno e in cucina, gli ambienti più delicati e frequentati della casa. Abbiamo quindi selezionato una gamma di prodotti resistenti e funzionali per tutti i tuoi interventi.

Prodotti e sistemi termosanitari: scopri la gamma Würth

La gamma Würth comprende un’ampia selezione (scoprila qui >) di prodotti, sistemi e utensili per i tuoi interventi sui termosanitari. Oltre alle tubazioni PRINETO®, ai sigillanti per sanitari e ai sistemi a pannelli radianti HVAC ci sono svariate tipologie di tubi flessibili e sifoni che soddisfano qualsiasi necessità di installazione. I prodotti termoidraulici sono resistenti e non subiscono gli effetti dell’usura nel tempo. Possono essere inoltre utilizzati sia in caso di realizzazione di un nuovo impianto che per interventi di manutenzione su quelli già esistenti.  Scopri tutti i prodotti più adatti al tuo lavoro!

Prodotti preferiti per l’installazione dei sanitari: i tubi flessibili per lo scarico

I tubi flessibili per lo scarico con raccordo e canotto in polipropilene di colore bianco con dado girevole (scoprili qui >) sono particolarmente idonei dove l’attacco nella parete è spostato o distante. Sono estensibili, autopulenti (non depositano calcare) e richiedono un montaggio molto semplice. Con ghiera in ottone cromato, sono resistenti a temperature da 0° a +90°.

Area di applicazione impiego come sifone per lavabo, lavello, doccia, bidet, come raccordo tra vaso e attacco nel muro, ecc.

Tubo flessibile con dado girevole 08764001
Cod. art. 08764001
d/poll. Ø D/mm Art.
R1” 35 8764001
R1 ¼” 35 876400114
R ½” 40 876400112

I tubi flessibili per lo scarico con raccordo e canotto in polipropilene cromato e dado girevole PP (scopri la gamma completa >) sono resistenti a temperature da -20° a +100° e sono disponibili nelle seguenti misure:

 

d/poll. Ø D/mm Art.
R1” 32 876400111
R1 ¼” 32 876401115
R ½” 40 876401113
Tubo flessibile con dado girevole PP, cromo 0876400111
Cod. art. 0876400111

Prodotti sistemi termosanitari: scopri tutti i sifoni completi per installazioni domestiche

Questo sifone a bottiglia in materiale plastico (PP) di alta qualità e di colore bianco ha un’ottima resistenza non solo alle temperature e alla corrosione, ma anche alle sostanze chimiche come detergenti e detersivi domestici comuni. La superficie è liscia e priva di pori e la plastica è flessibile e resistente, contro le rotture accidentali con peso ridotto. Plus di questo prodotto: pratico pre-assemblaggio e serraggio sicuro a mano tramite dado a risvolta robusto e facile da usare.

Sifone a bottiglia 0888800005
Cod. art. 0888800005

Sifone per cucina standard con stacco rigido per i lavelli

Questo sifone per cucina con scarico rigido (90°) e adattatore tubo flessibile è in plastica di alta qualità, robusta e a prova di rottura. Il serraggio sicuro (a mano) viene eseguito tramite dado a risvolta robusto e facile da usare. Con stacchi flessibili e superfici lisce (non porose) è completo di portagomma diritto o inclinato per lavatrice o lavastoviglie.

Sifone universale per lavandini uscita fissa 90° 0888800402
Cod. art. 0888800402

Il tubo di guarnizione per lavello doppio, in polipropilene – PP di colore bianco, è regolabile in altezza e lateralmente ed è completo di attacco portagomma inclinato per lavastoviglie.

Raccordo scarico per lavelli a doppia vasca 0888800410
Cod. art. 0888800410

Questo sifone universale ad imbuto in materiale plastico robusto di colore bianco è perfetto per le applicazioni speciali, soprattutto in abbinamento con condotte troppopieno e valvole di sicurezza. Completo di set di fissaggio, resiste alle temperature costanti fino a +100° e per le temperature temporanee fino a + 130°C. Il serraggio sicuro (a mano) viene effettuato tramite dado a risvolta robusto e facile da usare.

Sifone con imbuto 0888800301
Cod. art. 0888800301
Sifone per tubo bidè, cromato 0888800620
Cod. art. 0888800620

Se sei alla ricerca di sifone tubolare standard per bidet e lavabi e in ottone cromato allora qui trovi la soluzione che fa per te (32MM X 11/4).

Raccordo a T lavatrice 0888800503
Cod. art. 0888800503

Attacco doppio per lavatrice per allacciare contemporaneamente lavastoviglie e lavatrice al sifone. Con due attacchi portagomma inclinati e regolabili.

Sifone salvaspazio 0888800501
Cod. art. 0888800501

Questo sifone salvaspazio permette di ottenere installazioni con ingombri minimi e per allacciamenti in posti molto ristretti e difficilmente raggiungibili.

Il tubo flessibile per lo scarico della lavatrice, autopulente (non deposita calcare) ed estensibile è completo di due manicotti in gomma. Resiste a detergenti, grassi organici, agenti chimici, solventi, etc. e ha una buona resistenza all’invecchiamento. È idoneo per l’allacciamento di lavatrici o lavastoviglie al sifone a muro, all’attacco lavastoviglie al sifone o direttamente alla vasca.

Caratteristiche:

  • Possibilità di creare ogni tipo di curva
  • Estensibile da 650 a 1900 mm
  • In polipropilene di colore grigio
  • Resistente a temperature: da -40° a + 120°C
  • Completo di due manicotti in gomma
  • Buona resistenza all’invecchiamento
  • Per scarichi lavatrici e lavastoviglie Ø 30 mm
Tubo flessibile scarico lavatrice 0876400145
Cod. art. 0876400145

Prodotti per sistemi termosanitari: tubi estensibili e flessibili in acciaio inox per acqua

I tubi a parete continua in acciaio inox AISI 316 L (scopri tutte le versioni >) hanno un raccordo filettato in acciaio inox AISI 303 e calotta in ottone nichelato. Con funzione antivibrante, sono ideali per il collegamento di impianti sanitari e riscaldamento. Avvertenze: NON devono essere installati in ambienti con atmosfera satura di composti di cloro (lavanderie, tintorie, ecc.)

Tubo flessibile acciaio inox 0876901220
Cod. art. 0876901220

lungh.iniz. [mm] 100 // lungh. max. [mm.] 200

Tubo flessibile acciaio inox 0876901240
Cod. art. 0876901240

lungh.iniz. [mm] 185 // lungh. max. [mm.] 400

Tubo flessibile acciaio inox 0876901320
Cod. art. 0876901320

lungh.iniz. [mm] 102 // lungh. max. [mm.] 200

Tubo flessibile acciaio inox 0876901340
Cod. art. 0876901340

lungh.iniz. [mm] 167 // lungh. max. [mm.] 400

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori