Lavorare sul quadro elettrico è un’operazione delicata che richiede grande concentrazione. Con gli strumenti giusti è tutto più facile: per questo abbiamo selezionato i migliori prodotti per il quadrista elettrico. Scopri gli irrinunciabili Würth per effettuare lavori mirati e dal risultato impeccabile!
Accessori e carpenteria per quadri elettrici: hai proprio tutto nel tuo kit?
Grazie agli accessori per i quadri elettrici puoi realizzare dei progetti completi, con la certezza di ottimizzare le tempistiche di lavoro e di eseguire interventi solo con prodotti di qualità, mettendo sempre la sicurezza al primo posto. Tutti i nostri accessori e dispositivi sono infatti rispondenti agli elevati standard di sicurezza e garantiscono un risultato pienamente in linea con le normative vigenti.
Controlla la tua check list!
✓ Cacciaviti di precisione e set inserti
✓ Cesoie per cavi
✓ Pinze crimpatrici
✓ Tronchesine
✓ Dispositivi per il collaudo elettrico
Cablaggio quadri elettrici: utensili e attrezzi funzionali, precisi e maneggevoli
Per effettuare un cablaggio dei quadri elettrici altamente performante e duraturo nel tempo è importante utilizzare degli attrezzi di precisione, progettati per facilitare tutte le operazioni del quadrista.
Ogni quadrista ne ha almeno una in tasca: la pinza spelafili è l’utensile automatico per il taglio e la spelatura di cavi fondamentale per il tuo lavoro. Spelatura e taglio di cavi con un solo utensile, facile sostituzione della lama senza utensili. Ma non manca la comodità, manico ergonomico bicomponente e battuta regolabile per la regolazione precisa della lunghezza per adattarsi sempre al tuo lavoro.
Una pinza spelafili per tubetti terminali per tubetti terminali isolati e non isolati, con regolazione automatica per la sezione da crimpare. Più leggera e compatta, con impugnatura ridotta, facile da impugnare e usare anche in spazi ristretti, risulta ergonomica ed antiscivolo, manico sagomato a 2 componenti, per un comfort senza affaticamento.
Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo.
Inserto antiscivolo, non sfugge quando poggiata sul banco da lavoro grazie alla presenza dell’inserto presente sul manico inferiore.
Accessori e carpenteria per quadri elettrici: i cacciaviti e gli inserti perfetti per i tuoi interventi
Cerchi una serie di cacciaviti VDE comoda e durevole, da portare sempre con te? Con il kit di cacciaviti extraslim da 5 pezzi potrai arrivare ovunque: design molto sottile e lama brunita con diametro dell’isolamento ridotto.
Prova i cacciavite VDE con facile accesso alle viti più in profondità in fori stretti, impedisce lo sfilacciamento dell’isolamento. Simbolo dell’intaglio sulla parte posteriore del manico, per renderli semplici da trovare. Testati secondo IEC 60900:2004.
La serie di cacciaviti di precisione TX include 7 pezzi, ideali per eseguire lavori delicati nell’elettronica e nella meccanica di precisione. La testa girevole con incavo per l’indice ottimizza il lavoro nella posizione di precisione.
L’impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida rende gli utensili comodi da utilizzare. La zona rotante ad azione rapida garantisce una rotazione veloce in posizione di mano aperta e la punta sabbiata conferisce massima aderenza e maggiore precisione di intervento.
La cesoia per cavi VDE ZEBRA è ideale per cavi a più trefoli in rame e alluminio ed è consigliata per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte. È costituita in acciaio per utensili di alta qualità e garantisce una lunga durata e precisione dei taglienti.
- La geometria speciale dei taglienti permette un taglio privo di deformazione
- Manico confortevole, ergonomico e antiscivolo a 1 componente con ampio collare VDE per lavorare in sicurezza
- Taglio: lame di precisione temprate
- Superficie: rettificata e cromata
- Cerniera aperta con vite di regolazione
- Non adatto per fili in acciaio
Cablaggio quadri elettrici: multimetro digitale pocket
Tra gli accessori per quadri elettrici non può mancare il multimetro digitale pocket, un dispositivo per il collaudo che misura la tensione e la corrente continua ed alternata. Ideale anche per effettuare prove di resistenza, diodo e continuità.
Tronchesine bicomponenti per taglio fine e lavoro di precisione
Le tronchesine bicomponenti super sono perfette per eseguire dei tagli fini e lavori di precisione. Le protezioni dell’impugnatura bicomponenti sono particolarmente piacevoli al tatto. Sono dotate di giunto con fissaggio in acciaio inox e molla di apertura con limitatore.
Perfette per: taglio non smussato, con rettifica di precisione, per taglio a filo preciso.
I prodotti indispensabili del quadrista: impossibile farne a meno
Gli alleati per il tuo lavoro sono tutti quegli articoli affidabili e di consumo a cui non puoi rinunciare. Dalle fascette serracavi di ogni dimensione e colore alle guaine termoretraibili e per bordi e profili, il lavoro del quadrista è un lavoro di precisione e dettagli.
Scopri la segnaletica obbligatoria per il quadro elettrico e i nastri isolanti in PVC antiestinguente, a norma CEI EN 60454.