Per mantenere puliti ambienti, attrezzi e anche gli indumenti che si utilizzano per lavorare è importante avere sempre a disposizione materiale per la pulizia assortito, con diverse proprietà e caratteristiche.
Materiale per la pulizia: tutti i prodotti di cui hai bisogno!
In questo elenco puoi individuare tutti quei materiali di pulizia professionali che proprio non possono mancare: saponi, gel, prodotti sgrassanti, detersivi per lavatrice e indumenti da lavoro.
Crema lavamani minerale bianca
La nostra crema lavamani è formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporchi resistenti. Consente una pulizia rapida e profonda, ma grazie ai suoi elementi fa sì che il prodotto rispetti il delicato equilibrio della pelle. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Sapone liquido madreperlato e profumato
Il nostro sapone lavamani è indicato per sporchi leggeri. Deterge delicatamente la cute e ne preserva l’equilibrio idrolipidico, lasciando le mani morbide e profumate. Formulati per eliminare grasso, olio, nafta, vernici e qualsiasi tipo di sporco, è adatto per un uso frequente.
Gel lavamani per la rimozione delle vernici
Il gel lavamani è specifico per sporchi secchi, come macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine. Contiene microsfere abrasive e pietra pomice, arricchito con glicerina e sericina. La sericina aiuta la rigenerazione del tessuto cutaneo, idrata una livello profondo l’epidermide e protegge dagli agenti esterni.
Liquido lavamani PH 5.5
Il sapone liquido per lo sporco più leggero svolge un’azione detergente gentile e sicura sulla pelle, ecco perché è indicato per lavaggi frequenti. La formulazione è delicata ed efficace, adatta a tutti i tipi di epidermide. Lascia le mani morbide e profumate. Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene e asciugare.
Pulitore per pavimenti Easy-To-Clean
Il nostro detergente multiuso per la cura manuale e meccanica dei pavimenti Easy to clean. rimuove rapidamente lo sporco e ha un effetto idroprepellente. L’efficacia pulente è elevata in presenza di sporco grasso, per esempio impronte digitali, e l’asciugatura delle superfici pulite è rapida, senza lasciare aloni. Perfetto per vetri e specchi, superfici in plastica lisce, mobili di legno verniciato, laminato, pavimenti, parquet e piastrelle da parete.
Solvente per grasso
Il solvente per grasso è un detergente neutro di base e per manutenzione ad azione intensiva. Si tratta di un detergente rapido e intensivo per la rimozione di depositi di olio e grasso ostinati in ambienti come una cucina. La sua formulazione consente una pulizia efficace e veloce senza lasciare aloni con una sola applicazione. Tra i campi di impiego la cappa d’aspirazione, piano di lavoro, mobili da cucina, credenze, fornello, piastrelle, plastica, acciaio inossidabile, legno verniciato e molto altro ancora.
Detergente per vetri
Questo detergente ecologico per vetri e specchi è pensato per una pulizia e visibilità perfetta. La formulazione è fatta di materie prime di origine vegetale (Certificazione Ecolabel n. BE/020/011), per un maggiore rispetto per l’ambiente. Biodegradabile, privo di siliconi e AOX, consente di ottenere un’asciugatura rapida e di non lasciare aloni.
Pane di pasta abrasiva e lucidante
Il nostro mastice pulente è un’argilla sintetica per l’eliminazione di fumi di vernice, depositi solidi della vernice, cristalli, parti cromate, residui di resine, catrame e insetti. A base di polimeri sintetici senza abrasivi, pulisce e tratta le superfici, ravviva i colori ed è idrorepellente. Privo di solventi e chimici, non aggredisce vernici e superfici delicate e non necessita di particolari precauzioni.
Detersivo in polvere per lavatrice da 10 kg o 25 kg
Il nostro detersivo per lavatrice è ricco di sostanze attive e risulta estremamente efficace nel lavaggio del tovagliato e nell’eliminazione dello sporco grasso anche in acque molto dure. Contiene sbiancanti che rendono la sua azione energica sui capi di cotone/poliestere, sia bianchi sia colorati. Utilizzabile nel lavaggio e nel prelavaggio.
Detergente per indumenti da lavoro
Il detergente per indumenti da lavoro elimina macchie di olio, grasso e ogni tipo di sporco dagli indumenti da lavoro (vernici escluse). Dall’alto potere detergente, è adatto sia per i tessuti in cotone sia per quelli sintetici. Rinnova e protegge i tessuti, non contiene fosforo. Con un litro di prodotto si possono lavare fino a 25 tute. Non lascia residui nel cestello delle lavatrici.




| E-Business