Il design minimal è frutto di un approccio progettuale che risponde a esigenze reali: riduzione degli ingombri, ottimizzazione dello spazio e continuità visiva. Linee pulite e materiali innovativi consentono di creare ambienti più leggeri, ordinati e funzionali, dove ogni dettaglio ha un ruolo preciso.
In questo contesto, anche i singoli componenti di un arredo, come le sponde del cassetto, assumono un valore centrale: non solo elemento tecnico, ma parte integrante del linguaggio estetico del mobile. Le soluzioni più innovative puntano su spessori ridotti, resistenza strutturale e massima capacità contenitiva, permettendo di coniugare design e funzionalità in modo coerente.
Un cassetto per armadi e mobili con sponda minimal e ultra sottile non è soltanto una questione estetica: significa guadagnare spazio utile e arredare con eleganza senza rinunciare alla resistenza.
Come ottimizzare lo spazio in un mobile con un cassetto minimal e salvaspazio
Una sponda con spessore ridotto consente di sfruttare meglio lo spazio interno del mobile e di mantenere un design leggero e discreto. Nel caso del nuovo sistema Vionaro V8, questo si traduce in un guadagno concreto: fino al 20% di spazio in più nel cassetto.
Per il progettista o l’arredatore significa avere più libertà nelle soluzioni d’arredo. Per il cliente finale, vuol dire un ambiente più ordinato, funzionale e con un’estetica coerente. In sintesi: il design che libera spazio senza rinunciare allo stile.
Vionaro V8: innovazione tecnica al servizio del design
Il cuore dell’innovazione sta nello spessore: solo 8 mm per la sponda del cassetto. Una misura che rende il profilo visivamente minimale, ma che non compromette la stabilità. Al contrario, il sistema è progettato per reggere frontali fino a 780 mm di altezza.
Questa prestazione è possibile grazie alla scelta dei materiali e alle tecnologie di produzione più avanzate: realizzato in acciaio al 100% in combinazione con lavorazione al laser di ultima generazione, per garantire durata e resistenza nel tempo.
Disponibile in due eleganti finiture, Zircon e Ice, la sponda Vionaro V8 si integra in qualunque stile d’arredo, dal più moderno al più classico rivisitato, nel mobile della cucina, dell’ufficio o perfino del bagno.
Design premiato a livello internazionale (German Design Award)
Un unico sistema per tutti gli ambienti
Uno dei punti di forza del nuovo cassetto per armadi è la sua versatilità.
Il sistema è infatti pensato per adattarsi a diverse tipologie di arredo:
- Cucina: massima funzionalità e ordine in uno spazio dove praticità e igiene sono fondamentali.
- Bagno: un design sottile che ottimizza lo spazio di mobili spesso piccoli, senza sacrificare eleganza e resistenza.
- Living: soluzioni invisibili che si integrano perfettamente con mobili dal design pulito.
- Ufficio: maggiore spazio per archiviazione e organizzazione, con un look professionale e moderno.
Per arredatori e interior designer, una sponda del cassetto ultra sottile come Vionaro V8 rappresenta una soluzione di grande impatto estetico: bello nella sua essenzialità, compatto e funzionale. Il design puro ed elegante di Vionaro V8 crea continuità tra i diversi ambienti della casa, mantenendo un linguaggio coerente e armonioso in ogni spazio.
Caratteristiche principali del nuovo cassetto per armadi:
- 5 altezze delle sponde disponibili: 72H, 89H, 121H, 200H, 200H Crystal e 250H
- 2 finiture eleganti: Zircon e Ice
- Spazio interno aumentato del 20%
- Struttura in acciaio al 100%, resistente e durevole
Sostenibilità e produzione responsabile
Il design minimal non è solo un valore estetico, ma anche una scelta consapevole per il futuro. Vionaro V8 è prodotto in modo sostenibile, utilizzando acciaio riciclabile al 100% e processi industriali a basso impatto ambientale.
Questo approccio risponde a una crescente sensibilità di clienti e aziende verso soluzioni di arredo che coniughino bellezza, praticità e responsabilità ambientale.
Il cassetto che cambia il concetto di arredo
Funzionalità, estetica si fondono insieme: la sponda Vionaro V8 racchiude in sé i valori più richiesti nell’arredo contemporaneo. Con il suo spessore ultra sottile, la massima stabilità e la capacità di liberare fino al 20% di spazio in più, rappresenta un’evoluzione concreta per progettisti, arredatori e clienti finali.




| E-Business