Skip to main content

Disco diamantato: cosa taglia e cosa è meglio non tagliare

La scelta dei dischi diamantati è fondamentale e dipende esclusivamente dal tipo di materiale che devi tagliare. Scegliere il disco giusto permette un lavoro più preciso e una maggiore durata del disco stesso.

I dischi diamantati non sono adatti per il taglio di legno, metallo, vetro e plastica. Un utilizzo improprio può danneggiare il disco e mettere in pericolo l’utilizzatore.

Guida illustrata all’uso dei dischi diamantati

Segui le nostre istruzioni per ottenere risultati ottimali con i dischi diamantati per tagli a secco.

1. Pulire la flangia prima del montaggio del disco diamantato.

guida al disco diamantato

2. La direzione della freccia deve corrispondere al senso di rotazione della macchina (senso antiorario, da destra a sinistra).

guida al disco diamantato

3. Lavorare senza pressione in quanto è sufficiente il peso della macchina. Una pressione elevata comporta maggiore usura o surriscaldamento.

guida al disco diamantato

4. Durante il taglio, in particolare di materiali duri, pietre o granito, si consiglia di tagliare il materiale in più passate.

durante il taglio

5. Non inclinare lateralmente il disco durante il taglio.

guida al disco diamantato

6. Non utilizzare il disco per la sbavatura.

guida al disco diamantato

7. In caso di lama del disco diamantato rovinata, ravvivare il disco con tagli sulla pietra ravviva diamanti.

Piastra per affilare

Codice art.: 5527000001

NEL CARRELLO

N.B. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale durante il taglio è importante non solo per rispettare le normative vigenti, ma soprattutto per la propria sicurezza!

antinfortunistica

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.