La norma EN 388:2016 ha stabilito gli standard europei per i guanti di protezione da rischi meccanici e si applica a tutti i tipi di guanti che proteggano da aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, tagli da lama, perforazione e strappo. Essa è dunque più specifica rispetto alla normativa EN ISO 21420:2020, che stabilisce i requisiti generali di conformità e metodi di prova per i guanti di protezione.
Guanti per rischi meccanici: normativa EN 388:2016
I Guanti EN 388 per la protezione contro i rischi meccanici sono riconoscibili da un pittogramma seguito da 5 o 6 livelli (A-F), ciascuno dei quali indica le prestazioni di prova nei confronti di un rischio specifico. Trova i giusti guanti per rischio meccanico adatti al tuo lavoro.
Guanti rischi meccanici – EN 388: la normativa
La normativa EN 388:2016, la nuova normativa per guanti antitaglio, riguarda i guanti di protezione da rischi meccanici, come l’abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione. La normativa è stata recentemente rivista a causa di problematiche dei test di resistenza al taglio, i Couptest, che non permetteva di qualificare correttamente la prestazione di alta resistenza al taglio.
a – Resistenza all’abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per causare l’abrasione del guanto campione
b – Resistenza al taglio da lama: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante
c – Resistenza allo strappo: si basa sulla forza necessaria per strappare il campione
d – Resistenza alla perforazione: si basa sulla forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard
e – Resistenza al taglio ISO: si basa sulla forza necessaria per tagliare un campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio in condizioni specifiche
f – Protezione contro gli impatti EN: si basa sulla trasmissione misurata di energia e forza quando il campione e sottoposto a un carico in caduta
La presenza di “X” per una o più posizioni da a) a f) indica la “non applicabilità” del test o, semplicemente, che il guanto non è stato testato.




| E-Business