Skip to main content

La qualità di un prodotto sta nei dettagli. Ecco perché le Fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS non ti deluderanno: studiate nei minimi particolari, hanno un sistema di chiusura a clic brevettato e ultra rapido. E sono disponibili in un incredibile numero di diametri!

No, le fascette stringitubo non sono tutte uguali. Per montarle in maniera più semplice, per esempio, è fondamentale che il sistema di chiusura sia rapido e sicuro, proprio come nei nuovi Collari per tubazioni TIPP – Smartlock GS Würth.

Brevettata, disponibile per tubazioni con diametro da 11 a 115 mm e con ancora più stabilità e resistenza alla torsione:  questa gamma di  fascette stringitubo ti sorprenderà per la sua versatilità e per la sua facilità di utilizzo.

I vantaggi delle fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS

In questo caso il valore di un prodotto coincide con la sua praticità. Quali sono, quindi, le caratteristiche che rendono così apprezzabili le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS? Le abbiamo riassunte qui di seguito:

  • questa gamma di collari presenta un sistema di chiusura brevettata, da cui prende anche il nome: Smartlock. Si tratta di un efficace meccanismo a click, che assicura una chiusura semplice e rapida e un risparmio di tempo consistente. È infatti sufficiente premere il collare perché la forcella si agganci automaticamente alla vite;
  • la geometria stessa della clip è innovativa e garantisce una maggiore resistenza alla torsione;
  • i diametri e le misure delle fascette stringitubo si adattano a qualsiasi situazione. Le più ridotte, per esempio, sono l’ideale anche per piccoli ingombri;
  • il collare è isofonico, secondo norma DIN 4109: cioè permette di fissare in sicurezza le tubazioni e di isolarle acusticamente.

Vogliamo parlare, inoltre, della qualità delle “materie prime”? Il corpo della fascetta stringitubi è in acciaio zincato bianco (min. 10 μm). Il profilo insonorizzante è realizzato con gomma EPDM ed è privo di siliconi. Infine, la vite di chiusura è a testa cilindrica e presenta un intaglio combinato a taglio e a croce.
Complessivamente il collare stringitubi è resistente alle temperature da – 40° C a 120° C.

fascetta stringitubo

Come montare le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS?

Sarà un’operazione che ti richiederà davvero pochissimo tempo. E che riassumiamo in pochi passaggi.

  1. Innanzitutto, è necessario fissare il collare alla barra filettata o alla vite di congiunzione con filetto metrico.
  2. Quindi si deve inserire la tubazione nelle fascette stringitubo. Questa specifica fare è più semplice grazie al profilo insonorizzante pre-montato, che facilita lo scorrimento della tubazione anche nella fase di allineamento.
  3. Ora è possibile premere il collare in modo che la forcella si agganci automaticamente alla vite. Potrai constatare tu stesso come la chiusura brevettata Smartlock consenta di allineare facilmente e comodamente la tubazione.
  4. Infine, ti ricordiamo di stringere la vite di chiusura per un serraggio completo.

Tutte le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS: le misure disponibili

Diametro di serraggio Ø D [mm] Tubo in acciaio Ø D [pollice] Chiave M Vite di chiusura Larghezza x spessore del collare [mm] Carico massimo a trazione
11 – 14 1/4″  

 

 

 

M8

M5 x 25  

 

 

 

20 x 1,5

 

 

800

15 – 20 3/8″
21 – 25 1/2″ M5 x 27
26 – 30 3/4″
31 – 35 1″ M5 x 25
36 – 39 — M5 x 30
40 – 43 1″ 1/4
48 – 51 1″ 1/2  

 

M5 x 35

 

 

1200

52 – 56 —
57 – 61 2″
52 – 65 —
66 – 72 —
73 – 77 2″ 1/2
78 – 82 —
83 – 90 3″ M5 x 40  

 

1800

91 – 98 — M8 / M10 M6 x 35 23 x 2
99 – 107 3″ 1/2
108 – 115 4″