Negli ultimi anni, la sicurezza nei cantieri stradali è diventata un tema cruciale. Secondo i dati Istat, oltre il 20% degli incidenti che coinvolgono operatori su strada è legato a una segnalazione insufficiente o non conforme. Se ti stai chiedendo quali sono i prodotti più utilizzati in cantiere e come posizionarli a norma, sei nel posto giusto: questa guida ti accompagna nella scelta con indicazioni pratiche su cosa usare, quando e come.

Würth ti affianca nella selezione e nell’applicazione con soluzioni conformi alle normative, supporto tecnico e una gamma completa per ogni contesto operativo.

Le normative che devi conoscere

Allestire un cantiere su strada significa rispettare obblighi precisi pensati per proteggere lavoratori, automobilisti e pedoni.
I testi di riferimento sono il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992), che disciplinano la segnaletica temporanea e l’organizzazione dei lavori su carreggiata.
A completamento, il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 definisce le caratteristiche e l’omologazione dei segnali temporanei, le modalità di installazione e l’uso dei dispositivi luminosi.

Il principio cardine da rispettare è semplice: ogni intervento su strada, anche di breve durata, deve essere segnalato in modo chiaro, visibile e conforme alla legge, considerando il tipo di strada, la durata dei lavori e le condizioni di visibilità.

Allestire il cantiere a norma: cosa usare e quando usarlo

Cartelli stradali temporanei

I cartelli sono il primo dispositivo da posizionare perché preparano il conducente alla modifica delle condizioni di marcia, orientano le manovre e definiscono eventuali limitazioni. Per impostare correttamente l’area di lavoro è utile partire dai segnali fondamentali.

Cartello lavori in corso

Il cartello “Lavori in corso” è imprescindibile per aprire qualunque cantiere e indica in modo inequivocabile la presenza delle attività

Limite 30km/h

Il segnale “Limite 30 km/h” consente di ridurre la velocità in prossimità dell’area di lavoro su strade urbane ed extraurbane, mentre non è idoneo in autostrada.

Freccia Bianca

La freccia bianca indica il senso di marcia obbligatorio in base alla sua direzione o accompagna il veicolo nel cambio direttorio.

Cartello stradale lavori in corso

Cod. art. 0979016044

Nel carrello

Cartello stradale limite di velocità 30km/h

Cod. art. 0979016043

Nel carrello

Cartello stradale direzione obbligatoria

Cod. art. 0979016042

Nel carrello

Cartello lavori in corso
Per essere a norma, i cartelli devono essere montati su cavalletti distanti almeno 60 cm dal suolo; supporti più bassi sono fuori norma.
I nostri cartelli rispettano forma, colore e dimensioni previsti dalla normativa e garantiscono leggibilità e durata nel tempo, anche in condizioni meteo avverse.

Delimitazione del cantiere

Una delimitazione chiara e ben visibile serve a separare l’area di lavoro dal traffico in transito e impedisce accessi non autorizzati.

Nastro segnaletica

Quando l’intervento è breve e richiede una segnalazione immediata, il nastro segnaletico è la soluzione più pratica perché consente di identificare rapidamente il perimetro e di evidenziare eventuali sottoservizi come cavi o condotte.

Rete di recinzione arancione

Se il cantiere prevede scavi o ha una durata
medio-lunga, la rete arancione permette di creare un perimetro continuo e riconoscibile, assicurando un ordine visivo che aiuta sia gli operatori sia gli utenti della strada a individuare i confini dell’area operativa

Nastro segnaletica rosso-bianco

Cod. art. 09982001

Nel carrello

Rete di recinzione arancione

Cod. art. 0998221051

Nel carrello

Cono segnaletico omologato

Cod. art. 0899605120

Nel carrello

Cono segnaletico

Il cono stradale è uno strumento immediato e riconoscibile, pensato per indirizzare i veicoli e organizzare gli spazi in modo ordinato. La sua funzione è definire corsie provvisorie, proteggere microaree d’intervento e segnalare ostacoli che richiedono un rapido cambio di traiettoria.

I coni devono avere un’altezza minima o superiore a 50 cm e presentare tre fasce rifrangenti con rifrangenza di classe 2. Questa configurazione aumenta la visibilità nelle ore notturne e in condizioni di luce sfavorevoli.

Il cono segnaletico Würth è omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si presta all’uso anche su superstrade e autostrade, offrendo una combinazione efficace di stabilità, rifrangenza e rapidità di posa.

Dispositivi luminosi per cantieri

I dispositivi luminosi diventano indispensabili quando la visibilità è ridotta, ad esempio di notte, in caso di pioggia, nebbia o in galleria, perché aumentano la distanza di avvistamento e migliorano la percezione dell’area di lavoro.

Lampeggiante stradale rosso

La luce rossa fissa è indicata per le barriere di testata, gli scavi e la presenza di ponteggi, dove è necessario un segnale continuo che identifichi un limite da non superare

Lampeggiante stradale arancione

La luce arancione lampeggiante è utile per evidenziare uno sbarramento obliquo o i margini longitudinali del cantiere, guidando il conducente lungo il nuovo tracciato.

Cono segnaletico in gomma omologato

Cod. art. 0827830009

Nel carrello

Cono segnaletico in gomma omologato

Cod. art.  0827830008

Nel carrello

I nostri lampeggiatori sono dotati di sensore crepuscolare che gestisce accensione e spegnimento in automatico e funzionano con batteria autonoma a lunga durata, così da garantire continuità di servizio senza interventi frequenti.

Paletta segnaletica rinfrangente

Cod. art. 089960548

Nel carrello

Paletta per movieri

La paletta per movieri è lo strumento più semplice e diretto per gestire il transito alternato in tratti a corsia unica o in presenza di restringimenti.

Il funzionamento si basa su due operatori posizionati alle estremità del cantiere: il lato rosso richiede l’arresto immediato del veicolo in arrivo, il lato verde consente la ripartenza in sicurezza quando il tratto è libero.
Il coordinamento tra i movieri, anche tramite radio, assicura una sequenza fluida di stop e ripartenze e riduce il rischio di manovre incerte da parte degli utenti della strada.

La sicurezza continua oltre il cantiere

La sicurezza nei lavori stradali nasce dall’unione di conoscenza normativa, prodotti omologati e buone pratiche operative. Proteggere ciò che sei e lavorare con il cuore significa scegliere dispositivi a norma e posizionarli correttamente: noi ti affianchiamo come partner a 360°, con soluzioni certificate per ogni contesto.

Scopri la gamma completa per la sicurezza dei cantieri stradali

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.