Anche i professionisti non sono indenni da piccoli errori: cosa fare quando trapanando un foro il fondo si rompe o il foro si è allargato? Abbiamo testato un prodotto universale che viene in soccorso per superare questi piccoli incidenti di percorso.
Rapido, semplice, efficace.

Nella gamma ancoranti chimici ad iniezione Würth abbiamo testato il tassello liquido WIT FIX, che garantisce un utilizzo semplice e rapido. Soprattutto perché ha un indurimento veloce e quindi prima del montaggio basta attendere da 3 a 5 minuti a temperatura ambiente. Qui vi facciamo vedere quanto sia facile usare questo sistema ad iniezione con resina poliuretanica bicomponente.
Funziona così:
- Svitare la cartuccia

- Riempire completamente il foro con il tassello liquido

- In presenza di muratura forata e cartongesso, inserire nel foro la bussola a rete

- La massa indurisce dopo 3-5 minuti

- Successivamente avvitare la vite

- WIT-FIX può essere impiegato anche su mobili in legno sedi di cerniere per mobili. E’ facile da carteggiare e da verniciare.

Un aiuto versatile per tanti incidenti di percorso
Il tassello liquido viene impiegato nei seguenti casi:
- Per la ricostruzione di fori eseguiti non correttamente o allargati
- Per la riparazione del legno
- Per il fissaggio di portasciugamani, binari per tende, mensole leggere, quadri, lampadari, specchi.
- Con materiali edili difficili e danneggiati (ristrutturazioni e vecchi edifici)
- Fondi di ancoraggio
Ancora dubbi? Ecco il tutorial per l’utilizzo di Wit Fix!
WIT FIX si può impiegare con:
Calcestruzzo
Muratura piena e forata
Calcestruzzo cellulare
Cartongesso e lastre in gessofibra





| E-Business