Tassello per isolamento: la soluzione per fissaggi medio-leggeri su pannelli isolanti

Il tassello per isolamenti SHARK® ISO è ideale per i fissaggi medio-leggeri sul cappotto termico, oppure sui pannelli isolanti in generale e per altri infiniti utilizzi, dai collari per pluviali fino agli impianti d’allarme e di video-sorveglianza. Si distingue per il design progettato per performare al massimo e per garantire una tenuta senza pari. È anche resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento. Scopri le caratteristiche e i vantaggi di un prodotto indispensabile.

Tassello per isolamenti: identikit di un prodotto versatile e senza rivali

Il tassello SHARK® ISO (vai al prodotto >) è ideale per il fissaggio di elementi leggeri in pannelli di materiale isolante WDVS resistenti alla compressione. È inoltre particolarmente indicato per i materiali isolanti ecologici in fibra di legno. Garantisce un avvitamento perfetto senza preforatura (con strato di intonaco sottile spessore ≤ 4 mm) del materiale isolante, evitando complicati fissaggi distanziati per carichi leggeri. Vai alla gamma >

Cod. art. 590350050
descrizione tassello Ø lunghezza [mm] dimensione vite [mm] prof. avvitamento vite [mm] Art.
SHARK® ISO 50 18 x 50 4 – 4,5 / M4 min. 20 – max. 30 5903 500 50
SHARK® ISO 95 30 x 95 8 / M8 min. 40 – max. 60 5903 500 95

Assicura un montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici. Grazie ai materiali di elevata qualità di cui è costituito è estremamente resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e alle temperature da -20°C a +100°C. La geometria con alette anti-rotazione sotto testa è progettata in ogni minimo dettaglio, per assicurare una tenuta duratura nel tempo e priva di cedimenti.

Sceglilo perché: i tasselli ad avvitamento garantiscono migliori tenute, limitando il grado di disturbo nel materiale di supporto. Inoltre, non si genera ponte termico perché il tassello rimane nello spessore del cappotto.

Campi di impiego

  • Per il fissaggio di componenti con viti in legno, viti truciolari e viti metriche (ad es. ASSY-D)
  • In ambienti umidi e all’esterno utilizzare in abbinamento a viti in acciaio inox (es. Wüpofast A2)
  • Per fissare ad esempio collari per pluviali, illuminazioni, cartelli segnaletici, impianti d’allarme e di video-sorveglianza, numeri civici, cassette delle lettere, ecc.
  • Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
  • Può essere utilizzato in materiali isolanti naturali in fibra di legno resistenti alla compressione
  • Per evitare l’ingresso di acqua, sigillare con silicone
tassello per isolamento - esempio applicazione

Set tassello per isolamenti SHARK® ISO: idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione

Il set tassello per isolamenti SHARK® ISO (scoprilo qui >) con una vite di congiunzione in acciaio zincato M10x120 è ideale per il fissaggio di pluviali su pannelli isolanti (es. cappotto termico) ed è idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione. Per gli strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura e assicura un avvitamento perfetto e immediato limitando il grado di disturbo nel materiale di supporto. Sceglilo perché: assicura un montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici. Il prodotto prelevato dalla scatola è subito pronto all’utilizzo!

Composizione del kit

  • SHARK® ISO 95
  • Vite di congiunzione 10 x 120 mm (filetto metrico M10 lunghezza 50 mm)
  • Tubo paramalta 12 x 65 mm
  • Rosetta di copertura
Set tassello isolamenti SHARK ISO, acc. zincato 590350096
Cod. art. 590350096
descrizione tassello Art.
kit SHARK® ISO 95 con vite di congiunzione in acciaio zincato bianco 5903 500 96
kit SHARK® ISO 95 con vite di congiunzione in acciaio inox A2 5903 500 97

Campi di impiego

  • Per il fissaggio delle grondaie (con collare) in combinazione alla vite di congiunzione preassemblata
  • Per fissaggi medio-leggeri su cappotto termico o pannelli isolanti in generale (schiuma rigida,
  • polistirolo, lana di roccia, isolanti in fibra di legno, ecc.)
  • Per fissare collari per pluviali o altri elementi che richiedono un filetto metrico M10 sporgente dal muro (es. impianti d’allarme e di videosorveglianza)
  • In ambienti umidi e all’esterno utilizzare il kit con vite di congiunzione in acciaio inox
set tassello per isolamento - esempio applicazione
Tassello per isolamenti - istruzioni di posa

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori