Skip to main content

La manutenzione di un tetto è un lavoro piuttosto delicato perché, se fatta male, può compromettere la copertura dell’edificio e in generale lo stato di salute dell’intera struttura. Quando esegui questo tipo di interventi è quindi fondamentale scegliere prodotti chimici affidabili, idonei per una determinata operazione ma anche in grado di garantire la massima durata. Per aiutarti nella scelta abbiamo stilato una lista completa di tutto ciò che ti serve per lavorare sia su tetti piani sia inclinati.

Tetto piano o inclinato? Il primo passo è impermeabilizzare ma, oltre a questo, c’è molto di più

Indipendentemente dal tipo di tetto la parola d’ordine in questi casi è una: impermeabilizzazione. La scelta del prodotto giusto varia però in base alla tipologia di copertura che può quindi essere la classica tegola, per i tetti inclinati, oppure calcestruzzo, guaine bituminose, metallo o altri rivestimenti per i tetti piani. Impermeabilizzare però non è l’unico possibile intervento. Può essere infatti necessario anche ripristinare il manto di copertura, sigillare i lucernai o elementi metallici, evitare l’assorbimento dell’acqua sul camino o incollare le tegole. Per ognuna di queste operazioni abbiamo selezionato il miglior prodotto per te, quello cioè che ti permette di ottenere la massima resa con la minor fatica.

Tetto piano: l’impermeabilizzante giusto per ogni funzione e materiale di copertura

I tetti piani richiedono interventi di impermeabilizzazione regolari. Quando devi eseguire un lavoro di questo tipo per prima cosa accertati che il prodotto sia idoneo al materiale su cui andrai a lavorare. La nostra selezione di impermeabilizzanti comprende diverse membrane liquide (vai alla gamma completa >) specifiche per varie superfici come calcestruzzo, metallo, legno, guaine bituminose. Sono tutte pronte all’uso, di facile applicazione e resistenti ai ristagni di acqua e ai raggi UV. Ognuna poi ha caratteristiche specifiche perfette per alcuni tipi di utilizzo. Troverai quindi impermeabilizzanti idonei anche per l’incapsulamento di lastre in cemento-amianto, altri in color alluminio, perfetti per superfici metalliche anche di geometria complessa, e altri ancora con un indice di riflettenza solare dell’80%, ideali per ridurre la temperatura interna dell’edificio.

Impelast

Cod. art. 0893220…

NEL CARRELLO

WITANFLEX AluMet

Cod. art. 0893220231

NEL CARRELLO

Impelast RF

Cod. art. 0893220030

NEL CARRELLO

Ripristinare il manto di copertura e proteggerlo con una pasta bicomponente pronta all’uso

E se il manto di copertura è danneggiato? È importante intervenire velocemente e con un prodotto che sappia proteggere la copertura. Orientati quindi su una pasta bituminosa adesiva monocomponente (vai al prodotto >) pronta all’uso e semplice da utilizzare. Perfetta per la protezione di tetti piani e anche muri di fondazione, contro terra, pali o pilastri, puoi applicarla anche a freddo, con spatola o pennello. Oltre ad essere un prodotto a bassa tossicità perché privo di solventi, grazie alla sua consistenza pastosa, non cola dalle superfici.

BITUMUL W PLUS

Cod. art. 0893212027

NEL CARRELLO

Sigillante Dichtflex

Cod. art. 08923221
Cod. art. 08923225

NEL CARRELLO

Come sigillare lucernai su tetti piani o riparare l’impermeabilizzazione su tetti inclinati

Ci sono poi prodotti validi sia per i tetti piani, sia per quelli inclinati. È il caso del sigillanti flessibili (scopri di più >) perfetti ad esempio per riparare l’impermeabilizzazione dei tetti inclinati oppure per sigillare lucernai sui tetti piani e in generale per sigillare i giunti di espansione e di raccordo. Garantiscono un’ottima adesione alle membrane bituminose ma anche a metallo, clinker, legno non trattato, calcestruzzo, mattoni e molti altri materiali. Il punto di forza di questi sigillanti è proprio la versatilità che li rende particolarmente indicati anche per riparazioni di emergenza e in condizioni climatiche umide. Il prodotto ha un’ottima resistenza all’invecchiamento e può anche essere verniciato, per la massima resa.

Mantieni i camini sempre asciutti e protetti grazie ad un buon idrorepellente protettivo

Tra i rivestimenti per superfici (scopri la gamma >) ciò che non può mancare per la manutenzione di un tetto inclinato è sicuramente un ottimo idrorepellente protettivo da applicare al camino. Quello che ti proponiamo è un prodotto incolore e traspirante che, oltre a non alterare le superfici trattate, consente di mantenere un buon aspetto estetico della parte trattata. Perfetto per la protezione di tutti i materiali di costruzione, garantisce inoltre un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla carbonatazione e un’ottima protezione dagli agenti chimici.

RAIN STOP PLUS

Cod. art. 0893212160

NEL CARRELLO

I migliori sigillanti e adesivi per elementi metallici o tegole: resistenti, durevoli e facilissimi da applicare

Un buon sigillante deve garantire nel tempo sia elasticità sia un incollaggio perfetto. Utile sia per i tetti piani, sia per quelli inclinati, rientra tra i prodotti indispensabili per una corretta manutenzione. A seconda dell’utilizzo che ne dovrai fare ti consigliamo tre sigillanti o adesivi specifici:

  • un sigillante siliconico neutro (approfondisci qui >): ideale per l’incollaggio di elementi metallici, resiste a raggi UV e agenti atmosferici, non emana fastidiosi odori e non intacca le superfici;
  • adesivo sigillante da costruzione (vai al prodotto >): è un adesivo strutturale ottimo come riempitivo elastomerico, facile da estrudere e da levigare. Ad asciugatura e presa rapide, non cola ed è ideale per sigillare la maggior parte dei materiali da edilizia;
  • adesivo in schiuma per tegole (vai al prodotto >): l’ottimo potere fissante e l’elevata resistenza a condizioni climatiche estreme, parassiti, muffe, funghi e insetti, rendono questo adesivo PU particolarmente tenace e resistente. Si asciuga rapidamente e permette di montare le tegole in modo rapido, preciso e poco dispendioso, in termini di denaro, fatica e tempo.

Silicone neutro per lamiera

Cod. art. 089017..

NEL CARRELLO

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Cod. art. 089221.

NEL CARRELLO

Adesivo in schiuma per tegole

Cod. art. 08923241

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento