In commercio esistono tantissimi dischi da taglio per acciaio, inox o dischi da taglio per alluminio, ideali per tagliare lamiere, tubi e profili di diverso spessore. In base al tipo di superficie su cui andrai a lavorare, ci sarà un disco da taglio perfetto per le tue esigenze.
La scelta è davvero vasta ma come si fa a trovare il prodotto giusto?
Abbiamo selezionato per te i migliori dischi da taglio per acciaio, inox e alluminio: una guida utile che ti aiuterà a trovare rapidamente la mole da taglio che stai cercando.
Dischi da taglio per acciaio ed altri materiali: ad ognuno il suo colore!
Blu, giallo o verde? Ogni disco da taglio ha un colore identificativo, in base al tipo di superficie per cui è indicato.
Tipologia di dischi da taglio e superfici di impiego
Materiali | Descrizione | |
![]() |
Acciaio |
|
![]() |
Alluminio/acciai non ferrosi |
|
![]() |
Acciaio inossidabile |
|
![]() |
Ghisa |
|
![]() |
Pietra |
|
Seleziona il prodotto che stai cercando e scopri subito tutti i dettagli:
NUOVO! Dischi da taglio per acciaio: per applicazioni a massima velocità con taglio estremo
Con le mole da taglio Longlife & Speed (scopri i prodotti >) avrai un prodotto unico per tagliare acciaio, acciaio INOX, INOX A2 e A4, acciai legati, acciai resistenti alla corrosione e acciai al cromo-nickel.
Fino al 50% in più di tagli possibili rispetto a prodotti simili, grazie al nuovo processo di produzione unico nel suo genere. Riduce notevolmente le sollecitazioni per l’utente dovute a vibrazioni, rumore di taglio e scintille.
Disponibile da 115 a 125 mm.
Dischi da taglio per acciaio: tagli veloci, puliti e sempre perfetti
Speed di nome e di fatto! I dischi di taglio per acciaio Speed (scopri tutti i prodotti >) sono studiati per garantirti tagli di precisione estremamente veloci. In pochi secondi potrai così tagliare lamiere, tubi, cavi d’acciaio e pareti sottili, senza sbavature e trucioli. La superficie di taglio rimarrà sempre pulita, con pochissima polvere e scarti di lavorazione.
Le mole Speed si distinguono anche per l’elevata durata, l’alta resistenza alla rottura e una bassa rumorosità.
Sono disponibili in versione dritta o piegata a gomito e in diverse varianti con:
- diametro: da 50 a 230 mm
- spessore: da 1 a 2 mm
- foratura: da 6 a 22,23 mm
Dischi da taglio per alluminio e materiali non ferrosi: resistenza e precisione al top
Devi tagliare lamiere, carrozzerie, profilati o altre pareti sottili non ferrose? I dischi da taglio per alluminio (vedi i dettagli >) sono la soluzione che fa per te.
Grazie al funzionamento molto confortevole, garantiscono la massima protezione, sia a te, sia alla macchina. Resistenti all’usura, sono progettati per durare nel tempo senza il rischio che si rompano.
Con questi dischi da taglio per alluminio potrai realizzare velocemente tagli precisi e sempre puliti.
Ne esistono diverse varianti, tutte a struttura dritta e con le seguenti misure:
- diametro: da 115 a 230 mm
- spessore: da 1,5 a 1,9 mm
- foratura: 22,23 mm
Dischi da taglio per acciaio inox Speed Plus: tagli speed, lavoro plus!
Tagliare l’acciaio inossidabile può essere davvero semplice se usi lo strumento giusto. Con i dischi da taglio per acciaio inox (clicca per i dettagli >) potrai eseguire lavori di precisione privi di bave e con una produzione limitata di polveri e trucioli.
Sono ideali per tagliare condotti di ventilazione, lastre di metallo, tubi, cavi e canaline portacavi e qualsiasi lamiera o parete sottile di acciai al nichel-cromo, inossidabili non legati, altolegati o resistenti alla corrosione e agli acidi.
Disponibili nelle seguenti misure, tutte esenti da ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%):
- diametro: da 60 a 230 mm
- spessore: da 0,8 a 2,5 mm
- foratura: da 6 a 22,23 mm
Confronto modelli di Mole da Taglio per metallo
MOLE DA TAGLIO SPEED | MOLE DA TAGLIO SPEED BLU | MOLE DA TAGLIO SPEED VERDI | MOLE DA TAGLIO SPEED GIALLE PER ALLUMINIO |
Cod. art. | 0664 101 … | 0670 130 … | 0670 121 … |
Descrizione | Mole da taglio SPEED blu per acciaio | Mole da taglio SPEED verdi per acciaio INOX | Mole da taglio LONGLIFE gialle per alluminio
|
Campo d‘impiego | Mole da taglio ideali per tagliare profilati, lamiere, tondini, tubi, cavi d‘acciaio e ferro da armatura. | Mole da taglio ideali per tagliare tubi, condotti di ventilazione, lastre di metallo, container, lamine di metallo da costruzione, tubi, aste, rinforzi in acciaio, profili e guide (per l’idraulica), canaline portacavi, cavi d’acciaio, materiali compositi e plastica. | Mole da taglio ideali per tagliare lamiere, tubi, profili, serramenti in alluminio e rivestimenti per tetti.> |
Materiale da tagliare
|
Acciai da costruzione, acciai da costruzione ad alta resistenza, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati e acciai comuni. | Lamiere in acciaio INOX, acciaio INOX A2 e A4, acciai inossidabili non legati, acciai legati, acciai resistenti alla corrosione e agli acidi e acciai al nichel-cromo. | Alluminio, leghe di alluminio, rame, ottone, bronzo e altri materiali non ferrosi. |
Diametro | Da 115 mm a 230 mm | Da 60 mm a 230 mm | Da 115 mm a 230 mm |
Esecuzione | Diritta o centro depresso | Diritta o centro depresso | Diritta |
Velocità | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Durata nel tempo | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
Versatilità | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Qualità | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Prezzo | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ |
MOLE DA TAGLIO LONGLIFE | MOLE DA TAGLIO LONGLIFE BLU PER ACCIAIO | MOLE DA TAGLIO LONGLIFE GIALLE PER ALLUMINIO | MOLE DA TAGLIO LONGLIFE GRIGIE PER PIETRA |
Cod. art. | 0670 101 … 0670 102 … 0670 103 … |
0670 121 … 0670 122 … |
0670 151 … 0670 152 … |
Descrizione | Mole da taglio Longlife blu per acciaio | Mole da taglio LONGLIFE gialle per alluminio | Mole da taglio LONGLIFE grigie per pietra |
Campo d‘impiego | Mole da taglio ideali per tagliare materiali pieni, tubi a parete spessa, profilati e lamiere. | Mole da taglio ideali per tagliare materiali pieni, tubi, profilati e lamiere. | Mole da taglio ideali per tagliare pietra, lastre, elementi prefabbricati, mattoni, mattonelle, tubi in terracotta, tegole e clinker. |
Materiale da tagliare | Acciai da costruzione, acciai da costruzione ad alta resistenza, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati e acciai comuni. | Alluminio, leghe di alluminio, rame, ottone, bronzo e altri materiali non ferrosi. | Pietra naturale, pietra artificiale, pietra arenaria calcarea e cemento. |
Diametro | Da 115 mm a 230 mm | Da 115 mm a 230 mm | Da 115 mm a 230 mm |
Esecuzione | Diritta o centro depresso | Diritta o centro depresso | Diritta |
Velocità | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ |
Durata nel tempo | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Versatilità | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |
Qualità | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Prezzo | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ |
MOLE DA TAGLIO LONGLIFE & SPEED | MOLE DA TAGLIO LONGLFE & SPEED |
Cod. art. | 0664 631 … |
Descrizione | Mole da taglio Hightec per applicazioni che necessitano di una velocità di taglio estrema ad elevata sicurezza/td> |
Campo d‘impiego | Mole da taglio ideali per lavorazioni su acciaio, acciaio INOX, taglio di materiali pieni e sottili, tubolari e profilati. |
Materiale da tagliare | Acciaio, acciaio INOX, INOX A2 e A4, acciai legati, acciai resistenti alla corrosione e acciai al cromo-nickel. |
Diametro | Da 115 mm a 125 mm |
Esecuzione | Diritta |
Velocità | ●●●● |
Durata nel tempo | ●●●● |
Versatilità | ●●●● |
Qualità | ●●●● |
Prezzo | ●●○○ |
PER ACCIAIO | MOLE DA TAGLIO WÜRTH BLU PER ACCIAIO | MOLE DA TAGLIO WÜRTH PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX | MOLE DA TAGLIO WÜRTH BLU PER ACCIAIO | MOLE DA TAGLIO WÜRTH BLU PER INOX |
Cod. art. | 0669 101 113 0669 101 123 |
0669 401 … | 0669 101 … 0669 102 … 0669 301 … 0669 302 … |
0669 131 150 0669 131 250 |
Descrizione | Mole da taglio Würth per acciaio Sono composte da una nuova mescola più sofisticata, che le rende più taglienti. Consumano il 10% in meno delle mole tradizionali. |
Mole da taglio Würth per acciaio e acciaio INOX Mole rinforzate, sottili e versatili con un’ottima capacità di taglio e buona durata nel tempo. |
Mole da taglio Würth per acciaio Mole da taglio standard con composto in resina sintetica e reti di rinforzo in fibra di vetro. Alta resistenza alla rottura e buoni valori di prestazione. |
Mole da taglio Würth per acciaio INOX Mole da taglio standard. Buono resistenza alla rottura e buoni valori di prestazione. |
Campo d‘impiego | Mole da taglio ideali per profilati, lamiere, tondini, tubi, cavi d’acciaio e ferro d’armatura | Mole da taglio ideali per tagliare lamiere di medio spessore, profilati e scatolati | Mole da taglio ideali per tagliare materiali pieni, tubi, profilati e lamiere. | Mole da taglio ideali per tagliare lamiere, tubi, profilati e cavi d‘acciaio. |
Materiale da tagliare | Acciai comuni, materiali misti (metallo e plastica) e metalli non ferrosi. | Acciaio, Acciaio INOX e ghisa (solo per leggeri lavori di taglio) | Acciaio da costruzione, acciai strutturali, acciai per utensili e acciai temprati. | Lamiere in acciaio INOX, acciai inossidabili non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi e acciai al nichel-cromo |
Diametro | Da 115 mm a 125 mm | Da 115 mm a 125 mm | Da 115 mm a 230 mm | Da 115 mm a 125 mm/td> |
Esecuzione | Diritta | Diritta | Diritta o centro depresso | Diritta |
Velocità | ●●●● | ●●●● | ●●○○ | ●●●● |
Durata nel tempo | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ |
Versatilità | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |
Qualità | ●●●● | ●●○○ | ●●●○ | ●●○○ |
Prezzo | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ |