Proteggi le tue mani con il guanto giusto: una guida completa
Le mani sono uno degli strumenti più importanti in ogni professione, ed è fondamentale proteggerle nel modo corretto. Per aiutarti in questa scelta, abbiamo realizzato una guida chiara e pratica: un vademecum pensato per accompagnarti nell’individuare i guanti DPI più adatti in base alla lavorazione che svolgi.
Essere un partner completo e affidabile, per noi, significa anche questo: offrirti non solo prodotti di qualità, ma anche informazioni utili per lavorare in sicurezza e con maggiore consapevolezza.
In questo articolo troverai tutto ciò che ti serve per orientarti tra normative, materiali, livelli di protezione e caratteristiche tecniche. Perché scegliere il guanto giusto non è solo una questione di comfort, ma un passo essenziale per tutelare la tua salute e migliorare le performance quotidiane.
Perché è importante scegliere bene i guanti DPI?
I guanti DPI servono a proteggere da:
-
Tagli
-
Prodotti chimici
-
Calore o freddo
-
Scosse elettriche
-
Scariche elettrostatiche
Scegliere il guanto sbagliato può compromettere la manualità, causare fastidi e, nei casi peggiori, aumentare il rischio di infortuni.
Le domande giuste da porsi prima della scelta:
-
A quali rischi sarò esposto?
-
Questo guanto protegge davvero da quei rischi?
-
Mi permette di lavorare con precisione?
Norma EN 388: cosa significa e come leggere le certificazioni dei guanti resistenti al taglio
-
A – Abrasione
-
B – Taglio (Coup Test)
-
C – Strappo
-
D – Perforazione
-
E – Taglio ISO (A-F)
-
P – Protezione da impatto
Il test TDM ISO 13997 è particolarmente rilevante per determinare la reale resistenza ai tagli più intensi, ed è la base per definire i livelli da A a F.
-
Numeri (0-5): indicano il livello di protezione (più alto = maggiore protezione)
-
Lettere A-F: resistenza al taglio secondo ISO 13997 (A = leggera, F = molto elevata)
Il gauge, invece, indica la finezza della maglia:
Gauge alto (es. 18–21): maggiore destrezza e sensibilità, perfetto per lavori di precisione
Gauge basso (es. 7–13): maggiore protezione e durata, adatto a lavori pesanti
Materiali a confronto
Poliuretano (PU)
Sottile, leggero e traspirante
Ideale per lavori di precisione
Buona sensibilità tattile
Nitrile
Resistente a oli e grassi
Ottimo per meccanica e ambienti oleosi
Eccellente durata e resistenza alla perforazione
Lattice
Aderente e flessibile
Buona presa, ma può causare allergie
Meno duraturo in ambienti aggressivi
Schiumato vs non schiumato
Schiumato: più traspirante, ideale per presa su superfici umide
Non schiumato: più liscio e resistente, meno traspirante
(Es. 51XXXXXXX).
Come leggere i pittogrammi sui guanti di protezione
Ogni guanto DPI riporta simboli grafici (pittogrammi) che indicano la protezione offerta. Si trovano sul dorso, sull’etichetta o sulla confezione. I più comuni sono:
EN 388 RISCHI MECCANICI
Questa certificazione garantisce protezione contro i principali rischi meccanici: abrasione, taglio, strappo, perforazione, taglio secondo il metodo ISO e impatto. Ideale per chi cerca sicurezza e resistenza nelle attività manuali più impegnative.
EN 407 – CALORE E FIAMME
La norma EN 407 certifica la protezione contro rischi termici come fiamme dirette, calore da contatto e spruzzi di metallo fuso. È indispensabile per chi lavora in ambienti ad alte temperature e necessita di guanti resistenti al calore.
EN 511 – FREDDO
La norma EN 511 garantisce protezione contro il freddo da contatto e quello convettivo, rendendo i guanti certificati ideali per lavorare in ambienti a basse temperature o all’aperto durante l’inverno.
EN 374 – PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI
La certificazione EN 374 attesta la resistenza dei guanti contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi, offrendo una protezione efficace in contesti dove l’esposizione a questi agenti è frequente.
EN 60903 – SCOSSE ELETTRICHE
La norma EN 60903 certifica guanti isolanti specifici per la protezione contro scosse elettriche e il contatto con l’elettricità, indispensabili per chi opera su impianti elettrici in tensione.
EN 16350 – CARICHE ELETTROSTATICHE
La norma EN 16350 garantisce che i guanti siano antistatici e proteggano efficacemente dalle cariche elettrostatiche, fondamentali per chi lavora in ambienti ATEX o a rischio di innesco elettrico.
Ogni fase lavorativa richiede un livello diverso di protezione. Ecco alcuni esempi concreti:
In un mondo del lavoro dove ogni gesto conta, avere al fianco un partner affidabile fa davvero la differenza. Un partner che condivide la tua visione, che crede nel valore della prevenzione e che si impegna ogni giorno per costruire insieme un ambiente più sicuro, consapevole e umano.
È da questo impegno che nasce “Proteggi ciò che sei // Zerøinfortuni”, una campagna che mette al centro le persone, il loro valore e il diritto a lavorare in condizioni sicure.
Con Zerøinfortuni, promuoviamo una cultura della prevenzione fatta di attenzione, responsabilità e scelte consapevoli. Perché proteggere non significa solo evitare rischi, ma prendersi cura di ciò che conta di più: te stesso.




| E-Business