Skip to main content

Quale disco usare per il taglio delle piastrelle?

Nel taglio piastrelle, soprattutto su gres porcellanato e materiali duri, la scelta del disco diamantato giusto fa davvero la differenza tra un taglio pulito e uno che necessita di lavorazioni successive.

Scheggiature, vibrazioni e finiture irregolari non dipendono solo dalla mano dell’operatore: spesso l’elemento fondamentale è proprio la scelta del disco stesso.

La gamma Würth è ampia, ma questa guida ti aiuterà a orientarti in modo chiaro e semplice.
Qui analizziamo i tre dischi diamantati Würth specifici per:

  • piastrelle in ceramica
  • gres e gres porcellanato

Con criteri concreti di scelta, vantaggi, limiti e metodologie d’uso.

Perché nel taglio piastrelle possono formarsi scheggiature?

Le scheggiature nel taglio del gres porcellanato, gres o ceramica, avvengono principalmente per tre motivi:

  1. Disco non specifico per materiale duro
  2. Vibrazioni eccessive
  3. Gestione errata del calore causato dal taglio stesso

Rispetto ai dischi universali, un disco diamantato ideale per il taglio di piastrelle adotta soluzioni come:

  • Bordo chiuso e/o continuo che garantisce un maggiore controllo del taglio, riduce le vibrazioni e permette una finitura più pulita
  • Altezza segmento adeguata e spessore del disco che, se corretti, migliorano stabilità e precisione
  • Diametri standard per tagli di piastrelle di più piccole dimensioni, con diametro maggiore del disco per tagli su grandi formati.

Scopri tutti i segreti per un taglio perfetto delle piastrelle con il nostro esperto. 
Guarda il video completo!

Dischi diamantati Würth consigliati per il taglio piastrelle

Disco Hard Speed Turbo

Velocità e efficienza per tagli su gres e gres porcellanato

Disco diamantato progettato con bordo continuo per taglio rapido su gres e gres porcellanato fino a circa 20 mm di spessore.

Altezza segmento: 10 mm
Spessore segmentato: 1,4 mm

Disponibile nei diametri Ø115, Ø125 e Ø230 mm particolarmente indicato per grandi formati.

Vantaggi

  • Taglio estremamente rapido e pulito
  • Vibrazioni ridotte grazie alla struttura dei segmenti turbo del bordo chiuso
  • Buona stabilità su grandi formati grazie al rinforzo strutturale attorno alla flangia
  • Elevata durata grazie al segmento da 10mm

Sceglilo se

  • Lavori su gres molto duro
  • Devi tagliare piastrelle di grandi formati
  • Cerchi efficienza e continuità nel taglio

DISCO DIAMANTATO HARD SPEED TURBO

N. art. 5526831230961 1
EAN 4062856631827
NEL CARRELLO

Disco Gres Plus

Controllo massimo e finitura a vista

Disco con fascia diamantata continua e liscia sinterizzata direttamente sull’anima.

Altezza segmento: 8 mm
Spessore segmentato: 1,7 mm

Disponibile in Ø115 e Ø125 mm.

Vantaggi

  • Riduzione marcata delle scheggiature
  • Bordo molto pulito
  • Elevato controllo del taglio

Sceglilo se

  • Devi fare tagli a vista a secco
  • La qualità del bordo è prioritaria
  • Lavori su ceramica e gres

DISCO DIAMANTATO GRES PLUS

N. art. 0668265115061 1
EAN 4045989108305
NEL CARRELLO

Disco Diamantato Speed

Equilibrio tra durata e stabilità

Disco con segmento strutturato con raffreddamento laterale per gestione ottimale del calore.

Altezza segmento: 10 mm
Disponibile Ø115 e Ø125 mm.

Vantaggi

  • Stabilità sotto carico in caso di lavorazioni ripetute
  • Riduzione delle forze di sterzata grazie al segmento strutturato con raffreddamento laterale che gestisce meglio l’espansione dovuta al calore e mantiene una superficie di taglio chiusa
  • Buona durata su cicli ripetuti

Sceglilo se

  • Fai lavorazioni miste
  • Ti serve un disco versatile
  • Cerchi equilibrio tra velocità e controllo

DISCO DIAMANTATO SPEED

N. art. 5526830116961 1
EAN 4050382283948
NEL CARRELLO
Lo sapevi che

Ø115 o Ø230 mm? Il diametro cambia davvero

Nel taglio piastrelle il diametro influisce su:

  • Stabilità
  • Maneggevolezza
  • Capacità di taglio su grandi formati
Ø115 / Ø125 mm

  • Maggiore controllo
  • Ideale per tagli di precisione
  • Più maneggevole

 

Ø230

  • Più stabile su lastre di grandi dimensioni
  • Maggiore profondità di taglio
  • Indicato per formati impegnativi

 

Non è meglio o peggio: è giusto o sbagliato per il lavoro che stai facendo

Come tagliare il gres porcellanato senza scheggiature?

Oltre alla scelta del disco:

  • Lavora in più passate leggere soprattutto su piastrelle spesse o grandi formati
  • Non forzare la macchina, il su peso è sufficiente. Una pressione eccessiva non migliora il taglio, ma aumenta solo il consumo del disco.
  • Non usare velocità troppo elevate che tendono a smussare il diamante
  • Verifica il senso di taglio. I dischi diamantati sono progettati per tagli diritti. Tentare tagli curvi o utilizzare il disco lateralmente può deformare il nucleo e danneggiare il segmento
  • Riaffila il disco su materiale abrasivo se perde efficacia e noti che compaiono scintille molto evidenti durante il taglio
  • Su lavorazioni impegnative valuta raffreddamento ad acqua

Per approfondire la tecnica di utilizzo, guarda il video guida dedicato al taglio delle piastrelle.

FAQ TECNICHE – Risposte rapide

Quale disco usare per tagliare piastrelle?

Un disco diamantato a bordo continuo specifico per gres o ceramica.

Come tagliare gres porcellanato senza scheggiare?

Disco specifico + passate leggere + velocità corretta.

Meglio Ø115 o Ø230?

Ø115 per precisione, Ø230 per grandi formati e stabilità.

Perché il disco fa scintille e taglia meno?

Probabile perdita di affilatura: eseguire tagli su materiale abrasivo per rigenerarlo.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento