Skip to main content

Per scegliere i migliori prodotti e macchinari per la pulizia dell’officina o delle aziende è importante innanzitutto conoscere il tipo sporco da rimuovere e la differenza tra igienizzare e disinfettare.

Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare: elimina virus e batteri

Igienizzare significa pulire una superficie o un oggetto eliminando le sostanze nocive.

Disinfettare significa igienizzare in maniera molto più profonda eliminando anche i batteri e i microrganismi. Un prodotto per essere dichiarato disinfettante ha bisogno dell’autorizzazione del Ministero della Sanità che lo classifica come Presidio medico chirurgico.

La sanificazione è un processo di disinfezione. Viene eseguita da professionisti che, attraverso disinfettanti eliminano batteri e virus che possono essere presenti sulle superfici. Spesso viene confusa con la sterilizzazione che è una operazione con la quale si ottiene una depurazione completa dei batteri al 100% (molto usata in ambito ospedaliero).

Cos’è il vapore secco? Lo strumento ideale per sanificare le superfici

La sanificazione può essere ottenuta anche grazie all’utilizzo del vapore secco. L’utilizzo del vapore secco saturo ad alte temperature (140°C – 185°C) è il metodo più efficace e moderno per aggredire le superfici sporche e debellare parassiti e germi, in quanto attua uno shock termico in grado di uccidere virus, batteri, funghi, zecche, pulci e pidocchi nei tessuti. Ma che cos’è il vapore secco?

Come funziona l’azione de vapore? Ovviamente, l’acqua ha diversi stati, liquido, solido e gassoso, ma presenta anche due livelli di stato importanti per la pulizia:

  • Vapore saturo umido, l’acqua è presente allo stesso momento sia allo stato liquido che gassoso. Più in particolare, in questo livello, l’acqua è presente nello stato liquido sotto forma di micro gocce
  • Vapore saturo secco, è vapore esente da micro gocce d’acqua. Ottenuto con temperature tra 140° C e 180° C e pressioni tra 6 e10 bar. Questo vapore ha un forte potere di sanificazione: uccide micro organismi e batteri tramite shock termico. Ha un’alta capacità di pulizia, grazie alla combinazione del potere assorbente delle micro gocce e la pressione

I punti di forza del vapore secco per la pulizia sono quindi:

  • Sanificazione efficiente grazie allo shock termico
  • Pulizia più profonda di superfici complesse: pulizia fisica dello sporco, pulizia con solo vapore o vapore/acqua/detergente
  • Pulizia di componenti elettrici. Nb: pannelli elettrici e macchinari non devono essere collegati alla rete elettrica
  • Zero danni alle superfici: nessun rischio di danneggiamento dovuto allo shock termico
  • Risparmio di acqua: circa 1 L/ora per ogni Kw rispetto ai 1.500/2.000 L con macchine idro getto
  • Eco compatibilità: non c’è per forza bisogno di agenti chimici
  • Nessun rischio di contaminazione: l’operatore è al sicuro dal rischio di contaminazione
Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare macchine a vapore

Macchine a vapore per pulizia professionali

Le idropulitrici a caldo di Würth sono strumenti indispensabili per chi necessita di una pulizia efficace e professionale. Questi dispositivi combinano la potenza dell’acqua ad alta pressione con il calore, offrendo prestazioni superiori nella rimozione di sporco, grasso e contaminanti difficili da eliminare.

Caratteristiche Principali

  1. Elevata potenza e pressione: Le idropulitrici a caldo, come il modello GOLDEN 200BAR 400V, offrono una pressione massima di 200 bar, ideale per affrontare anche le superfici più sporche e difficili.
  2. Efficienza del riscaldamento: Grazie alla caldaia integrata, queste idropulitrici possono riscaldare l’acqua fino a temperature elevate, migliorando significativamente l’efficacia della pulizia. Il calore aiuta a sciogliere grasso e olio, rendendo più semplice la loro rimozione.
  3. Design robusto e affidabile: Progettate per un uso intensivo, le idropulitrici a caldo di Würth sono costruite con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e resistenza all’usura. Componenti come l’alloggiamento in ottone e la pompa a tre pistoni in ceramica assicurano prestazioni costanti nel tempo.
  4. Versatilità d’uso: Questi strumenti sono adatti a una vasta gamma di applicazioni, tra cui la pulizia di veicoli, attrezzature industriali, pavimenti e superfici esterne. La possibilità di regolare la temperatura dell’acqua le rende estremamente versatili.
  5. Sicurezza e facilità d’uso: Le idropulitrici a caldo di Würth sono dotate di sistemi di sicurezza avanzati, come il controllo della temperatura e la protezione contro il surriscaldamento. Inoltre, il design ergonomico delle pistole a spruzzo e degli accessori facilita l’uso prolungato senza affaticamento.

Vantaggi

  • Pulizia profonda e rapida: L’uso di acqua calda permette di rimuovere più facilmente sporco ostinato, grasso e olio, riducendo il tempo necessario per la pulizia.
  • Risparmio di detergenti: Grazie all’efficacia del calore, è possibile ridurre l’uso di detergenti chimici, rendendo la pulizia più ecologica e conveniente.
  • Maggiore igiene: L’acqua calda non solo pulisce, ma igienizza anche le superfici, eliminando batteri e germi in modo più efficace rispetto all’acqua fredda.

Le idropulitrici a caldo di Würth rappresentano la scelta ideale per professionisti e aziende che cercano il massimo delle prestazioni nella pulizia. Con la loro potenza, efficienza e facilità d’uso, questi strumenti garantiscono risultati eccellenti in ogni situazione.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento