Continua il disagio causato dalla pandemia da Covid-19 e per questo Würth ha messo a punto una soluzione intelligente per il controllo degli accessi in azienda, coniugando:
- il controllo automatico dei dipendenti
 - l’approvvigionamento ottimizzato delle mascherine
 - un notevole risparmio di tempi e costi in tutta sicurezza e in pochi semplici passi.
 

Distributori automatici di mascherine e rilevazione della temperatura
La soluzione di cui ti puoi avvalere in azienda comprende il dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rilevazione della temperatura corporea e il distributore automatico di mascherine, funzionanti autonomamente e connessi tra loro.
Come funzionano?
Il collaboratore che vuole far accesso al luogo di lavoro si avvicina al termo-scanner con riconoscimento facciale in grado anche di rilevare se indossa la mascherina di protezione. Qualora non ne fosse provvisto, un messaggio vocale invita la persona a indossarla. Il dispositivo rileva la temperatura corporea, al fine di invitare a proseguire solamente chi non mostra un’alterazione della stessa.
Il sistema automatizzato a questo punto si comporta in modo differente a seconda che la persona superi o meno il valore della temperatura impostato (valore predefinito: 37,3°C):

Il sistema si compone, come detto, di due strumentazioni:
1) Distributore Large DPI
Caratteristiche:
Modello: LARGE a piatti rotanti
Capienza:
Da min 144 a max 432 prodotti
Gestione fino a 72 articoli diversi
Principali funzioni:
- Autonomia di prelievo
 - Identificazione prelevante
 - Abilitazioni personalizzate al prelievo
 - Tracciabilità transazioni
 
2) Dispositivo fisso di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura
Set composto da: dispositivo fisso di riconoscimento, alimentatore, staffa a muro, manualistica
- distanza di misurazione: ideale da 25 a 60 cm
 - display LCD a colori da 7”
 - allarme presenza mascherina e sovratemperatura impostabile (predefinita 37,3°C) con avvisi acustici e notifiche all’operatore
 
Identificazione:
- Modalità di lavoro: Online, offline, auto
 - Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
 - Rilevazione: Biometrica
 - Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
 - Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
 - Tempo di riconoscimento: ≤1sec
 - Database volti: 15000 facce
 - Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
 - Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l’immagine
 - Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API
 - Tipo di evento: rilevazione video
 
Allarmi:
- Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme su app mobile
 - Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina, blacklist, non riconosciuto
 

Tra gli accessori che si possono utilizzare per installare correttamente il dispositivo fisso di riconoscimento facciale con rilevazione della temperatura, vi sono il supporto base da tavolo e la piantana con altezza di 110 cm e peso di 5 Kg.





 | E-Business