Le viti ASSY® P sono progettate appositamente per effettuare degli accoppiamenti di pannelli solidi e altamente performanti. Si fissano in maniera rapida e non comportano fastidiosi slittamenti degli inserti. Vediamo di seguito le caratteristiche e i consigli del nostro Product trainer Maurizio per un utilizzo a regola d’arte in ogni ambito professionale.
Le soluzioni per una compressione ottimale dei componenti e una perfetta aderenza
La vite specifica per il legno ASSY® P conferisce una perfetta aderenza e una compressione ottimale dei componenti grazie alla filettatura sottotesta. Questo elemento, infatti, è progettato specificatamente per prevenire la formazione di aperture tra i pannelli e un inserimento troppo in profondità della testa piana svasata come può succedere con una vite truciolare tradizionale.
Uno dei punti di forza di questa componente è rappresentato dall’intaglio AW che assicura una trasmissione massima della forza d’avvitamento, senza comportare nessuna oscillazione nelle varie fasi di lavorazione. In particolare, viene eliminato l’effetto “come out”, ovvero la fuoriuscita dell’inserto.
Grazie alla testa piana svasata e alle tasche raccoglitrucioli sottotesta, si ottiene una svasatura semplice e pulita senza apportare danni ai laminati sui quali si sta lavorando. Oltre a ciò, la testa autosvasante consente di effettuare due operazioni in una sola volta, cioè avvitare e svasare.
La geometria ottimizzata evita, inoltre, screpolature, fenditure o sfaldamenti sulla superficie (soprattutto sui materiali sottili) e, al contrario, garantisce un avvitamento perfettamente a filo. Per rispondere adeguatamente a ogni esigenza, le viti sono disponibili in numerose varianti, misure e dimensioni.
Perché sceglierla:
- la filettatura sottotesta evita “giri a vuoto” al termine dell’avvitamento grazie al diverso passo della seconda filettatura, elemento che migliora la tenuta dell’accoppiamento
- la filettatura asimmetrica facilita la penetrazione e aumenta la tenuta allo strappo
- la punta simmetrica permette un posizionamento accurato e preciso
- centraggio e comfort ottimizzati
- effetto autoserrante
Campi d’applicazione: assemblaggio di mobili, giunzioni di telai, rivestimenti di pavimenti e facciate