Vuoi sapere come scegliere l’illuminazione LED giusta per la tua azienda? Scopri la gamma di pannelli led per illuminazione di interni ed esterni facile da montare, garantita 7 anni e MADE IN ITALY di Würth. Crea un impianto e risparmia in bolletta con l’illuminazione led da incasso ideale per tutti gli ambienti, dall’ufficio al magazzino.
PROGETTATI E PRODOTTI IN ITALIA

7 ANNI DI GARANZIA

ECOLOGICI E DIMMERABILI

CON APP E SENSORE SMART

Scegli l’illuminazione LED giusta per ogni ambiente della tua azienda: uffici, magazzino, produzione
Individua l’ambiente della tua azienda da illuminare e i prodotti più adatti
Valutazione economica ed energetica dell’illuminazione a LED
Passare al LED è fondamentale per la tua azienda, sono solo per l’evidente risparmio economico. Scegli i LED giusti per gli spazi aziendali.
Scopri i parametri che caratterizzano i LED e trova quelli più adatti alle tue esigenze:
- corrente diretta: è il valore di corrente necessaria al LED per ottenere l’intensità luminosa voluta, in mA
- tensione diretta: è la tensione presente fra i due terminali quando il LED è percorso dalla corrente diretta
- temperatura di colore: temperatura alla quale il corpo nero dovrebbe essere portato affinché emetta una luce il più possibile simile a quella della sorgente presa in esame
- flusso luminoso: è la quantità di energia che la luce emette in un secondo in tutte le direzioni, rappresenta quindi la sensazione luminosa legandola alla potenza dello stimolo
- efficienza: è la relazione tra intensità luminosa emessa
- vita media del LED: ore passate le quali la sorgente a LED presenta un decadimento del flusso luminoso iniziale pari al 30%.
Illuminazione LED aziendale smart con il sensore DALI
Per gli ambienti adibiti a ufficio e magazzino scegli delle luci LED dimmerabili e modifica la luminosità in base alle esigenze. Inoltre potrai avere un maggiore risparmio economico e luminoso grazie al multi-sensore e controller DALI wireless Bluetooth con sensore integrato di movimento: potrai regolare la luminosità e gestire il sensore di movimento; per una gestione ancora più smart, potrai utilizzare una APP! Sceglilo per ambienti più alti o per i normali soffitti degli uffici.
Per un impianto di illuminazione completo per uffici, corridoi, scale, magazzini e altri ambienti, non dimenticare l’illuminazione di sicurezza > e di emergenza.




| E-Business