Skip to main content

Per eseguire delle installazioni idrauliche senza imprecisioni o perdite di liquidi è fondamentale individuare il materiale perfetto per un lavoro solido e duraturo. Se ti stai chiedendo come scegliere e come si misurano i raccordi idraulici trovi in questa breve guida tutto quello che ti serve sapere per orientarti adeguatamente tra le gamme di prodotti Würth, progettate per performare al massimo e per garantire una tenuta resistente e funzionale.

Perché è importante scegliere adeguatamente i raccordi idraulici

Per scegliere i raccordi idraulici è importante non affidarsi al caso in quanto si tratta di elementi fondamentali per installare un impianto funzionante non soggetto a perdite di liquidi o all’usura nel tempo. I sistemi possono essere utilizzati sia in caso di realizzazione di un nuovo impianto che per interventi di manutenzione su quelli pre-esistenti e ogni contesto (industriale, civile) richiede dei raccordi idraulici specifici (acciaio, rame, ottone, ecc,). Grazie ai nostri consigli potrai orientarti nella scelta e individuare il materiale perfetto per la tua installazione!

Un piccolo riepilogo sulle tipologie di raccordi per le tubature

  • Manicotto
  • Gomito
  • Raccordi a T o a te
  • Riduttore
  • Testine a espansione a T
  • Tampone di visita

Raccordi Prineto in CUPHIN®: ottone speciale igienico e sicuro

Cuphin CuZn21Si3 è una nuova lega d’ottone speciale priva di piombo, resistente alla dezincatura ed alla tensocorrosione. Da un lato la totale assenza di piombo rende questo materiale impeccabile dal punto di vista igienico e, di conseguenza, perfetto per l’installazione negli impianti idrico sanitari. Dall’altro lato Cuphin è un materiale completamente immune da processi di dezincatura e di tensocorrosione, dunque ideale per l’impiego in zone con presenza di acqua sanitaria particolarmente aggressiva, talvolta causa dell’innesco di processi corrosivi. Cuphin si distingue inoltre per un’eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto alle tradizionali leghe d’ottone. Scopri la gamma >

Perché scegliere i prodotti CUPHIN®:

  • igienicamente impeccabili
  • è durevole, non si consuma ed è completamente riciclabile.
  • privi di piombo e di altre sostanze nocive alla salute
  • qualità paragonabili all’acciaio inox senza rinunciare alle positive proprietà di un raccordo in ottone
  • eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • abilitati dal DVGW
  • stessa lavorazione dei raccordi PRINETO in ottone standard

Come si misurano facilmente i raccordi idraulici: lo screenshot da avere sempre con te!

 

Ø
Pollici
DN
mm
Acciaio
mm
PE – PVC
mm
Ghisa
mm
Fibrocemento
6 – B
mm
10 – C
mm
12,5 – D
mm
15 – E
mm
17,5 – F
mm
1/8″ – 10.3 – – – – – – –
1/4″ – 13.7 – – – – – – –
3/8″ 10 17.2 16 – – – – – –
1/2″ 15 21.3 20 – – – – – –
3/4″ 20 26.9 25 – – – – – –
1″ 25 33.7 32 – – – – – –
1″ 1/4 32 42.4 40 – – – – – –
1″ 1/2 40 48.3 50 – – – – – –
2″ 50 60.3 63 – – – – – –
2″ 1/2 60 – 65 76.1 75 77 78 78 78 78 78
3″ 80 88.9 90 – 110 98 98 98 102 106 110
4″ 100 114.3 110 – 125 118 118 120 126 132 136
5″ 125 139.7 125 – 140 144 143 147 153 159 165
6″ 150 168.3 160 – 180 170 168 174 182 190 196
7″ 175 – – 197 195 201 211 219 227
8″ 200 219.1 200 – 225 222 222 234 244 252 262
9″ 225 – – 248 249 253 269 281 293
10″ 250 273 250 – 280 274 276 286 296 306 318
12″ 300 323.9 315 – 355 326 330 344 354 368 380
14″ 350 355.6 355 – 400 378 384 400 414 428 442
16″ 400 406.4 400 – 450 429 438 456 472 490 504
18″ 450 457.2 450 – 500 480 492 512 534 550 566
20″ 500 508 500 – 560 532 546 570 592 612 626
24″ 600 609.6 630 635 – 680 696 720 –

Scopri il catalogo interamente dedicato alla termotecnica. La raccorderia idraulica di qualità per tutte le tue installazioni!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.