D’ora in poi scegliere come montare un mobile con giunzioni a scomparsa sarà sempre più semplice. È infatti nata una serie di prodotti specifici proprio per questo. Sono le giunzioni invisibili OvvO® e la nuova fresatrice, progettata proprio per le giunzioni invisibili OvvO®.
Andiamo allora a conoscere meglio questi nuovi arrivati, scoprendone gli utilizzi, le caratteristiche e le destinazioni d’uso.
Giunzioni a scomparsa per ogni tipo di mobile e utilizzo
Le giunzioni invisibili OvvO® sono in materiale plastico e proposte in 3 diverse misure: MINI, MEDIUM e MAXI, ognuna indicata per specifiche superfici.
Tutte sono poi disponibili in due tipologie: permanenti e reversibili. Le prime, una volta applicate, non possono più essere staccate. Quelle reversibili, invece, sì.
Come montare un mobile con giunzioni a scomparsa OvvO® MINI
La versione più piccola, OvvO® MINI (vedi il prodotto >), è indicata per pannelli di spessore da 12 a 15 mm. Si applica su MDF, compensato, HPL, truciolare e laminato.
Profondità minima consigliata

Misure minime dei pannelli consigliate

Quando usare le giunzioni a scomparsa OvvO® MEDIUM
Ideali per MDF, compensato, HPL e truciolare, le giunzioni a scomparsa OvvO® MEDIUM (scopri i dettagli >) si utilizzano su pannelli con spessore superiore o uguale a 15 mm.
Profondità minima consigliata

Misure minime dei pannelli consigliate

Caratteristiche e utilizzi delle giunzioni a scomparsa OvvO® MAXI
Le giunzioni a scomparsa OvvO® MAXI (scopri di più >) sono progettate per spessori superiori o uguali a 18 mm. Vanno utilizzate su MDF, truciolare e massello.
Misure minime dei pannelli consigliate

Misure minime dei pannelli consigliate

| OvvO® MINI | OvvO® MEDIUM | OvvO® MAXI | |
| Profondità della fresata | 8,5 mm | 12 mm | 12,9 mm, +/- 0,5 mm |
| Lunghezza della giunzione | 30 mm | 30 mm | 51,5 mm |
| Larghezza della giunzione | 9,4 mm | 8,5 mm | 12 mm |







| E-Business