Forare il calcestruzzo armato è una delle operazioni più impegnative e delicate in edilizia. La difficoltà principale sta nella durezza del materiale e nella presenza di armature metalliche che rendono questa operazione ancora più complessa. Ma con la punta giusta, questo può essere svolto in modo rapido e preciso.
In questo articolo scoprirai:
- Le tecniche migliori per forare il calcestruzzo armato
- Quali punte utilizzare per ottenere fori precisi di grandi dimensioni
- I vantaggi delle soluzioni Würth per una foratura sicura e veloce
Perché il calcestruzzo armato è difficile da forare?
Il calcestruzzo armato è un materiale composto da cemento rinforzato con tondini d’acciaio, progettato per resistere a sollecitazioni elevate.
La sua resistenza lo rende un materiale ideale per costruzioni in cantiere, ma allo stesso tempo risulta difficile da forare, specialmente quando si tratta di fori di grandi dimensioni.
Cosa devo sapere prima di forare il cemento armato:
- Durezza del materiale: il cemento è particolarmente resistente e può usurare facilmente la punta
- Presenza di armature in acciaio: la foratura in corrispondenza dei tondini metallici può compromettere l’efficacia del trapano e danneggiare la punta
- Riscaldamento e usura rapida: la foratura del calcestruzzo genera molto calore, che può ridurre la durata della punta
Scegliere le migliori punte per forare il calcestruzzo armato
Per ottenere risultati ottimi nella foratura del calcestruzzo armato, è fondamentale scegliere le punte giuste. Le punte per calcestruzzo armato devono essere resistenti e dotate di un design che permetta di affrontare i tondini metallici senza danneggiare l’utensile.
Punte a corona SDS-Max di Würth: la scelta giusta per fori di grandi dimensioni
Le punte a corona di Würth sono la soluzione professionale più semplice, veloce ed immediata per fori di grandi dimensioni nel calcestruzzo armato.
Progettate per resistere ai lavori più impegnativi, garantiscono forature di elevato diametro precise e rapide su supporti in armatura, grazie alla loro struttura rinforzata e ai denti in carburo metallico
Le punte a corona presentano un codolo con attacco SDS-Max che permette di montarle su trapani tassellatori per impieghi pesanti. Ideali per chi cerca affidabilità e durata in ogni foratura di grandi diametri.
Cosa fare quando incontro i tondini d’armatura?
- Scegli una punta di alta qualità: le punte a corona SDS-Max con inserti in carburo sono ideali per affrontare i tondini in acciaio senza compromettere la loro integrità.
- Utilizza un trapano a percussione: assicurati che il trapano o il martello scalpellatore sia in modalità percussione, così ti aiuterà a penetrare nel calcestruzzo armato in modo più efficiente.
- Fai attenzione alla velocità: riduci la velocità di rotazione quando colpisci le armature, eviterai danni alla punta riducendo il rischio di surriscaldamento.
Importante: La foratura di tondini d’armatura nel cemento armato deve essere effettuata solo previa valutazione e autorizzazione di un ingegnere qualificato, per garantire la sicurezza e l’integrità della struttura. Procedere senza le necessarie verifiche può compromettere la stabilità dell’opera e rappresentare un rischio grave per la sicurezza in cantiere.
Come forare il calcestruzzo armato: la guida per un foro preciso
Preparazione
- Verifica il materiale da forare: prima di iniziare, identifica se il calcestruzzo contiene tondini di armatura, poiché questo influenzerà la scelta dell’utensile.
- Scegli la punta giusta: le punte a corona SDS-Max di Würth sono la scelta ideale per fori di grandi dimensioni
Foratura
- Imposta il trapano: se stai usando il martello scalpellatore, assicurati che la modalità di percussione sia attiva per penetrare nel calcestruzzo.
- Foratura a bassa velocità: avvia la foratura a bassa velocità per fare presa nel calcestruzzo ed evitare danni alla punta e al materiale nelle fasi iniziali. Quando la punta è ben posizionata puoi aumentare la velocità.
Finitura e controllo
- Controlla la profondità: assicurati che la profondità massima di lavoro della punta sia ideale rispetto allo spessore nel muro da forare, in caso contrario puoi ricorrere alle prolunghe da montate con lo specifico adattatore.
Consigli extra per migliorare la foratura del calcestruzzo armato
Usa il martello scalpellatore BMH 45-XE SDS-Max per applicazioni che richiedono maggiore potenza e resistenza durante la foratura.




| E-Business