Quanto tempo perdi ogni giorno cercando l’attrezzo che ti serve per il tuo lavoro? Con il passare del tempo, se non si adottano le attrezzature giuste, il disordine aumenta e poi arriva il momento in cui bisogna fare i conti…
La soluzione?  Un carrello porta attrezzi per officina ben organizzato!

E da oggi abbiamo un prezioso alleato che ti permetterà di avere a disposizione il tuo carrello porta utensili perfetto! Crealo tu con il nostro nuovo configuratore carrelli online!

Carrello porta attrezzi per officina: tantissimi modelli per te

Nella nostra gamma trovi un carrello porta utensili per ogni esigenza. Seppur con diverse caratteristiche, tutti presentano un grande vantaggio: sono l’ideale per organizzare gli attrezzi e ottimizzare il lavoro, evitando perdite di tempo e inconvenienti. Qualora non volessi utilizzare il nostro configuratore per dotarti di un carrello porta attrezzi, ecco alcuni modelli che possono fare al caso tuo:

Basic 8.4

Cod. art.: 09626410…

NEL CARRELLO

Basic 8.8

Cod. art.: 096264206

NEL CARRELLO

E-Mobility 8.4

Cod. art. 0962641210

NEL CARRELLO

Carrello porta attrezzi per officina Basic 8.4

Il carrello utensili per officina Basic 8.4 è spazioso e presenta un design esclusivo. Equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare, consente una movimentazione confortevole. La maniglia laterale è stabile e i cassetti a estrazione totale hanno la serratura centralizzata a cilindro. Il blocco cassetto impedisce l’apertura accidentale dei cassetto. Questo carrello per officina può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai numerosi accessori.

Carrello porta utensili Basic 8.8

Il Basic 8.8 è un carrello porta utensili per officina molto ampio e completo di numerosi vani e scompartimenti per penne e bombolette, nonché angoli arrotondati per facilitare la presa di minuteria. Non c’è il rischio che cassetti a estrazione totale si aprano accidentalmente durante il trasporto, poiché sono dotati di blocco. Ciononostante, sono comodi e pratici, apribili a una sola mano. Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti di cui 1 con freno, agevola la movimentazione grazie al manico laterale stabile.

Carrello portautensili E-Mobility 8.4

Il carrello 8.4 E-mobility è dedicato al mondo delle vetture ibride e elettriche, si compone di una struttura in lamiera d‘acciaio, 7 cassetti completamente estraibili. Un carrello portautensili compatto, dal design esclusivo, equipaggiabile con gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare. Design moderno con spigoli arrotondati, è dotato di una doppia chiusura di sicurezza.

Il Kit carrello Basic 8.4 E-Mobility 22 pz. prevede che 3 dei cassetti siano completi della maggior parte di utensili isolati utilizzati nel settore, alloggiati nei termoformati carbon look, con accessori quali cartelli di avvertenza e lucchetto Safty necessari per gli interventi di manutenzione.

Contenuto kit carrello portautensili E-Mobility 8.4 (Cod. art. 0988015259):

  • Assortimento chiavi e bussole 3/8″ isolate, 24 pezzi
  • Serie cacciaviti isolati VDE taglio e croce PH, 6 pezzi
  • Serie cacciaviti isolati VDE TX, 6 pezzi
  • Assortimento pinze isolate, 4 pezzi
  • Modulo vuoto
  • Provatensione multitester proii led 1000V IP65
  • Cartello area manutenzione veicoli elettrici, 200 x 300 mm, 2 pezzi
  • Cartello non effettuare manovre, 120 x 180 mm, 2 pezzi
  • Cartello informativo e-mobility, 120 x 70 mm, 10 pezzi
  • Lucchetto di sicurezza Safty

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.