Skip to main content

L’inverno è una stagione molto dura per i conducenti di camion, veicoli commerciali e automobili. Ghiaccio, neve e fanghiglia sulle strade, poche ore di luce, visibilità limitata, condizioni atmosferiche difficili: questi sono solo alcuni dei fattori che influenzano la guida e la sicurezza stradale.

Le temperature così basse possono causare tergicristalli congelati o problemi con l’avvio del motore. Ogni conducente, indipendentemente chilometri che fa giornalmente per lavoro, dovrebbe prestare particolare attenzione a portar con sé gli accessori per auto invernali utili. Ecco un elenco dei cinque accessori per auto invernali più utili.

Accessori per auto invernali: cosa è davvero fondamentale durante la stagione fredda?

accessori auto inverno

Sbrinatore per non perdere la totale visibilità

In inverno anche la semplice apertura dell’auto può essere un problema. Basta un po’ di umidità nella serratura della porta durante la notte e questa rischia di congelarsi a tal punto da non poter essere aperta al mattino: pertanto vale la pena acquistare un buon deghiacciante. Di solito è uno spray liquido con uno speciale dispenser, grazie al quale può essere applicato con precisione sulla serratura, che dovrebbe rilasciare dopo alcuni istanti.

In caso di forti gelate è meglio far attenzione alle guarnizioni e ai tergicristalli, che possono anche congelare il parabrezza. Il tentativo di allontanarli dalla superficie può provocare micro-danni che alla lunga riducono la vita di queste parti per l’auto. Gli sbrinatori possono essere utilizzati anche per il parabrezza: funzionano più velocemente degli accessori per auto come i raschietti per ghiaccio.

Manutenzione auto invernale

Spray deghiacciante

Cod. art. 0892331201

NEL CARRELLO

Lunga vita al motore: additivi protettivi

A temperature estremamente basse, inferiori a -20°C – il motore dell’auto potrebbe avere un problema con il carburante, in particolare perle auto a Diesel. Si può ostruire il filtro del carburante, impedendo l’avvio dell’auto. Puoi proteggere il tuo motore con l’utilizzo degli additivi per motore. Questi liquidi influenzano le proprietà del carburante e della benzina, assicurando che la loro consistenza non cambi a causa della temperatura. Scopri l’additivo più adatto al tuo lavoro >

additivo motore

Protettivo motore

Cod. art.: 5861010216

NEL CARRELLO

Cavi di avviamento: niente può fermarti!

Un altro elemento dell’auto che può essere problematico con temperature basse è la batteria.  La soluzione più semplice sono i cavi di avviamento, grazie ai quali è possibile ri-avviare il motore. L’uso dei cavi jumper è molto semplice e anche una persona che non ha familiarità con il motore delle auto dovrebbe essere in grado di gestirli con facilità. Ricorda solo che i cavi con una carica positiva devono essere applicati al “+” sulla batteria e quelli con carica negativa a ““.

Se non ti basta affidati anche ad un booster avviatore di emergenza.

accessori per auto inverno

Cavi di avviamento

Cod. art.: 0772035520

NEL CARRELLO

Catene per ruote: a norma di legge!

Le catene da neve sono un accessorio per auto molto specializzato che funziona solo nelle condizioni stradali più estreme, ghiaccio o neve alta. Le catene si attaccheranno alla superficie ghiacciata, aumentando la presa dell’auto. Le catene a bordo sono obbligatorie ed è davvero difficile, soprattutto in montagna, viaggiare senza averle.

catene da neve sottili facili da montare

Catene da neve

Cod. art.: 52150005

NEL CARRELLO

Accessori per la sicurezza stradale

L’inverno sulle strade significa anche meno sicurezza. Prima dell’inverno è necessario verificare il proprio kit di sicurezza stradale, controllando che sia integro e completo. In caso di guasto, in condizioni di visibilità limitata o al buio, è meglio avere tutto il necessario per segnalare la propria presenza in strada. Würth ha pensato a tutti con il kit di sicurezza facile da trasportare in auto che include triangolo di sicurezza, gilet alta visibilità e un set di lampade.

accessori auto inverno

Kit emergenza

Cod. art.: 0824105030

NEL CARRELLO

Gli accessori per auto invernali migliorano la tranquillità del guidatore e il comfort. Tuttavia, non puoi dimenticare il più importante, ovvero la responsabilità al volante. Guida sempre con prudenza!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento