Perché il cambio gomme è fondamentale
Il cambio gomme non è solo un obbligo normativo, ma una delle attività più importanti per garantire sicurezza, efficienza e prestazioni ottimali dei veicoli. Per i gommisti e le officine, i periodi stagionali rappresentano picchi di lavoro intensi: organizzazione e strumenti adeguati diventano quindi essenziali per offrire un servizio rapido e professionale.
Cambio gomme: quali sono gli obblighi di legge?
In Italia, il cambio gomme invernali ed estive è regolato dal Codice della Strada.
Ecco una sintesi aggiornata dei periodi e degli obblighi.
Periodo | Obblighi e sanzioni | Normativa |
Dal 15 novembre al 15 aprile |
Obbligo di gomme invernali o catene a bordo (possibile anticipo dal 15 ottobre e proroga fino al 15 maggio) con multe fino a 318€ e possibilità di fermo veicolo | Art. 6 CdS, D.M. MIMS 16/01/2013 |
Dal 15 maggio al 15 novembre |
Obbligo di gomme estive, con multe da 422 € a 1.695 € in caso di violazioni | Art. 78 Codice della Strada |
Nota importante: è consentito circolare in estate con pneumatici invernali solo se hanno indice di velocità uguale o superiore a quello previsto dal libretto. In ogni caso, è sconsigliato per motivi di prestazioni e sicurezza.

Strumenti essenziali per il cambio gomme in officina
Per affrontare i picchi stagionali, i professionisti devono dotarsi di strumenti affidabili e performanti.
Smontaggio di cerchio, ruota e pneumatico
Per un lavoro più veloce e funzionale non dimenticare gli accessori e la sicurezza: tutti i dispositivi di protezione individuale di cui hai bisogno li trovi nell’Online-Shop Würth.
Portautensili
Consente di tenere a portata di mano gli utensili principali per la manutenzione degli pneumatici
Rimontaggio del pneumatico nuovo sul cerchio
Velocizza i tuoi lavori con le forniture per il cambio gomme e il montaggio dello pneumatico: una serie di bussole rinforzate e la giusta pasta di montaggio ti aiuteranno a eseguire un cambio gomme perfetto nel minor tempo possibile! E con il gonfia e ripara per auto e moto esegui riparazioni istantanee senza smontare lo pneumatico.
Pasta montaggio pneumatici
Pasta lubrificante e sigillante a base di cere per auto, moto e veicoli industriali
Gonfia e ripara per auto e moto
Gonfia e ripara istantaneamente tutti i pneumatici forati con o senza camera d’aria
Chiavi a bussola a percussione
Equilibratura
Con la pasta di montaggio avrai un esatto centraggio dello pneumatico sul cerchione, evitando problemi di equilibratura successivi.
Rimontaggio ruota sul veicolo
Con i giusti accessori per gommisti e la giusta chiave dinamometrica per il cambio gomme il ri-montaggio dello pneumatico è già a metà dell’opera
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H
Kit di fissaggio ruote
Facilita il montaggio delle ruote e contemporaneamente supporta l’operatore
Chiave dinamometrica da 1/2″
Sistemi di stoccaggio ed etichettatura
Fondamentali per gestire i set di gomme stagionali dei clienti in modo ordinato
Fascette per targhette per pneumatici
Gestire il cambio gomme nei periodi di picco
Per i gommisti, l’efficienza durante i mesi di aprile/maggio e ottobre/novembre è decisiva. Si tratta di mesi molto intensi e frenetici. Le richieste si possono accumulare facilmente e proprio nei momenti di maggior richiesta è fondamentale mantenere ordine e precisione.
Alcuni accorgimenti pratici:
Pianificare le prenotazioni: anticipare i clienti con promemoria o campagne informative.
Preparare i set in anticipo: pressione, bilanciatura e controlli preliminari velocizzano l’intervento.
Offrire controlli aggiuntivi: convergenza, freni e sospensioni sono servizi che aumentano il valore della prestazione.
Un servizio di cambio gomme professionale richiede non solo rispetto delle normative, ma anche strumenti adeguati e organizzazione efficiente.
Con la gamma Würth dedicata ai gommisti e alle officine, puoi affrontare con sicurezza i picchi stagionali e offrire ai tuoi clienti un servizio rapido, preciso e di qualità.
Per evitare confusioni tra gli pneumatici dei clienti bastano pochi accorgimenti. Uno di questi consiste nell’usare apposite etichette adesive sulle gomme che arrivano in officina: un sistema tanto semplice quanto efficace. Una confezione contiene 25 fogli; e ogni foglio 4 etichette con numerazione progressiva, con finitura semi-lucida e accoppiate a una lamina in alluminio che serve da barriera. Per scrivere vanno bene sia le classiche penne a sfera sia i pennarelli indelebili. Ovviamente l’adesivo è del tutto neutro e non intacca caratteristiche o performance dello pneumatico.
Proprio perché i residui di colla sono difficili da rimuovere e rappresentano una perdita di tempo, ti consigliamo di usare anche delle cartelline autoadesive elettrostatiche.
Sono applicabili sia in orizzontale sia in verticale e non lasciano alcuna traccia dopo la rimozione.
Infine un prodotto tanto semplice quanto indispensabile: che cosa faresti senza i sacchi per conservare pneumatici? Scegliendo la qualità Würth potrai contare su sacchi non solo impermeabili ad acqua e oli, ma anche più resistenti, perché di maggior spessore rispetto alla media. Sono disponibili in due dimensioni, per pneumatici fino a 17″ e per quelli fino a 22″.