Skip to main content

Un imprevisto sul luogo di lavoro può portare ad un’enorme perdita di tempo e denaro. Ad esempio, scoprire che uno dei tuoi mezzi ha la batteria totalmente scarica può rivelarsi un ostacolo difficile da aggirare senza gli strumenti adatti. Per questo genere di problema puoi però munirti di un booster avviatore al litio di emergenza di dimensioni compatte e riuscire ad avviare il tuo motore con poche semplici mosse.

Avviatore di emergenza Booster PRO: stop alle scintille!

Cerchi un avviatore di emergenza potente e professionale: scegli il booster PRO di emergenza e avvia tutti i veicoli con una tensione di bordo pari a 12 V.

Qualità e prestazioni in un design compatto, i materiali di qualità e l’eccellente prestazione della batteria agli ioni di litio rendono questo booster di avviamento duraturo, robusto e comodo da trasportare: impossibile farne a meno! Molto semplice da utilizzare: collega, accendi e avvia l’automobile!<

Scegli un prodotto multifunzionale: ricarica tramite USB  a una presa o con l’accendisigari del veicolo, ma anche come power bank grazie all’uscita USB per i tuoi dispositivi tecnologici. Un prodotto necessario in ogni eventualità, grazie alla lampada a LED con 7 modalità!

Scegli un sistema semplice e sicuro per il booster di emergenza

Con la protezione da inversione di polarità evita scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

Tensione | 12V

Cilindrata da avviare max | 2000 cm³ diesel

Per avviare veicoli 12V con batteria | 70 Ah max

Dimensioni apparecchio | 252 x 132 x 64 mm / 1,7 kg

Corrente continua | 600A

Capacità batteria ricaricabile |Li-lon (ioni di litio) / 5000 mAh

Booster avviatore Ultra: più potente, più a lungo!

Con il nuovo booster avviatore di emergenza 12 V JUMP PACK ULTRA, contenuto in un pratico kit valigetta che comprende tutto il necessario per utilizzare questo strumento professionale in ogni emergenza.

Booster potente e professionale per non fermarsi mai

Il booster avviatore di emergenza Jump Pack Ultra è uno strumento compatto e molto funzionale utile da avere sempre a portata di mano. In normali condizioni esterne, questo piccolo booster può avviare tutti i veicoli con una tensione di bordo di 12 V, dimostrando prestazioni eccellenti grazie alla batteria agli ioni di litio di ultima generazione.

Il Jump Pack Ultra è pratico da usare (collegare, accendere, avviare) ma rimane un prodotto professionale, di alta qualità e soprattutto sicuro, grazie alla protezione contro inversione di polarità, scintille, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamento.

Grazie all’indicatore a LED, potrai controllare lo stato di carica dell’apparecchio in ogni momento e ricaricabile tramite micro-USB, alimentatore 220V o accendisigari 12V.

Può inoltre essere usato come come caricabatterie power-bank portatile grazie all’uscita USB. In caso di emergenza avrai a disposizione anche una potente torcia a LED da 500 lumen (7 modalità tra cui standard, strobo, SOS).

Non potrai più fare a meno del booster avvitatore di emergenza Würth!

Tensione | 12V

Per avviare veicoli 12V con batteria | 140 Ah max

Dimensioni apparecchio | 360 x 181 x 71 mm / 3,4 kg

Corrente continua | 1000 A

Capacità batteria ricaricabile | Li-lon (ioni di litio) / 8000mAh

Tempo di ricarica tramite il caricatore 220V in dotazione | 2,5 h

Sicuro e semplice

Grazie alla protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento questo booster avviatore è un prodotto sicuro e conforme a tutte le norme applicabili.

Facile da usare, innovativo e multifunzionale

Scegli attrezzatura di ultima generazione  per migliorare il tuo lavoro: Würth offre una linea professionale ed estremamente potente di cui non potrai più fare a meno. Qualità e prestazioni in un design compatto.

Dati tecnici:
Tensione 12V
Modello Jump Pack Ultra
Corrente continua 1000 A
Corrente di spunto 4000 A
Tipo di batteria ricaricabile / capacità Li-lon (ioni di litio) / 8000mAh
Sezione / lunghezza cavi 13,3 mm² / 370mm
Cilindrata max avviabile 3000 cm3
Per avviare veicoli 12V con batteria 140 Ah max
Dimensioni / peso apparecchio 360 x 181 x 71 mm / 3,4 kg

Istruzioni di utilizzo:

  1. Fare riferimento alle specifiche del produttore per determinare che la tensione di bordo del veicolo sia 12V.
  2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.
  3. Collegare l’apparecchio al veicolo solo quando è disattivato, prima pinza rossa al positivo della batteria e poi pinza nera alla massa del veicolo.
  4. Accendere l’apparecchio e avviare il veicolo.
  5. Spegnere l’apparecchio, quindi rimuovere prima il polo negativo e poi il positivo.
  6. Caricare l’apparecchio per almeno 24 ore.
Codice articolo Capacità massima cm3  (basato su  motore Diesel) Consigliato per 12 V 12/24V
0772 040 000 1.000 cm3 motocicli
0772 070 000 2.000 cm3 auto
0772 150 000 3.000 cm3 auto, furgoni, mezzi agricoli
0772 990 20.000 cm3– 700 HP auto, furgoni, veicoli industriali leggeri, mezzi agricoli, mezzi pesanti, camion

La gamma di prodotti Würth è sempre più ampia! Leggi anche l’articolo riguardo il booster 12V, scopri tutti i booster di avviamento del motore e scegli il più adatto alle tue esigenze.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento