Per chi lavora ogni giorno in officina, il cambio gomme è molto più di una routine stagionale: è una fase che richiede velocità, sicurezza e strumenti affidabili.
Un solo dettaglio può fare la differenza tra un intervento fluido e una perdita di tempo — e questo dettaglio è l’avvitatore a impulsi pneumatico, il cuore di ogni postazione da gommista.
Il modello Würth DSS 1/2 H è progettato per garantire potenza di serraggio costante, controllo e comfort, permettendoti di lavorare con precisione anche nei ritmi più intensi.
In questo articolo scoprirai come utilizzarlo al meglio, mantenerlo efficiente nel tempo e quali accessori completano la tua postazione per un cambio gomme davvero professionale.
Potenza e controllo: le caratteristiche che contano per un avvitatore
Quando si tratta di smontare o rimontare le ruote sul veicolo, un avvitatore per il cambio gomme deve essere preciso ma anche resistente ad un uso intensivo.
Il modello DSS 1/2 H Würth offre un rapido accumulo di coppia e un’impugnatura ergonomica in gomma che garantisce presa sicura e massima maneggevolezza.
Tra le caratteristiche principali:
- Ottima distribuzione del peso. Unità robusta e ben equilibrata in carcassa di alluminio
- Molto maneggevole e facile da usare. Garantisce un facile passaggio destra/sinistra e prevedere un grilletto regolabile
- Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni. Grazie al meccanismo a impulsi a perni di alta qualità in bagno d’olio con motore a 6 dischi.
Il risultato? Un serraggio controllato, preciso e costante, ideale per tutte le operazioni di cambio gomme e manutenzione su veicoli leggeri o commerciali.
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H
Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.
Cod. articolo 07037360
Come mantenere l’avvitatore sempre efficiente
Anche gli strumenti più robusti hanno bisogno di attenzione.
Per mantenere elevate le prestazioni dell’avvitatore a impulsi pneumatico basta seguire poche e semplici regole di manutenzione.
- Lubrifica regolarmente l’utensile: applica un paio di gocce d’olio all’ingresso dell’aria prima del primo utilizzo e ripeti l’operazione più volte al mese.
- Per un uso quotidiano, ti consigliamo di lubrificarlo anche ogni giorno: ridurrai l’usura e garantirai una maggiore durata nel tempo.
Un gesto rapido che può davvero fare la differenza tra un avvitatore efficiente e uno soggetto a cali di potenza.
Gli accessori giusti per un lavoro impeccabile
Per un lavoro a regola d’arte servono anche gli strumenti complementari adeguati.
Nel nostro Online-Shop trovi tutto ciò che ti serve per completare la tua postazione da gommista:
- Tubi a spirale per aria compressa
- Raccordi rapidi da ¼ maschi
- Bussole rinforzate con attacco da ½
- Olio per utensili ad aria compressa
Ogni componente è pensato per lavorare in sinergia con gli avvitatori Würth, offrendo sicurezza, prestazioni costanti e lunga durata nel tempo.
E se devi intervenire fuori officina?
Può capitare che un cliente resti fermo per strada o che sia necessario un intervento rapido lontano dalla tua postazione.
In questi casi, la soluzione migliore è un avvitatore a impulsi a batteria, compatto, leggero, potente e sempre pronto all’uso.
Il modello ASS 18 – 1/2″ HT è pensato proprio per queste situazioni: offre un’elevata coppia di serraggio e la libertà di lavorare senza cavi o compressori, rendendo più semplici gli interventi di emergenza o di manutenzione mobile.
Un alleato ideale quando la velocità e la praticità diventano indispensabili. Con l’avvitatore per ruote a batteria fai fronte a qualsiasi emergenza!
- alta coppia di serraggio
- Batteria al litio
- Interruttore elettronico
- 3,1 kg di peso, batteria compresa
Scopri sul nostro Online-Shop l’intera linea di avvitatori a impulsi pneumatici e a batteria e trova lo strumento perfetto per il tuo lavoro quotidiano.




| E-Business