Tenuto che lo penumatico è sempre a contatto continuo con la strada, diventa un elemento importantissimo per la sicurezza degli occupanti del veicolo. Würth, sempre molto sensibile alla sicurezza e alla prevenzione, ha inserito nella propria gamma Equipment tutta una serie di prodotti per le officine meccaniche e i gommisti per consentire ai professionisti di poter offrire sempre il massimo grado di servizio per tutto quello che riguarda lo smontaggio e l’equilibratura.
Scegli il macchinario Würth per il cambio gomme:
Come scegliere lo smontagomme auto e moto perfetto per la tua officina
Nella scelta di una smontagomme bisogna capire quale modello è più adatto alle tue esigenze. Le domande che devi farti prima di acquistare uno smontagomme professionale sono principalmente 3.
Su che tipo di veicoli andrai a lavorare e con quale numerica:
- Moto e motocicli
- Autovetture
- Veicoli commerciali
Altra domanda da porti, di che Voltaggio hai bisogno?
- 220V
- 400 V
Hai bisogno di macchine con certificazione WDK?
- Sì
- No
WTM51: smontagomme per moto e motocicli
Se la tua attività si concentra maggiormente su moto e motocicli, la macchina più adatta è la nostra smontagomme WTM51. Provvista di stallonatore pneumatico con cilindro doppio effetto, è idonea per cerchi da 6” a 24 “
Dati Tecnici WTM51
Dati tecnici: | WTM51 |
alimentazione standard | 400V – 50 Hz – 3pH |
potenza max assorbita | 0,55 Kw |
pressione esercizio | 8 – 10 bar |
pressione max gonfiaggio | 3,5 bar |
forza max stallonatore | 30.800 N |
diametro cerchio | 6’’ – 24’’ |
diametro max ruota | 39’’ / 1010 mm |
larghezza max ruota | 9,5’’ / 240 mm |
peso netto | 175 Kg |
rumorosità | < 70 db |
velocità di rotazione | 7 rpm |
ingombro max macchina: lungh. x largh. x alt. | 960 x 1110 x 1710 |

WTM201: il compromesso perfetto per auto e moto
Hai bisogno di una smontagomme per auto idonea anche per ruote moto e motocicli con attacchi moto, alimentazione a 400 v e non particolarmente impegnativa dal punto di vista finanziario? La macchina che cerchi è la smontagomme WTM201.
Idonea per cerchi da 10” a 24”, è provvista di palo verticale ribaltabile con comando a pedale pneumatico, stallonatore pneumatico con cilindro doppio effetto D.200, bloccaggio pneumatico del braccio operante porta unghia. Nella versione WTM301 l’alimentazione è a 220V.
Dati Tecnici WTM201
Dati tecnici: | WTM201 |
alimentazione standard | 400V – 50 Hz -3pH |
potenza max assorbita | 0,55 Kw |
pressione esercizio | 8 – 10 bar |
pressione max gonfiaggio | 3,5 bar |
forza max stallonatore | 30.800 N |
diametro cerchio* | 10’’ – 24’’ |
diametro max ruota | 43’’ / 1100 mm |
larghezza max ruota | 15’’ / 390 mm |
peso netto | 225 kg |
rumorosità | < 70 db |
velocità di rotazione | 7 rpm |
ingombro max macchina: lungh. x largh. x alt. | 1820 x 1170 x 1910 |
*il bloccaggio del cerchio è regolabile muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta
Dati Tecnici WTM301
Dati tecnici: | WTM301 |
alimentazione standard | 220V 1ph motoinverter 2 speed |
potenza max assorbita | 0,75 Kw |
pressione esercizio | 8 – 10 bar |
pressione max gonfiaggio | 3,5 bar |
forza max stallonatore | 30.800 N |
diametro cerchio* | 10’’ – 24’’ |
diametro max ruota | 43’’ / 1100mm |
larghezza max ruota | 15’’ / 390mm |
peso netto | 225 Kg |
rumorosità | < 70 db |
velocità di rotazione | 7 – 16 rpm |
ingombro max macchina: lungh. x largh. x alt. | 1820 x 1170 x 1910 |
*il bloccaggio del cerchio è regolabile muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta

WTM401: il massimo delle performance
Una macchina smontagomme più performante la scelta giusta è la nostra WTM401. È una macchina idonea per autovetture con cerchi da 10” a 24” ma anche per moto e motocicli con attacchi moto. Ha un motore monofase con motoinverter 220 V ed è dotata con dispositivo di aiuto combinato HP2.
È una macchina molto versatile, adatta per pneumatici standard, ribassati e Run Flat. Cosa sono i Runflat? Sono un tipo di pneumatico che si contraddistingue rispetto a quelli standard per il fatto che in caso di foratura non si appiattiscono, ma riescono a sostenere il peso dell’auto, deformandosi leggermente ma dando la possibilità di raggiungere un’officina e riparare il danno.
Dati Tecnici WTM401
Dati tecnici: | WTM401 |
alimentazione standard | 220V 1ph – motoinverter 2 speed |
potenza max assorbita | 0,75 Kw |
pressione esercizio | 8 – 10 bar |
pressione max gonfiaggio | 3,5 bar |
forza max stallonatore | 30.800 N |
diametro cerchio | 10’’ – 24’’* |
diametro max ruota | 43’’ / 1100 mm |
larghezza max ruota | 15’’ / 390 mm |
peso netto | 310 kg |
rumorosità | < 70 db |
velocità di rotazione | 7 – 16 rpm |
ingombro max macchina: lungh. x largh. x alt. | 1820 x 1590 x 1910 |

WTM720: sicurezza e automatismo per uno smontaggio senza sforzi
Se hai invece bisogno di macchine con certificazioni WDK, allora la tua scelta dovrebbe ricadere sui nostri modelli WTM 511, WTM550, WTM720.
IL WTM720 è uno smontagomme superautomatico per ruote autovetture con sistema brevettato QX Plus. Sostanzialmente la macchina esegue tutta la lavorazione in autonomia. Ha un sistema di bloccaggio cerchio sul foro centrale tramite Smart Lock serraggio rapido. È equipaggiato con un nuovo braccio premi tallone ausiliario, ideale nell’impiego con pneumatici Racing a profilo ribassato e Run Flat. In più, un sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo di 2 dischi, con doppio braccio per disco superiore ed inferiore.
Dati Tecnici WTM720
Dati tecnici: | WTM720 |
alimentazione standard | 220V 1 Ph motoinverter |
potenza motore | 0,75 kw |
velocità rotazione | 7 – 16 rpm |
pressione d’esercizio | 8 – 10 bar |
pressione max. gonfiaggio | 3,5 bar |
forza max. stallonatore a dischi | 12037 N |
range bloccaggio cerchio | 12” – 34” |
diametro max. pneumatico | 47”/1200 mm |
larghezza max. cerchio | 16”/406 mm |
portata max. sollevatore ruota | 80 kg |
peso netto | 395 kg |
rumorosità | < 70 dB |

Equilibrare le gomme dell’auto: bilanciare gli pneumatici è più facile
Per quanto riguarda l’equilibratura, la gamma WÜRTH EQUIPMENT offre una serie di macchine molto performanti, in grado di calcolare al meglio il bilanciamento degli pneumatici.
Macchina equilibratrice WB285: versatile e digitale
Se stai cercando una macchina non troppo complessa adatta per ruote auto, veicoli commerciali leggeri e moto la WB285 può essere la scelta giusta.
È una equilibratrice motorizzata digitale con calibro automatico per misurare distanza e diametro per cerchi fino a 28” con pinza innovativa per trattenere il peso adesivo. Il sistema software è il Virtuale Sonar che permette una misura 3D della ruota che, in assenza del sonar, calcola la lunghezza del cerchio. Nel caso di cerchi in ferro, dopo l’inserimento con calibro automatico del primo piano di correzione, Virtual Sonar calcola la posizione del piano esterno a seconda dello squilibrio misurato e delle tolleranze calcolate con il programma AutoAdaptive Mode.

AutoAdaptive Mode è l’innovativo sistema di ricalcolo delle tolleranze e si basa sul calcolo del valore limite di squilibrio residuo corrispondente a una vibrazione percepita accettabile. Per ogni singola ruota da equilibrare, il software AutoAdaptive ne acquisisce peso e dimensioni e ricalcola il valore di tolleranza tale da annullare ogni vibrazione percepita sul volante assicurando il maggior comfort possibile alla guida.
Dati Tecnici WB285
Dati tecnici: | WB285 |
alimentazione standard | 230V – 1 ph |
potenza assorbita | 0,8 Kw |
precisione di equilibratura | 1 gr |
tempo di ciclo | 4,7 sec. |
larghezza cerchio | 1,5” ÷ 20” (40 ÷ 510 mm) |
diametro cerchio | 10” ÷ 30” (255 ÷ 765 mm) |
diametro max ruota | 860 mm |
peso max ruota | 75 kg |
peso lordo con accessori standard | 120 Kg |
dimensioni di ingombro compreso il raggio d’azione
del coperchio paraspruzzi: largh. x prof. x alt. |
1006 x 881 x 1219 mm |
Macchina equilibratrice WB295
Un gradino al di sopra della WB285 troviamo la WB295. Questa macchina ha diverse caratteristiche in comune con la WB285, come ad esempio il Virtual Sonar e AutoAdaptive Mode.
La particolarità è di sicuro il monitor digitale da 17” che permette un utilizzo semplice ed immediato. Altra caratteristica molto interessante, è che abbassando la protezione ruota, il ciclo di misura parte automaticamente permettendo a due operatori di lavorare contemporaneamente su 2 diverse vetture.

Dati Tecnici WB295
Dati tecnici: | WB295 | |
alimentazione standard | 230V – 1 ph | |
potenza assorbita | 0,15 Kw | |
precisione di equilibratura | 0,5 gr | |
tempo di ciclo | 4,7 sec. | |
larghezza cerchio | 1,5” ÷ 20” (40 ÷ 510 mm) | |
diametro cerchio | 10” ÷ 30” (255 ÷ 765 mm) | |
diametro max ruota | 860 mm | |
peso max ruota | 75 kg | |
peso lordo con accessori standard | 120 Kg | |
dimensioni di ingombro compreso il raggio d’azione del | 1006 x 939 x 1329 mm | |
Se hai bisogno invece di macchine ad alta tecnologia, la tua scelta dovrà ricadere sui modelli WB301, WB301PL, WB 500PL.
Macchina equilibratrice WB301: il massimo della tecnologia
L’equilibratrice WB301 è una equilibratrice digitale per ruote di vetture, veicoli commerciali leggeri e moto. È provvista del nuovo sistema VDD (Virtual Direct Drive) per ottenere affidabili misure di squilibrio in poco tempo. La macchina ha a disposizione una luce LED per illuminare la interna del cerchio. La funzione Quick Split poi, permette di nascondere i pesi dietro le razze del cerchione.
La caratteristica principale di questa equilibratrice è di sicuro l’OPB: One Plane Balancing, che permette di eliminare lo squilibrio statico e dinamico con un unico contrappeso, indicandone l’esatto punto di applicazione all’interno del cerchio. Se, al termine del lancio, la macchina rileva che è possibile correggere entrambi gli squilibri con un solo peso, propone in automatico la correzione con OPB, permettendo così un enorme risparmio di tempo.
La WB301PL ha le stesse caratteristiche delle WB301, la differenza è che la pressione di esercizio della WB301PL è tra 7 e 10 bar.
L’equilibratrice WB500PL, è una macchina digitale per ruote di vetture, veicoli commerciali leggeri e moto. Ha uno schermo piatto touch screen da 17”, è provvista del sistema VDD, Quick Split, OPB, sonar EMAS programma per il controllo dell’eccentricità della ruota. Può essere utilizzata contemporaneamente da 3 utenti diversi. Le diverse condizioni di lavoro possono essere memorizzate e richiamate in caso di necessità.