Estrema facilità di utilizzo e una soluzione rapida per collegamenti a vite, giunti, freni a disco e articolazioni: la Pasta di Alluminio AL 1100 è uno spray antigrippaggio pratico e professionale
Facilità di utilizzo, rapidità e qualità: tutto in un unico prodotto, da usare per la lubrificazione del retro delle pastiglie dei freni a disco (di cui previene anche il rumore stridente). Ma è perfetto anche per i collegamenti a vite (viti del collettore di scarico, candele filettate, ecc. ). Per i cuscinetti, per i punti di articolazione, per i giunti, le superfici di scorrimento e per molti altri elementi ancora. L’efficacia della Pasta di Alluminio AL 1100 di Würth, spray antigrippaggio professionale da 300 ml, è tutta da provare. E da vedere, nel video che trovi proprio qui di seguito, e che mostra alcuni dei molti usi di questo valido prodotto:Pasta di Alluminio AL 1100: l’antigrippante dalle prestazioni impareggiabili
La Pasta di Alluminio AL 1100 è un lubrificante a elevate prestazioni anti grippaggio, a base di alluminio/rame. Non solo previene la combustione e il grippaggio, la saldatura a freddo, l’usura, la corrosione, la corrosione da attrito, ma è anche:- resistente all’acqua, agli acidi e alle basi;
- resistente alle temperature: può essere usato da -80°C fino a +1100°C.

Spray antigrippagio: come usare correttamente la Pasta di Alluminio AL 1100
Pulire accuratamente le superfici da trattare con la Pasta di Alluminio AL 110 e agitare il prodotto prima dell’uso. Lo spray antigrippaggio va spruzzato in maniera uniforme una distanza di circa 20-30 centimetri. Devi però prestare attenzione a tre indicazioni:- la Pasta di Alluminio AL 1100 non va applicata sui dischi freno e sul materiale d’attrito;
- lo spray antigrippaggio deve essere usato solo sul lato posteriore delle pastiglie freno, applicandone uno strato leggero e uniforme;
- non spruzzare o spennale il prodotto sulle superfici verniciate.
Pasta di Alluminio AL 1100: informazioni tecniche sullo spray antigrippaggio
Nella tabella qui di seguito riportiamo le principali informazioni tecniche sul prodotto. Non dimenticare di consultare anche tutte le altre schede, che puoi trovare sul nostro Shop Online all’interno del Scheda Tecnica e della Scheda di Sicurezza.Base chimica | Olio minerale |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Color argento |
Densità | 0,83 g/cm³ |
Condizioni per temperatura min | -80 °C |
Condizioni per temperatura max | 1100 °C |
Punto di infiammabilità min | -30 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 459 g/l |
Resistenza contro | Acqua Soluzioni alcaline deboli Acidi |
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Bomboletta spray |
Conservabilità | 12 Mesi |