Kit cambio olio: i prodotti giusti per rendere qualsiasi attività cambio olio e filtri semplice e veloce

L’attività cambio olio e filtri è un’operazione di routine ma, per renderla semplice e veloce servono i prodotti giusti. Un kit cambio olio completo dovrebbe comprendere sempre vasche per la raccolta, pistole dosatrici, tappi per la coppa dell’olio e un vasto assortimento di chiavi di varie dimensioni e formati. Un ampio allestimento di chiavi a fascia, a tazza, ad angolo ti permette infatti di lavorare comodamente su qualsiasi veicolo.

Attività cambio olio e filtri: ad ognuno la sua chiave!

Basta faticare per smontare o rimontare il filtro per il cambio olio! Per lavorare sempre in totale sicurezza e comodità serve la chiave giusta. Trova quella che fa per te:

Chiave per cambio filtro olio dal posizionamento super rapido

Chiave a nastro (vedi i dettagli >) con una comoda impugnatura plastificata, si distingue per la velocità di utilizzo.
Il piede zigrinato della leva, una volta ancorato sul nastro, aumenta la presa sul filtro in maniera proporzionale rispetto allo sforzo sviluppato. Con una larghezza di serraggio massima di 200 mm e una lunghezza di 230 mm è ideale per effettuare il cambio olio di moltissime vetture.

prodotti cambio olio
Cod. art. 071557 20

Chiave a fascia con manico snodabile: ideale per camion e trattori

Devi effettuare il cambio olio a camion, trattori o veicoli simili? La chiave a fascia snodabile (scopri il prodotto >) è ciò che stai cercando!

Dotata di un nastro in acciaio autoregolante, si maneggia facilmente grazie all’impugnatura plastificata ed è snodabile fino a 90°.
È disponibile in due lunghezze: 220 mm per filtri del diametro di 75/85 mm e 230 mm per diametri di 90/100 mm.

prodotti cambio olio
Cod. art.: 069150112.

Chiave a nastro per raggiungere anche i posti più difficili

Con questa chiave a nastro (leggi di più >) puoi lavorare su qualsiasi tipo di motore. La lunghezza di 265 mm e il nastro regolabile sono infatti ideali per filtri olio dal diametro compreso tra 65 e 105 mm.

Versatile e funzionale è lo strumento perfetto per lavorare anche nei luoghi di difficile accesso.

prodotti cambio olio
Cod. art. 07145712

Kit chiavi a tazza per avere sempre tutto l’occorrente con te

In un unico prodotto trovi tutto il necessario per il cambio olio di più veicoli.

Il kit chiavi a tazza è formato da 8 pezzi e comprende:

  • 1 chiave a tazza diam. 92 mm – 45 tacche (per VW – Audi – Nissan motore TD 1)
  • 1 chiave a tazza diam. 87 mm – 18 tacche (per Renault)
  • 1 chiave a tazza diam. 74 mm – 15 tacche (per Renault)
  • 1 chiave a tazza diam. 66,5 mm – 6 tacche (per Fiat Punto 1.2 Renault 1.2 – ‘ 98)
  • 1 chiave a tazza diam. 74,4 mm – 14 tacche (per Renault VW – Audi filtro cartrige )
  • 1 chiave a tazza diam. 92 mm – 10 tacche (per Fiat – Common rail 125 cv)
  • 1 chiave a tazza diam. 76,5 mm – 8 tacche (per Fiat – Common rail 1.9 – 2.4 JTD (vecchi modelli))
  • 1 chiave a tazza diam. 64 mm – 14 tacche (per Fiat Punto)
prodotti cambio olio
Cod. art. 0964691100

Kit bussole coppa olio: il pezzo giusto al momento giusto!

Svitare i tappi della coppa olio ed effettuare attività cambio olio e filtri non è mai stato così facile!

Grazie a questo comodo kit di bussole (vedi il prodotto >) potrai lavorare comodamente su più veicoli, avendo a disposizione sempre il pezzo giusto al momento giusto.

Il kit è formato da 6 pezzi e comprende 1 bussola di manovra con attacco 1/2” e 5 bussole a doppio maschio.

prodotti cambio olio
Cod. art. 0691175

Kit cambio olio? Non dimenticarti di questi preziosi strumenti

Per svolgere attività di cambio olio e filtro senza sporcare e ottimizzando al meglio il lavoro ti servono anche altri prodotti. Vediamo quali:

Vasca per la raccolta olio senza fuoriuscite

Un pratico recipiente per la raccolta di olio e liquidi come gasolio, benzina, alcol e alcali disponibile in due formati, da 11 o 16 litri.

Le comode maniglie e la plastica HDPE in polietilene ad alta densità, antiurto e termoresistente, ti permettono di maneggiarlo in totale sicurezza.  Lo scarico richiudibile, il beccuccio con tappo e bordo rialzato evitano la fuoriuscita del liquido, per un cambio olio sempre perfetto.

Ricordati che la gestione e lo smaltimento degli oli motore è una questione molto importante: la normativa oli esausti di riferimento fa capo al D.lgs. n. 95/92 e il DM 392/96. Se vuoi saperne di più vai all’articolo sulla normativa >

Pistola dosatrice elettrica o pompa manuale? A te la scelta

Pompa manuale per travaso

La pompa manuale per il travaso (qui i dettagli >) può essere usata con olio a bassa ed alta viscosità. In base alla densità del liquido, puoi regolare la posizione dell’attacco del pistone sulla leva di azionamento. Dotata di un tubo di pescaggio telescopico è adatta a contenitori di 50-220 kg.

prodotti cambio olio

Pistola dosatrice digitale

La pistola dosatrice con contalitri elettronico (scopri il prodotto >) ti permette di eseguire il cambio olio con la massima precisione. Adatta a olio di tipo SAE 250, è alimentata da due batterie di 1,5V alcaline standard. Ha una pressione di esercizio di 70 bar e 20 l/min di volume di flusso massimo.

prodotti cambio olio
Cod. art. 069187953

    Contattaci subito per saperne di più!

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul corso?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori