A seconda dell’attività di cui ti occupi, una idropulitrice può diventare uno strumento eccezionale per rimuovere sporco e incrostazioni grazie alla pressione dell’acqua. Con questo articolo potrai capire come scegliere un’idropulitrice della gamma Würth Equipment è più adatta alle tue esigenze.
Ma che cos’è una idro-pulitrice professionale? Una idropulitrice, è una macchina costituita da un motore elettrico collegato ad una pompa ad alta pressione e da una caldaia che riscalda l’acqua. Nel caso di una macchina senza caldaia, l’idropulitrice sarà solo ad acqua fredda. Tuttavia è facile intuire come una idropultrice ad acqua calda riesce ad avere una efficacia pulente molto maggiore.
Come scegliere la migliore idropulitrice ad acqua calda professionale
Portata, pressione e potenza: le 3 P per l’idropulitrice PERFETTA per il tuo lavoro
Gli elementi più importanti da tener presente nella scelta di una idropulitrice sono:
- Portata
- Pressione
- Wattaggio
La portata è la quantità di acqua che viene espulsa in un’ora. Di norma la portata è espressa in litri per ora (l/h).
La pressione indica invece la forza con cui l’acqua viene espulsa, viene espressa in bar (bar).
Il wattaggio rappresenta la potenza massima della idropulitrice, viene esspresso appunto in Watt (W).
Nella scelta dell’idropulitrice questi tre elementi vanno ponderati bene, in quanto, a seconda dell’attività svolta si avrà bisogno di una maggiore o minore portata o pressione.
Ad esempio: con una elevata pressione sarà possibile rimuovere sporco, incrostazioni, grasso (tipiche dell’edilizia o industria) con maggiore velocità, risparmiando acqua, energia e soprattutto tempo.
D’altro canto invece, una maggiore portata servirà per affrontare sporco pesante e agglomerato (nel caso del settore alimentare o agricolo), qui infatti c’è bisogno di una quantità maggiore di acqua.
Una volta capito che tipo di lavoro e valutato la portata, la pressione e la potenza dell’idropulitrice puoi valutare altri aspetti della macchina. Ad esempio:
- La capacità di lavorare ad acqua calda o ad acqua fredda
- La praticità e la trasportabilità
Migliore idropulitrice ad acqua calda per il tuo lavoro
Nella gamma idropulitrici a caldo, Würth Equipment offre 5 modelli per adattarsi alle tue esigenze:
- Idropulitrice a caldo ARGON disponibile in due versioni:
- 130 BAR, portata 600 l/h (W999 503 490)
- 170 BAR, portata 840 l/h (W999 503 491)
- Idropulitrice a caldo RUNNER disponibile in tre versioni:
- 130 BAR, portata 300-600 l/h (W999 503 423)
- 150 BAR, portata 450-900 l/h (W999 503 493)
- 200 BAR, portata 500-1000 l/h (W999 503 492)
Oltre alle differenze tra portata e pressione, le idropulitrici ad acqua calda presentano ulteriori caratteristiche: tutti i modelli hanno l’alimentazione a corrente e gasolio.
Sia le macchine dal modello ARGON che le idro pulitrici RUNNER, sono dotate di un dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30 secondi di inutilizzo e hanno spegnimento automatico intelligente dopo 20 minuti di utilizzo.
Il modello RUNNER è completo di serbatoio per detergente, per migliorare la pulizia senza rovinare la macchina.
Inoltre i RUNNER ha disposizione tantissime funzioni e sistema di sicurezza, ecco le caratteristiche principali:
- il blocco anti allagamento, che si attiva automaticamente dopo 60 minuti di attività continua
- lo stabilizzatore di temperatura per evitare sbalzi di calore
- il segnalatore di manutenzione programmata ogni 200 ore di utilizzo, controllo livello calcare e diesel.