Per gonfiare e sgonfiare le gomme correttamente serve a garantirne un’usura più omogenea e una durata prolungata. Per ottenere tale risultato occorre tuttavia seguire alcune regole fondamentali e usare prodotti professionali per gli pneumatici.
Gonfiare le gomme in modo professionale: ecco i migliori prodotti per gonfiare le gomme dell auto
Per gonfiare le gomme dell’auto perfettamente è necessario mantenere i valori corretti, per garantire sicurezza alla guida. Un errore all’apparenza banale, come gonfiare gli pneumatici dell’auto in maniera inopportuna, può provocare comportamenti anomali e anche essere causa di incidenti stradali.
Per evitare di commettere questo errore è sempre necessario utilizzare un misuratore di pressione gomme e un gonfiagomme professionale.
Come gonfiare le gomme? Sgonfiagomme portatile, elettrico e gli strumenti professionali Würth
Prima di gonfiare gli pneumatici dell’auto bisogna conoscere i range di pressione consigliati sul libretto di manutenzione o sull’apposito adesivo presente sul veicolo. Per garantire un gonfiaggio rapido e ottimale, è opportuno servirsi di un compressore volumetrico professionale.
Per gonfiare gli pneumatici basta:
- Rimuovere il cappuccio della valvola
- Collegare il compressore e azionarlo
- Controllare l’aumento di pressione sul manometro.
Scegli il gonfiagomme elettrico (vai al prodotto >) con display digitale preciso e rapido con procedura di prova, e leva universale per riempimento e svuotamento. Il sensore di pressione affidabile e preciso fornisce valori sul display in 0,2 secondi: visualizzazione continua, nessuna perdita di tempo.
Il design compatto e protetto dagli urti protegge il display digitale e il sensore di pressione, veloce e facile da usare.
L’apparecchio gonfiagomme portatile (vai al prodotto >) per il controllo della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici è munito di dispositivo di carica automatica sempre pronto all’uso e la possibilità di caricamento manuale tramite valvola.
Comodo da utilizzare, ha il manometro posto sul serbatoio per indicazione stato di carica e la pistola di gonfiaggio con manometro e tubo in Rilsan spiralato.
Sgonfiare le gomme auto: gonfiaggio gomme auto in sicurezza!
Per evitare il danneggiamento delle valvole è obbligatorio utilizzare strumenti come l’avvita-svitameccanismi dinamometrici.
Dopo il gonfiaggio delle gomme auto, durante l’operazione di avvitamento, l’utensile scatta al raggiungimento del valore corretto e rende impossibile il danneggiamento appunto della valvola per la forza eccessiva. Questa funzione è particolarmente importante in presenza di valvole elettroniche (valvole che trasmettono la pressione delle ruote al computer di bordo).
In fase di svitamento si comporta come un normale svitameccanismi. Lo strumento avvita-svita meccanismi con il manico rosso scatta a 0.25Nm ed è indicato per valvole in gomma snap-in, presenti su autoveicoli e motociclette.
Lo avvita/svita meccanismi con manico nero scatta a 0.45Nm indicato per valvole in metallo prevalentemente montate in presenza di alta pressione (come ad esempio su veicoli industriali, autobus ecc) e per valvole di impianti di condizionamento.