Conoscere funzioni e caratteristiche tecniche dei vari accessori per la domotica disponibili sul mercato è importante per essere sempre al passo con i tempo, dal cronotermostato per la domotica ai comandi per le luci e le automazioni, sia per il progettista che per l’installatore. Solo così è possibile rispondere alle esigenze dell’utente in termini di comfort abitativo, sicurezza e risparmio energetico e realizzare un impianto su misura, in base agli eventuali vincoli architettonici dell’edificio.
Ecco di cosa parleremo in questo articolo:
Accessori per la domotica: quali prodotti scegliere per un lavoro adatto ai tuoi clienti
Scegliere i prodotti per la domotica è un’operazione molto importante: da questa scelta dipende infatti la soddisfazione dell’utente finale. Sono tre le principali valutazioni da compiere in fase di progettazione di un impianto domotico.
![prodotti domotica](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2018/11/donna-smarphone-e1569237989719.jpg)
Quali sono le abitudini di vita dell’utente?
Analizzare le specifiche esigenze dell’utente è il primo passo per scegliere i prodotti per la domotica più a adeguati a realizzare una casa smart, tagliata su misura delle sue abitudini di vita. Immagina una coppia di giovani, una grande famiglia o una persona anziana che passano molto tempo fuori casa o che trascorrono il weekend nella seconda casa al mare o in montagna.
Come cambieranno le esigenze delle famiglie?
Nel corso del tempo le abitudini di vita possono cambiare: un nuovo lavoro, un nuovo hobby, un nuovo membro in famiglia. Per questo, è molto importante valutare insieme all’utente i possibili scenari di vita futuri e scegliere i sistemi domotici che permettono di integrare facilmente nuove funzioni in un secondo momento.
![domotica prodotti](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2018/11/famiglia-e1569238026988.jpg)
![casa smart](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2018/11/casa-e1569238072747.jpg)
Sono presenti vincoli architettonici?
In fase di progettazione dell’impianto domotico, è molto importante verificare anche la presenza di eventuali vincoli architettonici dell’edificio: si tratta di una villa indipendente dalle ampie metrature? Di un piccolo appartamento? Possono essere effettuati interventi murari o apportate modifiche agli impianti pre-esistenti?
Prodotti domotica: cronotermostato, luci, automazioni Wüdomo e tutti gli accessori per la domotica facili da installare
Wüdomo è la nuova famiglia di prodotti per la domotica di Würth. Una proposta dalle funzioni essenziali e facile da installare che in pochi passi consente di realizzare una casa smart, rispondendo alle principali esigenze dell’utente in termini di benessere, risparmio energetico e controllo dell’abitazione. Wüdomo consente infatti di gestire temperatura (riscaldamento e raffrescamento); accensione, spegnimento e dimmerazione delle luci;ON/OFF anche sulle prese comandate; apertura e chiusura di automazioni quali tende, tapparelle oscuranti, cancelli e basculanti
La domotica di Würth: a quali clienti proporre Wüdomo?
![app domotica](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_09_19_app-domotica-schermata1-156x300.png)
Il sistema domotico proposto da Würth è estremamente facile da installare in quanto i moduli domotici sono “Plug&Play“, cioè non necessitano di essere programmati via PC poiché le funzioni sono pre-installate. Essi rispondono alle principali esigenze di una casa smart (termoregolazione, illuminazione, automazioni) e sono adatti a chi cerca una soluzione vantaggiosa per:
- gestire e controllare la propria casa con l’App da smartphone e tablet
- conferire valore alle nuove costruzioni dotandole di un impianto domotico essenziale, successivamente integrabile
- gestire e controllare le seconde case da remoto a prezzi contenuti.
l sistema domotico proposto da Würth è estremamente facile da installare in quanto i moduli domotici sono “Plug&Play“, cioè non necessitano di essere programmati via PC poiché le funzioni sono pre-installate. Essi rispondono alle principali esigenze di una casa smart (termoregolazione, illuminazione, automazioni) e sono adatti a chi cerca una soluzione vantaggiosa per:
- gestire e controllare la propria casa con l’App da smartphone e tablet
- conferire valore alle nuove costruzioni dotandole di un impianto domotico essenziale (e che può sempre essere integrato con nuovi componenti in futuro)
- gestire e controllare case da remoto a prezzi contenuti.
- permettere a tutti i professionisti delle installazioni (elettricisti e/o idraulici) di sfruttare le potenzialità del mondo domotico (anche se alle prime armi con questa tecnologia) con sistemi semplici ed entry level che non necessitano competenze tecniche di programmazione.
I moduli domotici “Plug&Play” di Wüdomo: accessori per la domotica facili da installare
Cronotermostato smart: termoregolazione e domotica
Il cuore del sistema è il cronotermostato smart con schermo touch e Wi-Fi. Dotato di sensore di temperatura e di umidità integrati, soddisfa le esigenze di gestione dell’aria e della temperatura domestica sia d’estate che d’inverno, assicurando massima facilità di controllo e di gestione in locale e da remoto.
La gestione da remoto e la funzione di geolocalizzazione configurabile tramite App, consente di ottimizzare la temperatura domestica anche quando si è lontani da casa evitando inutili sprechi.
Il cronotermostato Würth può essere alimentato da rete domestica a 230 V/AC o dalla linea BUS a 12 V/DC
Modulo per comando automazioni
Installabile dietro i pulsanti nella scatola tre frutti, permette il controllo di automazioni sali/scendi con finecorsa interno.
Dispone di quattro ingressi, due per comandare il motore per automazioni (su/giù) e due per gli scenari apri/chiudi tutto, e di una uscita automazioni composta da uscita per fronte di salita e l’uscita per il fronte di discesa con tecnologia TRIAC.
Se collegato tramite BUS a un cronotermostato, è possibile gestire e monitorare gli scenari e la gestione dell’automazione tramite App o dal display dello stesso.
Modulo per comando luci
Installabile su barra DIN con dimensione di due moduli DIN. Dispone di sei ingressi, quattro per comandare i punti luce e due per gli scenari accendi/spegni tutto e di quattro uscite.
È disponibile in versione luci On-Off con quattro uscite digitali ON/OFF (relè 16A) e in versione luci dimmerabili, con quattro uscite analogiche 0-10V.
Se collegato tramite BUS a un cronotermostato, è possibile gestire e monitorare gli scenari e la gestione dei singoli punti luce tramite App o dal display stesso.
Alimentatore
Alimentatore con uscita stabilizzata 12 V/DC 4500mA utilizzata per alimentare i vari moduli Wudomo (cronotermostato, moduli luci e automazioni) ed alimentato a 100-240V/AC (tensione d’ingresso variabile tra 85 e 264 V/AC). Sono presenti protezioni contro il cortocircuito e il sovraccarico.
Ogni linea bus necessita di un alimentatore, che permette di fornire alimentazione fino ad massimo di 32 moduli (nominali).