Quando le temperature si abbassano, una domanda torna puntuale ogni anno: quali prodotti servono davvero per proteggere l’auto dal freddo?
Tra deghiaccianti, lavavetri e liquidi antigelo auto, la gamma è vasta — e proprio per questo scegliere può sembrare complicato.
In realtà, la varietà è un vantaggio: significa che esiste una soluzione su misura per ogni tipo di veicolo e di condizione climatica.
In questa guida ti aiutiamo a orientarti, spiegandoti come scegliere il prodotto giusto per una manutenzione auto efficace anche in inverno.
I migliori prodotti Würth per proteggere l’auto in inverno
Durante l’inverno, il freddo può mettere alla prova ogni componente del veicolo: parabrezza, motore, impianto lavavetri e carburante.
Ecco i prodotti fondamentali per proteggere l’auto da ghiaccio, neve e basse temperature, con consigli pratici su quando e perché sceglierli.
Scopri tutti i prodotti per la manutenzione dell’auto nelle stagioni più fredde:
Winter Set Würth: la soluzione completa contro il parabrezza ghiacciato
Consiglialo ai tuoi clienti se vogliono avere sempre a portata di mano tutto il necessario per sbrinare vetri e specchietti in pochi minuti.
Il Winter Set Würth è un kit completo da tenere in auto durante la stagione fredda. Include:
- Deghiacciante Spray 200 ml: scioglie rapidamente il ghiaccio e previene l’appannamento.
- Lavavetro -20°C 250 ml: mantiene una visibilità perfetta anche sottozero.
- Raschiaghiaccio professionale: resistente, ergonomico e sempre pronto all’uso.
Un solo kit, personalizzabile anche con il tuo logo, per offrire ai clienti una soluzione pratica e professionale.
Il consiglio dell’esperto: evita soluzioni improvvisate come l’acqua calda sul parabrezza ghiacciato: rischierebbe di causare uno shock termico al vetro. Usa sempre prodotti professionali.
Deghiacciante spray Würth: rapido ed efficace
Consiglialo ai tuoi clienti se cercano un prodotto che agisca in pochi secondi su vetri e serrature.
Il Deghiacciante Spray Würth è ideale per rimuovere il ghiaccio da parabrezza, guarnizioni e serrature, prevenendo anche la formazione di condensa.
Inoltre, mantiene morbide le guarnizioni in gomma e assicura una perfetta visibilità anche nelle mattine più fredde.
Detergente lavacristalli -20°C: visibilità perfetta anche al gelo
Consiglialo ai tuoi clienti se vogliono un lavavetro ad alte prestazioni specifico per l’inverno.
Il Detergente lavacristalli Würth resiste fino a -20°C e rimuove sporco, grasso e calcare senza lasciare aloni.
È compatibile con ogni tipo di veicolo e non intacca policarbonato, guarnizioni, vernici o tergicristalli.
Antigelo auto per gasolio: proteggi il motore dal freddo
Consiglialo ai tuoi clienti se usano l’auto o i mezzi di lavoro in zone molto fredde o in alta quota.
L’Antigelo per gasolio Würth è un additivo professionale che abbassa il punto di congelamento del carburante, evitando la formazione di paraffine che possono bloccare il motore.
È un prodotto essenziale per chi lavora all’aperto o utilizza veicoli diesel in inverno.
Non dimenticarti di proteggere anche motore e radiatore
Consiglialo ai tuoi clienti se cercano un liquido refrigerante a lunga durata.
Antigelo per radiatore
Il Red Long-Life Antigelo: protezione fino a -44°C protegge radiatore e pompa dell’acqua fino a 5 anni o 250.000 km.
Previene la corrosione dell’alluminio e assicura una temperatura ottimale del motore anche nelle condizioni più estreme.
Disponibile puro da diluire o pronto all’uso. Codice art. 089233274
Antigelo per radiatore HUSKY
L’Antigelo Husky protegge motore, radiatore e pompa dell’acqua da gelo e corrosione durante tutto l’anno.
Gli additivi inibitori riducono la formazione di calcare e mantengono le prestazioni nel tempo.
Codice art.: 089233271
Lo sai che dal 15 novembre al 15 aprile per auto e mezzi pesanti vige l’obbligo di avere catene da neve a bordo o pneumatici invernali? Leggi la nostra guida per trovare il prodotto più adatto al tuo cliente!
Con Würth hai sempre un partner affidabile al tuo fianco: ti aiutiamo a scegliere, utilizzare e mantenere al meglio ogni prodotto, per lavorare in sicurezza in ogni stagione.




| E-Business