Quando si tratta di eseguire tagli rapidi e versatili su legno, metallo o plastica, la sega universale è lo strumento che non può mancare in officina o in cantiere. Nota per la sua flessibilità d’impiego, permette di affrontare lavori di demolizione, manutenzione e giardinaggio anche in spazi ristretti o in posizioni difficili da raggiungere. In questa guida ti spieghiamo come scegliere la sega giusta in base al tipo di lavoro e ti presentiamo tre modelli top di gamma Würth, con una panoramica sulle lame più adatte per ogni esigenza.

A cosa serve una sega universale?

La sega universale, detta anche sega alternativa o reciproca, è un utensile elettrico che impiega lame intercambiabili e un movimento lineare per tagliare materiali di varia natura. È particolarmente utile:

  • per tagli curvi o dritti in ambienti angusti;
  • per lavorare senza banco o su elementi già montati;
  • per operazioni di smontaggio e taglio veloce, anche in quota.

Campi di utilizzo

  • 🧱 Edilizia: perfetta per tagliare murature leggere, cartongesso ( o materiali isolanti) e mattoni forati, la sega universale è impiegata in molte fasi di ristrutturazione e rifinitura. È uno strumento fondamentale per demolizioni controllate o creazione di fori per passaggi impiantistici.
  • 🔧Carpenteria e falegnameria: in questo ambito si utilizza per tagliare travi, assi, pannelli OSB e legno massello, anche con presenza di chiodi o staffe. L’impugnatura ergonomica e la possibilità di usare lame specifiche rendono il lavoro rapido e preciso.
  • 🚿 Idraulica: strumento ideale per tagliare tubi in metallo, rame o PVC, anche in spazi angusti come sottolavelli o cavedi. La lama può ruotare di 180°, offrendo una maggiore libertà d’azione
  • 🌳 Giardinaggio: utile per la potatura di piccoli rami, o per tagliare materiali plastici e strutture in legno, la sega universale trova impiego anche nella manutenzione del verde.

AFS 18 COMPACT M-CUBE® (a batteria)

Una sega universale a batteria ideale per chi cerca libertà di movimento senza rinunciare alla potenza.

Caratteristiche principali:

  • Motore brushless: più silenzioso, senza manutenzione, maggiore durata382123534
  • Protezione da sovraccarico e sovratemperatura
  • Regolazione dell’oscillazione con rotella dedicata
  • Lama con attacco rapido, corsa da 28 mm
  • Taglio massimo: legno 250 mm, acciaio 15 mm382123551
NEL CARRELLO

 EFS 1100-E COMPACT (elettrica)

Un modello filare, leggero e maneggevole, ottimo per smontaggi e demolizioni.

Caratteristiche:

  • Potenza assorbita 1100 W, corsa lama 28 mm
  • Lama rotabile di 180°
  • Protezione da polvere e schizzi, ideale in ambienti edili
  • Leva sostituzione lama con una mano
  • In dotazione: valigetta + 5 lame per metallo Multiblade per metallo lunghezza 150 mm
NEL CARRELLO

EFS 1400-E POWER (elettrica e con alta potenza)

La scelta ideale per lavori gravosi: più potenza, più corsa, più taglio.

Dettagli:

  • Motore da 1400 W, corsa lama da 32 mm647299017
  • Regolazione corsa oscillante
  • Sistema anti-riavvio e bloccaggio in continuo
  • Incluso: valigetta + 5 lame per metallo Multiblade per metallo lunghezza 150 mm
NEL CARRELLO

Come scegliere la lama giusta – Con i colori Würth è tutto più semplice

Le lame nostre lame per seghe universali sono codificate per colore e qualità, per facilitare la scelta.

Colore Materiale
Beige Legno
Blu Metallo
Grigio Edilizia Universale
Verde Inox
Rosso Speciale

Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore.

In ogni lavorazione, anche per le più piccole, ricorda sempre di indossare i DPI più adatti.
Le nostre soluzioni per il tuo lavoro quotidiano comprendono un’intera gamma di prodotti dedicati alla tua sicurezza e a quella degli altri.
Scoprili tutti. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.