Skip to main content

Muscida è l’occhiale pensato per tutti quei professionisti che hanno bisogno di una protezione leggera durante le attività quotidiane, ma senza rinunciare a comfort e stile.

Ha una doppia anima: da un lato è un dispositivo di protezione individuale (DPI), progettato per offrire sicurezza durante tutte le lavorazioni quotidiane leggere. Dall’altro, è anche un occhiale perfetto per il tempo libero, grazie al suo design curato e all’eccezionale vestibilità.

Muscida nasce per offrire protezione leggera e dinamica, quando conta. Le lenti in policarbonato sono resistenti, leggere e offrono una visione chiara anche in condizioni di forte luce.
Proteggono dai raggi UV fino a 380 nm e sono testate per resistere a urti meccanici (classe C – 45 m/s), secondo la norma ISO 16321-1. Questo significa che puoi usarli in cantiere, in magazzino, o in qualsiasi contesto lavorativo “light”, senza preoccuparti della sicurezza visiva.

Comfort che dura tutto il giorno

Nonostante siano occhiali tecnici, i Muscida sono estremamente comodi. Il nasello regolabile si adatta facilmente al viso e i materiali ultra-leggeri rendono l’utilizzo prolungato davvero piacevole. Non stringono, non pesano, e una volta indossati ti dimentichi di averli.

Stile anche fuori dal lavoro.
La linea sportiva e il design moderno li rendono perfetti anche nel tempo libero. Puoi portarli durante una passeggiata, un’escursione o mentre fai attività all’aperto.
Un mix intelligente tra protezione e lifestyle.
  • Lenti tecniche: uno stile inconfondibile
  • Protezione UV: fino a 380 nm
  • Materiale: policarbonato, leggero e resistente
  • Norma EN: 16321-1
  • Resistenza meccanica: classe C (45 m/s)
  • Marcatura lente: CT 1 N
  • Peso: 169,4 g

Occhiali di protezione Muscida

Cod.Art. 0899102412

NEL CARRELLO

Muscida è l’occhiale che ti segue ovunque: nel lavoro quotidiano e nel tempo libero. Protezione certificata, comfort continuo e un look che funziona sempre: un solo paio di occhiali, tanti buoni motivi per non farne a meno.

Lo sapevi che?

Il nome “Muscida” deriva dal latino musca, cioè “mosca”. In ambito scientifico, “Muscida” fa riferimento alla famiglia degli insetti Muscidae, come la comune mosca domestica (Musca domestica).Un nome particolare per un occhiale? Forse sì. Ma come la mosca ha una vista ampia e attenta, anche tu – con Muscida – puoi contare su una protezione completa e una visione sempre chiara.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento