Le punte elicoidali SMARTSTEP di Würth rappresentano un’innovazione nel campo della foratura dei metalli, grazie alla loro geometria a gradini irregolari brevettata che consente fori precisi senza preforatura. Puoi leggere qui la presentazione che ne descrive le caratteristiche.
NATE PER RESISTERE. PRECISE PER NATURA.
Questa guida pratica ti accompagnerà passo dopo passo nell’utilizzo ideale di queste punte assicurando risultati professionali.
Preparazione alla foratura
- Selezione della punta adeguata
- Materiale da forare: identifica il tipo di metallo su cui lavorerai. Le punte SMARTSTEP sono ideali per acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e dolce.
- Diametro del foro: scegli la punta con il diametro appropriato per il foro desiderato.
 
- Preparazione del trapano
- Mandrino: assicurati che il trapano sia dotato di un mandrino compatibile con il codolo a tre lati delle punte SMARTSTEP, che previene lo slittamento durante l’uso.
- Velocità di rotazione: regola la velocità in base al materiale: velocità più bassa per metalli duri, più alta per materiali più morbidi.
 
Tecniche di foratura
- Posizionamento e avvio
- Marcatura: segna con precisione il punto in cui desideri forare.
- Angolazione: grazie alla geometria a gradini, è possibile fare anche fori angolati senza preforatura.
 
- Esecuzione del foro
- Pressione: applica una pressione costante e moderata; evita di forzare la punta.
- Lubrificazione: in presenza di metalli duri, utilizza un lubrificante adeguato a ridurre l’attrito e prolungare la vita della punta come il nostro CUT&COOL
- Rimozione dei trucioli durante la foratura, solleva periodicamente la punta per eliminare i trucioli e prevenire surriscaldamenti.
 
Sicurezza durante la foratura
- Protezione personale: indossa sempre occhiali di protezione e guanti adeguati.
- Stabilità del pezzo: assicura che il pezzo da forare sia ben fissato per evitare movimenti indesiderati.
- Verifica degli utensili: prima di iniziare, controlla che il trapano e la punta siano in buone condizioni.
Manutenzione e conservazione
- Pulizia
- Dopo l’uso: rimuovi residui e trucioli dalla punta utilizzando una spazzola morbida.
 
- Affilatura
- Controllo regolare: verifica l’affilatura della punta; un utensile affilato garantisce fori precisi e riduce lo sforzo.
 
- Conservazione
- Ambiente: conserva le punte in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.
- Custodia: utilizza appositi contenitori o supporti per evitare danni alle punte.
 
Seguendo attentamente questi consigli, potrai sfruttare al meglio le potenzialità delle punte elicoidali SMARTSTEP di Würth, ottenendo fori precisi!
Guarda anche il video in cui il nostro esperto ti consiglia come utilizzare le punte SMARTSTEP al meglio:


 
             
            



 | E-Business
 | E-Business