Skip to main content

Nel mondo del design d’interni e dell’arredamento, l’illuminazione rappresenta molto più che una semplice fonte di luce. È l’elemento finale che definisce l‘atmosfera, esalta i dettagli e aggiunge carattere a ogni ambiente. Easylux, il nuovo sistema di alimentazione e gestione dell’illuminazione a LED, è nato proprio per questo: dare forma alle idee più innovative, con semplicità e precisione.

Scopriamo insieme come Easylux si adatta alle necessità di designer e installatori, offrendo soluzioni pratiche e dal forte impatto estetico.

Easylux risponde alla crescente richiesta di illuminazione smart e personalizzabile, garantendo al tempo stesso facilità di installazione e flessibilità. Grazie al design compatto e all’ingombro minimo di soli 16,5 mm, il sistema può essere integrato senza sforzo in vari contesti: da ambienti residenziali a spazi commerciali, passando per installazioni su mobili e componenti d’arredo. Il risultato? Un progetto di illuminazione che si adatta con eleganza a qualsiasi necessità. EASYLUX ha un design modulare, con nuove soluzioni Smart Home per il controllo della luce tramite diverse personalizzazioni in modo semplice e intuitivo, esclusivamente a 24V.

Plug-and-Play: la semplicità è la parola d’ordine

La vera rivoluzione di Easylux risiede nel suo sistema plug-and-play: moduli e trasformatori intelligenti che riconoscono automaticamente la tensione richiesta (12V o 24V), semplificando il processo d’installazione e riducendo la necessità di interventi tecnici specializzati. Designer e installatori possono ora concentrarsi esclusivamente sulla creazione delle atmosfere da regalare all’ambiente, lasciando a Easylux il compito di gestire la tecnologia.

Personalizzazione e modularità per infinite combinazioni

Easylux è pensando a chi desidera il massimo in termini di personalizzazione. Il sistema include moduli per la gestione e diversi tipi di sensori – IR – PIR – CAP – TIMER – per garantire la massima flessibilità nella regolazione della temperatura colore e dell’intensità luminosa. La modularità consente di combinare facilmente vari elementi, creando soluzioni adatte sia a piccoli progetti d’arredo che a grandi spazi commerciali.

Controllo wireless e facilità di utilizzo

Easylux offre controlli cablati e wireless compatibili con ZigBee, lo standard domotico che semplifica il controllo a distanza. Dal telecomando o dall’ App, è possibile regolare la luce in tempo reale, variando l’intensità e il colore anche su moduli multipli o singoli canali. Questa soluzione è ideale per chi desidera una gestione centralizzata e intuitiva dell’illuminazione.

Accessori e soluzioni di connettività

Oltre ai moduli e ai trasformatori, una vasta gamma di accessori consente di espandere le possibilità d’uso e di adattare il sistema a varie tipologie di configurazione: dai moduli di distribuzione per più punti luce agli interruttori e sensori aggiuntivi, ogni dettaglio è stato studiato per garantire un’installazione rapida e sicura, senza compromessi in termini di estetica e funzionalità.

Facciamo luce su Easylux

  • Sistema modulare innovativo per l’alimentazione e il controllo dell’illuminazione LED
  • Composto da pochi componenti specifici per una semplicità di comprensione e utilizzo
  • Moduli interconnessi per la massima flessibilità
  • Moduli collegabili direttamente al trasformatore e combinabili in qualsiasi punto del sistema
  • Design compatto di soli 16,5 mm, perfetto per l’integrazione in mobili, armadi, controsoffitti e altri spazi
  • Connessione Plug-and-Play tra tutti i componenti (alimentatori, moduli di distribuzione e di controllo)
  • Supporto alla connessione WPS-24 per una gestione semplice e intuitiva dell’illuminazione

E sui suoi vantaggi

  • Minimo sforzo, massimo resa
  • Compattezza, versatilità, facilità d’uso
  • Applicazione nei più diversi progetti di interior design
  • Soluzione ideale per nascondere componenti di grandi dimensioni
  • Risolve in modo semplice ed elegante il problema di circuiti ed impostazioni complesse

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento