Skip to main content

Ogni elettricista utilizza pinze per crimpare i vari connettori nell’arco della sua giornata lavorativa. Alcuni professionisti devono eseguire solo poche crimpature casuali, altri svolgono lavori in serie.

Per tutti questi lavori i nostri clienti utilizzano pinze specifiche che possono essere normali (a leva) o dotate di un sistema a cricchetto. Le pinze a cricchetto, in confronto alle pinze tradizionali, garantiscono una crimpatura ottimale, visto che non si riaprono finché l’operazione non si è portata a termine (crimpaggio calibrato). Con una pinza normale a fine giornata la forza impressa della mano può essere insufficiente, al contrario la mattina si rischia anche di imprimerne troppa.

Normativa Pinze a Cricchetto

Le pinze a cricchetto Würth garantiscono sempre un crimpaggio ottimale e secondo normativa (EN 60352-2 per connettori, EN 60999-1 per tubetti terminali)!

La crimpatura è l’operazione che consiste nel connettere, sia fisicamente che elettricamente, un cavo elettrico a un’opportuna terminazione o connettore, e avviene attraverso lo schiacciamento meccanico del cavo, in modo da bloccarlo sul connettore. Per effettuare questa operazione è necessaria una pinza a crimpare.

Caratteristiche delle pinze a cricchetto: come scegliere la pinza a crimpare giusta per il lavoro

Per crimpare i capicorda in modo semplice basta utilizzare lo strumento giusto: ecco come scegliere la pinza a crimpare professionale adatta ai tuoi bisogni.

  • ganasce fresate – garantisce l’alta precisione
  • durata pinze minimo 50.000 cicli
  • numerazione individuale progressiva e numero lotto
  • apertura di sicurezza
  • ogni pinza ha la forza tarata per lo specifico connettore (ganascia)
  • tolleranze di costruzione/finitura minime
  • possibilità di regolazione della forza di chiusura (da eseguire ogni 15.000 cicli)
pinza-crimpatrice-wurth

Perché non esistono le ganasce di ricambio per le pinze a cricchetto? 

Le ganasce hanno una durata ben oltre i cicli sopportati dal corpo pinza. La rottura delle ganasce normalmente è segno di consumo o di una caduta accidentale.

Supponiamo che la ganascia si rompa per consumo eccessivo: anche il corpo pinze e il sistema a cricchetto evidenziano questo consumo. Montando poi una ganascia nuova su una pinza consumata non si avrà più la forza di crimpaggio necessaria, il connettore potrebbe staccarsi dal cavo anche in un momento successivo al momento del componente.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento